寸法(mm)157×36×18
質量(g)14
レンズ径(Φmm)30
倍率(倍)4.5
材質(レンズ)プラスチックレンズ
アズワン品番64-7913-76
1個
¥900
税込¥990
翌日出荷
全長(mm)220
直径(Φmm)4.5
質量(g)36
刃長(mm)90
アズワン品番64-7863-50
1個
¥1,250
税込¥1,375
翌日出荷
1本
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
仕様適合ねじ長さ:45mm以上皿ビス:無
材質ステンレス
下穴径(Φmm)下穴不要
適合板厚(mm)13~26
アズワン品番64-2285-07
1箱(50個)
¥2,930
税込¥3,223
3日以内出荷
材質マイクロファイバー
全長(mm)147
ヘッド径(Φmm)4.5
アズワン品番64-2194-17
1袋(25本)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
「180°可動式小型ヘッド×Wi-Fi対応」手持ちのスマホやタブレットで狭い場所でもあらゆる方向を確認!
仕様カメラヘッド径:Φ4.5mmネック角度:右180°フォーマット(モバイル端末ストレージ上):静止画JPG・動画MP4・(解像度1024×768)、プローブヘッド材質:ステンレス
付属品清掃キット、収納ケース、説明書
質量(g)248
電源DC in 5V 1A, USBタイプC
使用温度(℃)0~40(充電時&WIFI機能)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×207.5
光源フロント5LED
視野角90°
充電時間(時間)約2
プローブ長(mm)1m
保管温度範囲(℃)-10~60
アズワン品番64-7913-54
作業温度範囲(℃)-10~60
伝送距離(m)0~10 (通常空間)
防水性IP67
材質(プローブ)ステンレス(外側編組)
1台
¥139,200
税込¥153,120
翌日出荷
呼び寸法(cm)35
エスコ品番EA992CT-4.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90
材質(枠)ひのき
材質(網)亜鉛針金
表面粗さ4.5mm
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適
仕様使いきりタイプ
エスコ品番EA983RM-32
材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色レッド
質量(g/本)約1
直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37
発光時間(時間)4~6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
材質ナイロン
長さ(m)1
ホース径(Φmm)4.5
アズワン品番64-7988-84
危険物の類別非危険物
1本
¥590
税込¥649
翌日出荷
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
デコレーションに最適なミニサイズ。ケミホタル37相当品。
スティックを軽く折り曲げると、内部の化学変化で光り始めます。
用途夜間訓練の目標に最適
仕様使いきりタイプ
エスコ品番EA983RM-31
材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液
色グリーン
質量(g/本)約1
直径×長さL(Φmm×mm)4.5×37
発光時間(時間)4~6
1個
¥360
税込¥396
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EE-5
材質サマリウムコバルト、ニッケルプレート(N35)
寸法(mm)Φ16×4.5
使用温度(℃)80以下
吸着力(N[kgf])95[9.5]
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付
エスコ品番EA781EE-2
材質ネオジウム、ニッケルプレート(N35)
寸法(mm)Φ8×4.5
使用温度(℃)80以下
吸着力(N[kgf])13[1.3]
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-2
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ13×4.5
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])10[1.0]
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ13×4.5
吸着力(N)60(6kgf)
使用温度(℃)80以下
入数1個
1個
¥715
税込¥787
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ10×4.5
吸着力(N)25(2.5kgf)
使用温度(℃)80以下
入数1個
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-3
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ10×4.5
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])20[2.0]
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-5
材質サマリウムコバルト、真鍮
寸法(mm)Φ16×4.5
質量(g)6.5
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])60[6.0]
1個
¥695
税込¥765
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EH-1
材質フェライト、スチール
寸法(mm)Φ10×4.5
使用温度(℃)120以下
吸着力(N[kgf])4[0.4]
1個
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-4
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ13×4.5
質量(g)4.5
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])40[4.0]
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-2
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ8×4.5
質量(g)1.5
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])11[1.1]
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
小さなサイズでも強力磁力
仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。
材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)
寸法(mm)Φ6×4.5
吸着力(N)5(0.5kgf)
使用温度(℃)80以下
入数1個
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
特性強力
仕様磁気防止プレート付、耐腐食
エスコ品番EA781EF-1
材質サマリウムコバルト、スチール
寸法(mm)Φ6×4.5
質量(g)1
使用温度(℃)200以下
吸着力(N[kgf])5[0.5]
1個
¥245
税込¥270
翌日出荷
材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)163
穴径(Φmm)20.0
外径(Φmm)105
最大回転数(min-1[r.p.m])14500
刃厚(mm)4.5
アズワン品番64-7924-28
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ