カテゴリ
- 作業工具(82)
- ねじ・ボルト・釘(62)
- 切削工具(24)
- パソコン/周辺機器(24)
- 電気材料(18)
- 測定用品(15)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 機構部品(11)
- 物流用品(10)
- 接着剤・補修材(10)
- 研磨材(9)
- 電動工具(9)
- 制御機器(6)
- 建築金物(6)
- 保管用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 防災用品(5)
- 事務用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- テープ(4)
- 店舗什器・備品(4)
- メカニカル部品(4)
- カー用品(4)
- 作業服(4)
- 梱包用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(43)
- BIGM(丸山製作所)(1,310)
- CKD(552)
- Kawasaki(922)
- MAZDA(マツダ)(1,498)
- RS PRO(617)
- SMC(11,342)
- コガネイ(853)
- スズキ(697)
- スバル(531)
- トヨタ(4,805)
- ニッサン(969)
- ホンダ(2,646)
- ミツビシ(779)
- 三木プーリ(441)
- 三菱ふそう(1,974)
- 三菱電機(1,142)
- 大阪魂(1,010)
- 日野自動車(360)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「40-3」の検索結果
特価

40mmx3.0m/ 1.0ton ベルトスリング(マルチ)
エスコ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷エスコ品番EA981CV-3材質ナイロン(側布)、ポリエステル(芯糸)幅(mm)40色紫全長(m)3揚量(t)1
直径40x3mmゴムクッション(4枚)
エスコ¥240税込¥2641個翌日出荷床のキズ防止や、防振、防音効果があります。仕様接着テープ付材質非移行性ゴム形状角形寸法(mm)Φ40×3材質(防振ゴム)非移行性ゴム特性-最大許容荷重(N)-適合用途防振
40A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,720税込¥1,8921枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径40A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥1,940税込¥2,1341個翌日出荷エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)40呼び圧力10K
40A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/10K
エスコ¥845税込¥9301枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)
エスコ¥2,420税込¥2,6621枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥1,170税込¥1,2871枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
40A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)
エスコ¥2,950税込¥3,2451枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)
エスコ¥1,010税込¥1,1111枚翌日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径40A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
40A/3.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥1,870税込¥2,0571枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥680税込¥7481枚翌日出荷厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A呼び圧力10K
240V/ 40A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷エスコ品番EA940MM-30定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)40極数・素子数3Pフレーム(AF)50
40A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)
エスコ¥595税込¥6551枚翌日出荷厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径40A呼び圧力5K
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム60)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-34定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)50
AC100-440V/ 40A/3極 漏電遮断器(フレーム50)
エスコ¥22,400税込¥24,6401個翌日出荷エスコ品番EA940MN-20定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)40定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)50
18- 40mm/ 3mm ヒンジピンレンチ
エスコ¥7,970税込¥8,7671個翌日出荷仕様交換用ピン:EA613X-40~90材質特殊鋼全長(mm)150質量(g)100ピン径(Φmm)3.0ピン開き(mm)18~40
40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
エスコ¥2,440税込¥2,6841個当日出荷仕様インセット、カット量:3~11mm、カップ掘り込み深さ:13.8mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-403材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)40開き角度(度)95取付ねじサイズ(カップ側)Φ5、(座金)5.5×9.5(楕円形)入数2個
ロータリーカッター
エスコ¥1,140税込¥1,2541本翌日出荷木材などの彫刻、彫字や削り出しに。木材、プラスチック、軟質金属に最適です。材質HSS軸径(Φmm)3.2最大回転数(min-1[r.p.m])30000径(Φ)×全長(mm)刃径×全長:7.8×38
R 3/8"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥3,170税込¥3,4871個翌日出荷材質SUS304最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150適合ホース内径(Φmm)10.5ねじサイズR(PT)3/8"タケノコ径(Φmm)10.5![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64312756-240802-02.jpg)
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ
エスコ¥37,800税込¥41,5801台翌日出荷付属品ACコード・アダプタ(三脚用)仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍全長(mm)323質量(kg)4.1周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2.9電源電圧(V)100保護等級IP65設置場所屋外光色白色明るさ1000~10000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
500x1000x3mm発泡ポリエチレンフォーム(青/4枚)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷軽量で強度に優れ、断熱、耐寒、耐薬に適しています。 精密機器や医療機材、ツールキャビネットなどの抜型、緩衝材に最適です。材質ポリエチレン低発泡体厚さ(mm)3色青寸法(m)0.5×1発泡倍率約15倍













![[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635253-170413-02.jpg)
























![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64312756-240802-02.jpg)