仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジン
アズワン品番65-3894-93
1台
¥66,600
税込¥73,260
翌日出荷
消毒液を投入できるタンク一体型モップです。タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。レバーの上下で流量の調節が可能。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。※クロスは別売です。
仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5L
アズワン品番65-3897-18
1本
¥25,400
税込¥27,940
翌日出荷
関連キーワード