カテゴリ

  • メカニカル部品(15)
  • 物流用品(14)
  • 建築金物(11)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(8)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 保管用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • 清水製作所[継手](277)
  • ノーブランド(143)
  • コノエ(117)
  • 村部フランヂ(114)
  • ニムラ(93)
  • TAKIGEN(タキゲン)(82)
  • カネソウ(76)
  • TRUSCO(71)
  • ハリケーン(68)
  • カワグレ(57)
  • 第一機材(55)
  • 岩田製作所(53)
  • RYOCO(菱高精機)(51)
  • フジトク(49)
  • SMC(46)
  • TOZEN(トーゼン)(46)
  • 大阪魂(46)
  • ナベヤ(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400ss」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空計 エスコ真空計エスコ
6,200税込6,820
1個
当日出荷から翌日出荷
種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス圧力レンジ(MPa)-0.1~0
M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコM6x89mm ネジ付ターンバックルエスコ(2件のレビュー)
1,610税込1,771
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
M20 アイナット(鍛造) エスコM20 アイナット(鍛造)エスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA638SP-20材質鉄(SS400)ねじ径M20使用荷重(kg)630アイ部内径(Φmm)40
7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチエスコ
599税込659特価
1本
当日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)7.0軸長(mm)110ハンドル幅(mm)100
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷から5日以内出荷
大型機械の吊り下げ用に。垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
全ねじボルト (鉄ユニクロ製) エスコ全ねじボルト (鉄ユニクロ製)エスコ
285税込314
1本
翌日出荷
全ねじボルト。
材質鉄 (ユニクロメッキ) 【SS400相当材】
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
垂直吊りまたは2個で45度吊りができます。
材質スチール(SS400)表面処理生地
3.0Tonローラーシャックル エスコ3.0Tonローラーシャックルエスコ
10,300税込11,330
1個
当日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400寸法L(mm)83使用荷重(t)3寸法B(mm)50寸法D1(mm)25寸法D2(mm)72
250mm グレーチング開閉ハンドル エスコ250mm グレーチング開閉ハンドルエスコ
2,700税込2,970
1本
当日出荷
仕様持ち上げ能力:30kg材質スチールSS400(電気亜鉛メッキ)寸法(mm)全長:250、幅:110、板厚:4.5質量(g)390アズワン品番64-7990-81
スチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズ エスコスチール棚用落下防止ネット EA979CSシリーズエスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
使用頻度の高い通り側ゲージのみセラミックスを使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しましたスチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
ベアリングナット エスコベアリングナットエスコ
260税込286
1個
翌日出荷
SS400製。アダプタスリープを取付たり、ベアリングをシャフトみ固定する際に使用します。
9mm シンブル(スチール製) エスコ9mm シンブル(スチール製)エスコ
235税込259
1個
翌日出荷
用途被覆しないワイヤーロープ用エスコ品番EA638KB-9材質SS400相当品質量(g)50種類シンブル寸法L(mm)51寸法d(mm)9寸法D(mm)40表面処理溶融亜鉛メッキ寸法B(mm)11寸法D1(mm)25適合ロープ径(Φmm)9
0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付) エスコ0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付)エスコ
3,320税込3,652
1本(1本)
翌日出荷
1本吊。ラッチ付。
材質SS400使用荷重(t)0.5ワイヤー径(Φmm)9フック口開き(mm)23フック質量(g)200ワイヤー構成:6×24
万能杭 エスコ万能杭エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
仕様ロープを結わえやすい横軸棒付き。材質黒皮材(SS400)厚さ(mm)3寸法(mm)320×20×20
6- 57mm ホースクランプセット エスコ6- 57mm ホースクランプセットエスコ
3,420税込3,762
1組
当日出荷
セット内容適合直径:6~13、入数:10個、適合直径:8~16、入数:10個、適合直径:11~20、入数:10個、適合直径:12~23、入数:10個、適合直径:13~25、入数:10個、適合直径:17~32、入数:5個、適合直径:21~44、入数:3個、適合直径:32~57、入数:2個材質400SSケース寸法(mm)220×150×50バンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6アズワン品番64-7850-68
単管パイプベース支柱金具 エスコ単管パイプベース支柱金具エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。屋外専用シリーズ。
仕様パイプ締付時のトルク目安(N):12.5 (参考値)、【締付工具】六角レンチ (4mm)材質SS400 (溶融亜鉛メッキ仕上げ)、止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)質量(g)1390引張強度(kg)パイプと金具接続時:578 (参考値)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157×100×140パイプ寸法(mm)48.6取付幅(mm)150
M12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM12x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
470税込517
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-5材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)50表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)40材質(取付部)SS400
[ステンレス用]ポイントタップ(ISO) エスコ[ステンレス用]ポイントタップ(ISO)エスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
通り穴用。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数3被削材構造用鋼SS400:△ 低炭素鋼S15C:△ 高炭素鋼S55C:△ 合金鋼SCM:△ ステンレスSUS:◎ ダクタイル錆鉄FCD:△ アルミニウム合金AL:△ 銅合金Cu:〇適合被削材種◎:最適 〇:適 △:可 タップ・ドリルを選定する場合の目安としてお使いください。
5.0Tonローラーシャックル エスコ5.0Tonローラーシャックルエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
材質本体:S25C、ローラー部:SS400寸法L(mm)100使用荷重(t)5寸法B(mm)64寸法D1(mm)32寸法D2(mm)91
シンブル (ステンレス製) エスコシンブル (ステンレス製)エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質SS400相当品仕上溶融亜鉛メッキ
軸受ユニット用アダプタナット・座金セット エスコ軸受ユニット用アダプタナット・座金セットエスコ
355税込391
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
材質はベアリングナット部は一般構造用圧延鋼材(SS400)、座金は冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工)。アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。
セット内容軸受用アダプタナット、座金
火造箸(平型) エスコ火造箸(平型)エスコ
5,020税込5,522
1丁
翌日出荷
平鋼・丸鋼・角鋼に合わせた口先形状でしっかり掴み高温での作業が安全にできます。
アイボルト (細目/SS400) エスコアイボルト (細目/SS400)エスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
大型機械の吊り下げ用に。
材質スチール(SS400)質量(g)560ねじ径M22×35表面処理生地リング内径(Φmm)45リング線径(Φmm)18
M8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM8x15mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM8×15仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-3A寸法H(mm)80寸法d(mm)17寸法D(mm)24
ドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用) エスコドアクローザー(パラレル型・ストップ付/無兼用)エスコ
10,000税込11,000
1台
翌日出荷
付属品:キャップ、取替用本体取付板、アームセット、ライナー、ネジ穴隠しシール、本体用ネジ袋、アーム用ネジ袋。パラレル型(内付け外開き)。ストップ付き・ストップなし兼用。左右兼用タイプ。取付穴隠しシールで取付穴を隠せます。シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。ストップ角度は70°~180°の任意の角度に設定可能。取替可能品番:EA951LD-56、EA951LD-2A、EA951LD-6A。
材質ドアクローザ本体:アルミダイカスト ADC12 アームセット:一般構造用圧延鋼材 SS400シルバー適合扉質量(kg)ドア:45以下適合ドアサイズ900×2100(mm)
11x150mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ11x150mm [Hexagon] T型Boxレンチエスコ
1,000税込1,100
1本
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)11軸長(mm)150ハンドル幅(mm)135
26x250mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ26x250mm [Hexagon] T型Boxレンチエスコ
2,050税込2,255
1本
翌日出荷
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C対辺(mm)26軸長(mm)250ハンドル幅(mm)240
アイナット (鍛造) エスコアイナット (鍛造)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
並目。日本製。
材質鉄(SS400)質量(g)1750ねじ径M30使用荷重(t)1.5内径(mm)60線径(mm)25
高ナット エスコ高ナットエスコ
440税込484
1袋(10個)
翌日出荷
入数:10個。並目ねじ。ねじの継手用、長さ調節用として使用されます。
材質鉄 (SWCH・SS400・快削鋼)寸法(mm)【S】10【H】20質量(g)9.7ピッチ1六角対辺(mm)10適合ねじM6仕上ユニクロメッキ
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400アズワン品番65-9324-76
M5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製) エスコM5x10mm 雄ねじ固定グリップ(スチール製)エスコ
290税込319
1個
翌日出荷
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:SS400(四三酸化鉄皮膜)ねじM5×10仕様雄ねじ、高耐久性(ねじ部)エスコ品番EA948AS-1A寸法H(mm)50寸法d(mm)12寸法D(mm)18
M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコM10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブエスコ
325税込358
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
360角集水枡用グレーチング 2t車/ノンスリップ エスコ360角集水枡用グレーチング 2t車/ノンスリップエスコ
13,900税込15,290
1枚
翌日出荷
設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
仕様●仕様:360角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:360×355mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバアズワン品番65-9327-73
フレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズ エスコフレキチューブ(鉄ニップル/溶接) EA469EMシリーズエスコ
4,410税込4,851
1本
翌日出荷から8日以内出荷
配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
[ステンレス製]アジャスト脚 エスコ[ステンレス製]アジャスト脚エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
サイズの( )は上部。
材質本体:SUS304 アジャスト:SUS304、SS400 座板:SUS430 ねじ:S20CねじサイズM20×P2.5最大荷重(kg)9500
集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) EA951TAシリーズ エスコ集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) EA951TAシリーズエスコ
8,710税込9,581
1枚
翌日出荷
設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
仕様●仕様:240角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:240×235mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバアズワン品番65-9328-05
グレーチング(U字溝用) エスコグレーチング(U字溝用)エスコ
9,490税込10,439
1枚
翌日出荷
~14t車通行用。スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ。建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所。
長さ(mm)【適合】195全長(mm)995適合溝幅(mm)150表面ノンスリップタイプ
集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) EA951TAシリーズ エスコ集水枡用グレーチング(2t車/ノンスリップ) EA951TAシリーズエスコ
9,970税込10,967
1枚
翌日出荷
設置場所:建物内、建物敷地内、公園敷地内、車道以外で車両の乗り入れる可能性のある場所にお使いいただけます。 車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。バー材の強度を確保した溶接方法と溶融亜鉛メッキ(JIS H8641 HDZ55)の表面処理で抜群の 耐久性・経済性を実現しています。
仕様●仕様:300角集水桝用●適用みぞ幅×長さ:300×295mm●材質:スチール(SS400)溶融亜鉛メッキ仕上げ●普通目ノンスリップ●正方形のグレーチング●2方ツバアズワン品番65-9328-06
単管取付用ベースアタッチメント エスコ単管取付用ベースアタッチメントエスコ
3,020税込3,322
1個(1個)
翌日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。屋外専用シリーズ。
材質鉄(SS400)質量(g)990表面処理溶融亜鉛メッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×55ボルト穴径(Φmm)12穴ピッチ(mm)85