「40a 塩ビ」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥2,330
税込¥2,563
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)40A
エスコ品番EA471CP-40
1個
¥3,360
税込¥3,696
当日出荷
形状パイプ
呼び径(A)40A
エスコ品番EA471EP-40
1個
¥4,130
税込¥4,543
当日出荷
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-40A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-40A
形状キャップ
1個
¥555
税込¥611
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
形状エルボ
エスコ品番EA471EK-40A
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471ED-40A
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
形状ソケット
エスコ品番EA471EJ-40A
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングしたSuステンレス(モルコ)管用立バンド。絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
種類堅バンド
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA440CH-40
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:0.8
呼び径1・1/4
寸法H(mm)66.4
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
適合管径(Φmm)42.7
呼び径(A)40
使用ボルト1/4×20
1セット(5個)
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
文字内容アルゴン
材質硬質塩ビ
仕様片面印刷
エスコ品番EA983HK-40A
寸法(mm)450×300×1
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)。非粘着。英文字入。片面印刷。
材質硬質塩化ビニール
取付穴径(Φmm)3
全長(mm)146
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)48.21
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
形状ストレート
材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)
最高使用圧力(MPa)1
接続ソケット形
ハンドル形状T形
バルブ種類ボールバルブ
仕様収納図面:A-4判 40mmまで
材質表面:軟質透明塩化ビニル、裏面:硬質塩化ビニルを軟質半透明ビニルで覆った構造
寸法(mm)250(W)×53(D)×325(H)
サイズA4
アズワン品番64-2264-78
1個
¥4,360
税込¥4,796
翌日出荷
関連キーワード