「40a sgp」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
呼び径(A)40A
エスコ品番EA469BA-40
材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)
厚さ(mm)3.5
長さ(m)2
1個
¥18,600
税込¥20,460
当日出荷
用途SGP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)40
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
呼び径(A)40
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
用途SGP管用
材質SUS304
呼び径(A)40
仕様10mmゴム付
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
吊ボルト径W3/8”
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)
寸法C(mm)25
取付穴径(Φmm)4.5
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8.0
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ径W3/8”
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
ステンレス鋼管用、ステンレス鋼管用のサドルバンド。SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
関連キーワード