蓋は、はめ込み式です。
容量(mL)3400
エスコ品番EA508SG-34
材質ステンレス
質量(g)670
寸法(直径Φ×高さH)(mm)158×186
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
一斗缶18L用
1段式
液だれしないポリ蛇口(Φ40L用)付
移動に便利なキャスター付
写真の缶は付属していません。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●組立方法:移動組立式●サイズ:580(W)×460(D)×940(H)mm
アズワン品番65-2136-08
危険物の類別非危険物
1台
¥39,400
税込¥43,340
当日出荷
用途ビン・カン用
材質再生ポリプロピレン
寸法(mm)280(W)×450(D)×650(H)
質量(kg)2.6
色青
容量(L)45
アズワン品番64-7991-41
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥7,710
税込¥8,481
翌日出荷
仕様フタはスイング開閉式です。
材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ポリプロピレン、ふた枠:ABS樹脂(再生樹脂)
寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H)
質量(kg)3.2
タイプ(中缶)無
容量(L)37
アズワン品番64-7991-03
フタの種類スイング式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥17,000
税込¥18,700
当日出荷
容量(L)10
材質本体:ステンレス(18-8) パッキン:シリコンゴム
内寸(mm)直径240×240(H)
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
容量(mL)1200
エスコ品番EA508SG-43
材質ステンレス(18-8)
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール
色ホワイト (本体の内側はベージュ)
質量(g)約5.6
容量(L)45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246
断熱材発泡スチロール
収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
¥13,100
税込¥14,410
翌々日出荷
色ホワイト
関連キーワード