複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-54
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)40
寸法H(mm)33
寸法D(mm)6.3
寸法X(mm)40.6
寸法T(mm)13
寸法W(mm)40
寸法Y(mm)22
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)40.6×22
1個
¥1,810
税込¥1,991
当日出荷
刃幅40mm
全長(mm)365
仕様弾力性があり、力の加減で押さえる力を変えられます。
材質ステンレススチール
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
エスコ品番EA928AG-4B
材質ポリプロピレン
毛丈(mm)20
サイズ(mm)130×40
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
エスコ品番EA109LA-42
全長(mm)220
質量(g)26
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)35
材質(柄部)木
材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
刷毛幅(mm)42
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
材質PPステッカー
寸法(mm)Φ40
アズワン品番65-2304-07
入数10枚
1組(10枚)
¥400
税込¥440
当日出荷
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
適合径(Φmm)40
材質スチール(電気亜鉛メッキ)+軟質塩ビコーティング
使用温度80℃まで
ねじ穴(Φmm)7
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
種類スプリングクランプ
最大口開き(mm)40
アゴの深さ(mm)42
全長(mm)120
材質(本体)ナイロン
エスコ品番EA526AC-2
1個
¥240
税込¥264
当日出荷
替刃ケースに替刃6枚内蔵。刃幅が小さいため、細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。落下防止用コード取付穴付。左右両用
仕様●型番:232B●刃幅:40mm●全長:146.5mm●刃長:18mm●刃厚:0.25mm●材質:刃:ステンレス鋼(SUS420J2)グリップ:ポリプロピレン(PPガラス繊維入)+エラストマー●重量:70g●付属品:替刃(6枚)
アズワン品番65-3885-63
1本
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
エスコ品番EA109HH-2
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)33
柄長さ(mm)195
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)40
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
エスコ品番EA109HN-47
全長(mm)270
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)30
材質(柄部)木
材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)42
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
エスコ品番EA109HA-35
全長(mm)195
質量(g)16
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)27
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途油性用・ニス用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)42
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
4桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-17
材質本体:真鍮、ツル部:スチール
幅(mm)40
全長(mm)78
質量(g)107
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)22×25
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
エスコ品番EA109HG-13
全長(mm)220
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)34
材質(柄部)木
材質(毛)羊毛
主な用途ニス用・ラック用
毛色白色
玉厚(mm)14
刷毛幅(mm)42
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
呼び径(mm)4
頭部形状(+)皿頭
材質鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949ET-440
全長(mm)40
質量(g)177
1パック(63本)
¥770
税込¥847
当日出荷
耐荷重(g)200
エスコ品番EA638LA-20
寸法(mm)40×35×60
口幅(mm)15
開き幅(mm)8
1個
¥670
税込¥737
当日出荷
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式
エスコ品番EA983SX-51
材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)40
全長(mm)122
仕上クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥5,250
税込¥5,775
当日出荷
エスコ品番EA109L-22
全長(mm)235
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)45
材質(柄部)木
材質(毛)黒胡麻毛(山羊毛・馬毛混合)
主な用途油性用・鉄骨用・橋梁用・工場用・船舶用
毛色黒色
玉厚(mm)15
刷毛幅(mm)40
1個
¥790
税込¥869
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式
付属品鍵3本
エスコ品番EA983TC-6
材質真鍮
幅(mm)40
ツル径(Φmm)6.3
クリアランス(縦×横)(mm)21.4×20.4
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
ダイアル番号変更可能。
ロックダイアル式
エスコ品番EA983S-48
材質本体:真鍮、ツル:スチール(メッキ仕上げ)
質量(g)231
桁数4桁
本体厚さ(mm)16
本体高さ(mm)45.8
本体幅(mm)40
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)25×21
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
エスコ品番EA109HA-44
全長(mm)205
種類刷毛
サイズ(号)15
毛丈(mm)40
材質(柄部)木
材質(毛)豚毛
主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用
毛色白色
玉厚(mm)5
刷毛幅(mm)42
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
ロックキー式
付属品鍵(ディンプルキー)3本
エスコ品番EA983SZ-40
材質本体:真鍮、ツル:モリブデン
幅(mm)40
ツル径(Φmm)7.2
クリアランス(縦×横)(mm)23×20
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
全長(mm)115
エスコ品番EA613XR-1
二面幅(mm)1.5
商品構成単品
ピン径(Φmm)1.5
ピン開き(mm)7~40
1個
¥2,440
税込¥2,684
当日出荷
用途塩ビ管、スパイラル管、瓦、人工大理石等の穴あけ作業に
刃先径(Φmm)40
有効長(mm)38
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
仕様ダイヤル数:4桁
材質本体:アルミ、ツル:スチール
幅(mm)40
色赤
クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:22
ツル径(Φmm)6.0
1個
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
仕様取付ボルト、アンカー付
エスコ品番EA976DZ-60
材質スチール
質量(kg)0.35
適合幅(mm)【支柱】40
1個
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
入数は3本入りです。
用途EA661CD-52/-52C、-100用(クリップボード)
材質フック:スチール、ベース:プラスチック
エスコ品番EA661CF-40
フック全長(mm)40
1袋(3本)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
ロックキー式
付属品鍵2本
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
寸法X(mm)40.6
1本
¥165
税込¥182
当日出荷
材質シリンダー:真鍮
幅(mm)40
寸法(mm)D:6.3、H:33、T:13、W:40、X:22、Y:22
材質(本体)真鍮
クリアランス(mm)縦:22、横:22
材質(ツル)ハードスチール
ツル径(Φmm)6.3
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ