カテゴリ

  • 家電(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 研磨材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • Omnifit(116)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(35)
  • Wera(14)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(14)
  • CKD(13)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(12)
  • ユニ・チャーム(11)
  • NTツール(11)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(9)
  • コクヨ(8)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(8)
  • SMC(7)
  • 東亜DKK(7)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7)
  • NAKATAKI(7)
  • サンドビック(6)
  • アズワン(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40ph」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5m ビデオケーブル エスコ5m ビデオケーブルエスコ
1,850税込2,035
1個
当日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-5
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-3
2m ビデオケーブル エスコ2m ビデオケーブルエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2仕様ピンプラグ×1-ピンプラグ×1、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-2
5m ビデオケーブル エスコ5m ビデオケーブルエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)5仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-15
2m ビデオケーブル エスコ2m ビデオケーブルエスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)2仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-12
3m ビデオケーブル エスコ3m ビデオケーブルエスコ
2,090税込2,299
1個
翌日出荷
高純度99.996%OFC(無酸素銅)コード採用
長さ(m)3仕様ピンプラグ×3-ピンプラグ×3、75Ω同軸ケーブルエスコ品番EA940PH-13
ペーハー計(土壌用) エスコペーハー計(土壌用)エスコ(1件のレビュー)
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
エラストマーで滑りにくく、土壌に挿しやすい形状です。 液晶画面は大きな数字で視野角が広く、楽な姿勢で数値が読み取れます。 正面のモードスイッチで土壌酸度※と温度の切り替えが簡単にできます。 バックライト機能付 土壌温度、照度、土壌水分、塩分濃度が簡易的に測定できます。 ※表示する土壌酸度は、計測部と土壌pH成分の化学反応をpH値に変換したものです。
仕様●測定対象:土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度●測定範囲:土壌酸度(12段階):pH3.5~9.0土壌温度:5~40℃土壌塩分濃度(2段階):DANGER、NOR土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+照度(9段階):LOW-、LOW、LOW+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+●分解能:酸度:0.5pH、温度:1℃●精度:酸度:±0.5pH、温度:±1℃●電源:単4電池×3本(付属)●材質:ABS樹脂●サイズ:60(W)×37(D)×293(H)mm(プロープ:Φ6×180mm)●重量:132g(電池含む)●オートパワーオフ:無操作状態で約5分後●バックライトオフ:無操作状態で約1分後●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:5~95%(結露のないこと)アズワン品番65-2217-31
17g 布用接着剤 裁ほう上手 エスコ17g 布用接着剤 裁ほう上手エスコ
505税込556
1本
翌日出荷
ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。
仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5~40.0%●粘度:25~100Pa・s●pH:8~9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズルアズワン品番65-9313-22
215mm やすり(2本組/平/荒・細目/中・粗目) エスコ215mm やすり(2本組/平/荒・細目/中・粗目)エスコ
2,110税込2,321
1個
翌日出荷
表・裏でヤスリ目が違うので、荒削りから仕上げまで1本で行える。
セット内容EA521PH-41×1、EA521PH-42×1材質SK材アズワン品番64-7863-15
ペーハー計[防水型] エスコペーハー計[防水型]エスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付アズワン品番65-9283-16