カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 東芝キヤリア(5)
  • AURORA(共栄商事)(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • 三木プーリ(2)
  • オーロラ(2)
  • cotta(2)
  • 佐々木工機(2)
  • アズワン(1)
  • アックスブレーン(1)
  • E-Value(1)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • CKD(1)
  • スズキ(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • バンドー化学(1)
  • マルゼン[厨房機器](1)
  • 三ツ星ベルト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「420h200」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドライト/LED EA758TLシリーズ エスコヘッドライト/LED EA758TLシリーズエスコ
4,510税込4,961
1個
当日出荷
耐落下:2m ※連続的な落下に耐え得ることを保証するものではありません上下可動ヘッド。最適な位置にライト調整可能
仕様●使用電池:単3×3本(別売)●明るさ:強/420ルーメン 中/200ルーメン 弱/50ルーメン●電池寿命(時間):強/7時間 中/11時間 弱/25時間●光源:白色高輝度LED●サイズ:38×87×55(H)mm●重量:100g●防水性能:IPX4●付属品:ヘッドバンド、ヘルメットクリップ×4、オーバーヘッドバンド●材質:本体/ABS、PC、ナイロン 電池ボックス/ABS、PC ヘッドバンド/縫製ゴム ヘルメットクリップ/PA6●照射距離:102m●照射タイプ:大径照射●ハイパワーヘッドライト●中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射●目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用●3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)●頭にしっかりフィットするオーバーヘッドバンド付●作業中のズレを防ぐヘルメットクリップ付●電池残量警告付●フリッカー対策済アズワン品番65-9276-89
34L バックパック エスコ34L バックパックエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
ファスナーポケット付ウエストベルト チェストハーネス 外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し 大型
仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900アズワン品番65-2247-20
LED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用) エスコLED照明灯 (スタンド付/WEBカメラ用)エスコ
8,170税込8,987
1個
翌日出荷
自撮り動画撮影やWEB会議、テレビ通話の際、LEDのライティング効果により、美しく映すことができます。 高輝度LEDライトを採用しています。LED調節バーでLEDの明るさ・色(白色~暖色)を無段階調節でき、使用シーンに合わせてお選びいただけます。 付属のスタンドは、脚を閉じることで手持ちで使用することもできるため、自撮りの際に便利です。 スタンドの支柱の長さを調節し、お好みの高さで使用することができます。また、支柱を取外せばさらに低い高さで使用することもできます。 スマートフォン用ホルダーを付属しており、WEBカメラの代わりにスマートフォンを使用したり、動画撮影やビデオ通話をしたりできます。取付けたWEBカメラ・スマートフォンは、前後左右自由に調節できます。また、取付け機器の向きを縦・横に回転することもできます。 LEDライトとスタンドは組み立て式のため、バラバラに取外すことができます。それぞれを折りたたむこともできるため、持ち運びに便利です。 モバイルバッテリーで給電しながら使用すると、外出先でも使用することができます。 1/4インチネジに対応するカメラを取付けることもできます。 LEDライトはUSBケーブルで給電するので、ACアダプタだけでなくモバイルバッテリーからでも電源を取ることができます。外出時や電源の取りにくい場所でもお使いいただけます。※モバイルバッテリーは別売りです。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:260×240×592●重量(g):420●電源:5V DC USB●消費電力:10W●明るさ:最大500LM●色温度:2700~5600K(±200K)●LED灯数:120 (60 for each white light)●調整:無段階調節●カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ●USBケーブル:約1.8mアズワン品番65-2186-92
ハンドスプレー(泡タイプ) エスコハンドスプレー(泡タイプ)エスコ
3,010税込3,311
1個(1.5L)
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズルアズワン品番65-2108-29危険物の類別非危険物
袋・交換用(EA928CE-2用) エスコ袋・交換用(EA928CE-2用)エスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
用途EA928CE-2用替袋。エスコ品番EA928CE-2B材質ナイロン寸法(mm)【専用袋】420×200×720(H)容量(L)60繰り返し・詰め替え対応
工具函 エスコ工具函エスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
市販の南京錠で施錠可能。