カテゴリ

  • 作業工具(152)
  • 物流用品(24)
  • 切削工具(23)
  • 機構部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 電気材料(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 研磨材(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • テープ(4)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(71)
  • KANA(片山チエン)(835)
  • 大阪魂(780)
  • TRUSCO(131)
  • Panasonic(パナソニック)(119)
  • CKD(110)
  • OSG(オーエスジー)(108)
  • 岩田製作所(95)
  • イマオコーポレーション(92)
  • ATEN(92)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(88)
  • リケン(72)
  • ノーブランド(70)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(70)
  • セイキ製作所(69)
  • タカノ(68)
  • KITZ(キッツ)(64)
  • 清水製作所[継手](58)
  • カクダイ(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「44mm」の検索結果

関連キーワード
323件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBR エスコOリング Pシリーズ(運動用、固定用) NBRエスコ(30件のレビュー)
455税込501
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
用途耐油機能耐油耐熱温度(℃)150
角型広口ポリ容器 エスコ角型広口ポリ容器エスコ(3件のレビュー)
330税込363
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。
仕様フタねじ式、中栓付き材質ポリエチレン
平ワッシャー エスコ平ワッシャーエスコ(5件のレビュー)
470税込517
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)種類平ワッシャー表面処理ユニクロ
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
6,850税込7,535
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
T-BOLT クランプ エスコT-BOLT クランプエスコ(8件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷から3日以内出荷
ホースダクトやチューブの接続に頑丈なクランプです。
バンド幅(mm)19材質バンド:SUS301 ボルト:スチール
M24 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコM24 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)エスコ(1件のレビュー)
350税込385
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-1124厚さ(mm)4内径(Φmm)25外径(Φmm)44
スナップピン(ダブルリング) エスコスナップピン(ダブルリング)エスコ(3件のレビュー)
460税込506
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949PJ-24材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)4寸法d2(mm)23寸法d3(mm)4.5寸法l1(mm)78寸法d4(mm)17~24寸法l2(mm)44適合径(Φmm)17~24
Φ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器 エスコΦ101.5x183mm/1.0L 広口ポリ容器エスコ
355税込391
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式、中ぶた付エスコ品番EA508AJ-125高さ(mm)187質量(g)92内径(Φmm)【ふた】52口内径(Φmm)44胴径(Φmm)101.5
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。 100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
M4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本) エスコM4 x 5mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/44本)エスコ
250税込275
1パック(44本)
当日出荷
エスコ品番EA949NE-405長さ(mm)5ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭関連資料仕様(0.14MB)
20mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ20mm アジャスター(プラスチック製・5個)エスコ
140税込154
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RM-20材質プラスチック寸法(mm)30×44×9適合バンド幅(mm)20
25mm アジャスター(プラスチック製・5個) エスコ25mm アジャスター(プラスチック製・5個)エスコ(1件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RM-25材質プラスチック寸法(mm)35×44×9適合バンド幅(mm)25
Φ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個) エスコΦ81x150mm/500ml 広口ポリ容器(10個)エスコ
2,820税込3,102
1個
欠品中
容量(mL)500材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-6B内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)81×150
3/4”sqx36mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx36mmインパクトソケットエスコ
1,920税込2,112
1個
当日出荷
対辺(mm)36差込角(inch)3/4”全長(mm)56外径(mm)44
3/4”sqx24mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx24mmインパクトソケットエスコ
1,440税込1,584
1個
当日出荷
対辺(mm)24差込角(inch)3/4”全長(mm)50外径(mm)44
パッドアイ エスコパッドアイエスコ(3件のレビュー)
300税込330
1個
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ
1/2”sqx32mmインパクトソケット エスコ1/2”sqx32mmインパクトソケットエスコ
1,080税込1,188
1個
当日出荷
対辺(mm)32差込角(inch)1/2”全長(mm)41外径(mm)44
マグネットキャッチ エスコマグネットキャッチエスコ
275税込303
1個
当日出荷
材質(本体)アルミニウム仕上金色メッキ材質(プレート)鋼板
70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ70x70x153mm/0.50L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ
3,160税込3,476
1袋(10個)
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)500材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-3B寸法(mm)70×70×153内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
目玉レベル エスコ目玉レベルエスコ(6件のレビュー)
760税込836
1個
当日出荷
テーブルなどの平板の水平をみるのに便利です。
エスコ品番EA721JE-1材質プラスチック直径(mm)44
44x38mm ゴム栓 エスコ44x38mm ゴム栓エスコ
565税込622
1個
当日出荷
エスコ品番EA468KA-44
リフター(EA986DP-1,-2用) エスコリフター(EA986DP-1,-2用)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので、操作が簡単にできます。
仕様EA986DP-1,-2用材質スチール・ABS・PVC寸法(mm)67×44×320(H)質量(g)258積載均等耐荷重(kg)150
41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケット エスコ41x21mm 3/4sq リヤーホイルナット ソケットエスコ
6,680税込7,348
1個
当日出荷
差込角(inch)3/4適合ピン:EA164AA-5.5A、Oリング:EA164A-36エスコ品番EA164EE-41B寸法(mm)41×21全長(mm)100質量(g)963寸法D1(mm)59寸法D2(mm)44寸法I(mm)15
100x17mm シーブ エスコ100x17mm シーブエスコ
3,650税込4,015特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA987HP-2材質穴径(Φmm)17寸法F(mm)7寸法D(mm)24寸法E(mm)26寸法B(mm)44寸法C(mm)14
M22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコM22x35mmアイボルト(ユニクロメッキ)エスコ
1,750税込1,925特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質内径(Φmm)44線径(Φmm)19使用荷重(kg)790ねじ径(mm)M22×35表面処理ユニクロメッキ
1/4インチx10mm 雄ネジステム エスコ1/4インチx10mm 雄ネジステムエスコ
430税込473
1個
当日出荷
用途コンプレッサーエアーエスコ品番EA141BE-23材質スチール亜鉛メッキ形状ステム質量(g)22内径(Φmm)6対辺(mm)14有効長(mm)28(タケノコ)、9(ネジ)耐圧(MPa)2.5寸法I(mm)44
229x 44x152mm キーボックス(6本用) エスコ229x 44x152mm キーボックス(6本用)エスコ
2,920税込3,212
1個
当日出荷
ラッチ付でしっかり閉じます。 据え付けねじ付。
仕様【キーハンガー数】6個エスコ品番EA956VE-3寸法(mm)229×44×152(H)
Φ100x188mm/1.0L 広口ポリ容器(10個) エスコΦ100x188mm/1.0L 広口ポリ容器(10個)エスコ
3,740税込4,114
1個
当日出荷
容量(mL)1000材質ポリエチレン仕様フタはねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-7B内径(Φmm)44寸法(直径Φ×高さH)(mm)100×188
ホイッスル エスコホイッスルエスコ
580税込638
1個
当日出荷
材質は真鍮(クロームメッキ)、ポリウレタン他。高い音量が付近の人々に素早く知らせます。取付に便利なストラップ付。サビに強い真鍮製。
用途緊急・防犯時の協力発信に寸法(mm)44×10×10質量(g)15
3/4”sqx27mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx27mmインパクトソケットエスコ
1,460税込1,606
1個
当日出荷
対辺(mm)27差込角(inch)3/4”全長(mm)53外径(mm)44
90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個) エスコ90x90x172mm/1 L 角型広口ポリ容器(10個)エスコ
3,780税込4,158
1個
当日出荷
密閉性を重視していますので中栓を付けています。 正方形なので、隙間なく収納できます。 入数は10個入りです。
容量(mL)1000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、目盛付エスコ品番EA508AF-4B寸法(mm)90×90×172内径(Φmm)【ふた】44目盛間隔100mL
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー エスコAC100V/30mm用 盤用音調ブザーエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
エスコ M22 [高強度・高張力]平ワッシャー エスコエスコ M22 [高強度・高張力]平ワッシャーエスコ
420税込462
1袋(4枚)
翌日出荷
エスコ品番EA949JD-22厚さ(mm)6.0内径(Φmm)23外径(Φmm)44
150kgリフター&ローラーセット エスコ150kgリフター&ローラーセットエスコ
2,800税込3,080
1個
翌日出荷
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。 「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。 4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。 台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H)質量(g)リフター:258、台車(1台):89床面高さ(mm)30積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート) エスコ20cm フライパン(ステンレス製・ナノテクコート)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
食洗機使用可。 電磁調理器IH200V対応。
材質(本体)18-10ステンレススチール適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲンエスコ品番EA913VM-23B直径(Φmm)204質量(g)650深さ(mm)44外寸(mm)214材質(フタ)シリコン+18-10ステンレススチール材質(底部)18-0ステンレススチール
8mmx1/4インチ 圧力計ユニオン エスコ8mmx1/4インチ 圧力計ユニオンエスコ(1件のレビュー)
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316形状ユニオン寸法A(mm)29.8寸法D(mm)16.8寸法E(mm)6チューブ外径(Φmm)8寸法G(mm)15.87寸法K(mm)59.6
3/4”sqx30mmインパクトソケット エスコ3/4”sqx30mmインパクトソケットエスコ
1,470税込1,617
1個
翌日出荷
対辺(mm)30差込角(inch)3/4”全長(mm)53外径(Φmm)44
3/4”sqx27mmディープインパクトソケット エスコ3/4”sqx27mmディープインパクトソケットエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
対辺(mm)27差込角(inch)3/4”全長(mm)90外径(mm)44
M2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本) エスコM2 x15mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/44本)エスコ
250税込275
1パック(44本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-215長さ(mm)15ねじ径M2表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
(山羊毛)並白文字筆 エスコ(山羊毛)並白文字筆エスコ
260税込286
1本
翌日出荷
山羊毛。ペンキ用の筆。
用途油性用。