カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ニッセイ(32)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • プロト(18)
  • Igus(イグス)(18)
  • SMC(16)
  • 三菱ふそう(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Kawasaki(10)
  • トヨタ(10)
  • KANA(片山チエン)(9)
  • NB(日本ベアリング)(7)
  • 東信製作所(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • ピカコーポレイション(5)
  • EBM(江部松商事)(5)
  • ハーティング(5)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5)
  • 岡田装飾金物(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45-074」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100mm キャスター(ツインホイール) エスコ100mm キャスター(ツインホイール)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ無エスコ品番EA986TE-2材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)705車輪幅(mm)72取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーなし取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)78車輪径D(Φmm)100
100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付) エスコ100mm キャスター(ツインホイール・ブレーキ付)エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
旋回部と車輪を同時に止めるダブルストッパー機構
材質(車輪)本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー仕様自在キャスター、プレートタイプ、ブレーキ付エスコ品番EA986TE-7材質本体:ナイロン、車輪:ウレタンエラストマー質量(g)765車輪幅(mm)72プレート寸法(mm)(B)96×70取付寸法(mm)(b)74×45ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)取付高H(mm)132取付穴径P(mm)9偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)95車輪径D(Φmm)100
エアー式ブレーキブリーダーキット エスコエアー式ブレーキブリーダーキットエスコ
113,300税込124,630
1台
翌日出荷
ABS車対応。 1人で素早く作業完了。 ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。 低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。 操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。 タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。 ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。 内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。 専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。 本体の保管に便利な防塵カバー付き。 息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPaセット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース寸法(mm)320×205×210(H)質量(kg)8.5容量(L)2ホース内径(Φmm)5吸入口サイズR1/4"ホース外径(Φmm)8アズワン品番64-2235-82危険物の類別非危険物