カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(97)
  • 機構部品(31)
  • 物流用品(28)
  • メカニカル部品(16)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 切削工具(7)
  • 作業工具(4)
  • 安全保護具(3)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • 大阪魂(789)
  • AFAM(アファム)(376)
  • KHK(小原歯車工業)(338)
  • BIGM(丸山製作所)(316)
  • TRUSCO(214)
  • ナベヤ(200)
  • ニューストロング販売(162)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(154)
  • 岩田製作所(144)
  • イマオコーポレーション(122)
  • 三木プーリ(102)
  • 協育歯車(88)
  • 黒田精工(82)
  • ParkerTAIYO(82)
  • StarTech.com(71)
  • ダイヤトレンド(64)
  • スーパーツール(62)
  • メディアカバーマーケット(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45c」の検索結果

200件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M10x36mm [S45C]丸ナット エスコ

    M10x36mm [S45C]丸ナット

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    ねじサイズM10×12mm仕様止め穴ありエスコ品番EA948BW-4材質スチール製(S45C)寸法A(mm)36表面処理黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)28寸法J(mm)2.9
  • ボード用ターンナット エスコ

    ボード用ターンナット

    エスコ(20件のレビュー)
    1,050税込1,155
    1セット(10個)
    当日出荷
    手が届かない中空材、箱物へ表側からナットが入ります。
    用途サッシ・ドア、ベランダ・カーポート、スチール家具、OAデスクなど材質ナット/亜鉛ダイカスト防錆メッキ、フランジ/ステンレス(SUS304)
  • プラスチックアンカー エスコ

    プラスチックアンカー

    エスコ
    4,480税込4,928
    1個
    翌日出荷
  • [16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート エスコ

    [16mm用] 鉄筋ベンダー用プレート

    エスコ
    3,760税込4,136
    1個
    翌日出荷
    曲げ加工可能サイズ(Φmm)16エスコ品番EA545C-23
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    80,000税込88,000
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • 17~45mm C型ビームクランプ(2個) エスコ

    17~45mm C型ビームクランプ(2個)

    エスコ
    1,460税込1,606
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440AF-55
  • 75mmダイス エスコ

    75mmダイス

    エスコ
    59,000税込64,900
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS-2外径(Φmm)75
  • M45x4.5 ハンドタップ(SKS2) エスコ

    M45x4.5 ハンドタップ(SKS2)

    エスコ
    62,100税込68,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EM-45C
  • [HSS]ハンドタップ(UNF) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNF)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • [HSS]ハンドタップ(UNC) エスコ

    [HSS]ハンドタップ(UNC)

    エスコ
    5,520税込6,072
    1本
    翌日出荷
    材質HSS(ハイス)被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
  • ハンドタップ(HTシリーズ) エスコ

    ハンドタップ(HTシリーズ)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1本
    翌日出荷
    止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
    材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
  • Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄) エスコ

    Φ155x240mm/1440mm ショベル・穴堀(スチール柄)

    エスコ
    8,340税込9,174
    1個
    翌日出荷
    頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
    用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440エスコ品番EA650BJ-23材質【手元栓】樹脂(PE)質量(kg)4先端寸法(mm)120×240板厚(mm)【先端】2.3材質(柄部)スチール鋼管材質(頭)スチール開き幅(mm)155
  • パイプエキストラクターセット エスコ

    パイプエキストラクターセット

    エスコ
    12,600税込13,860
    1個
    当日出荷
    仕様折れ込みボルトの除去に材質S45C全長(mm)86/110適合サイズ1/4”・3/8”・1/2”・3/4”(4本組)
  • M6/呼8   Tスロットナット エスコ

    M6/呼8 Tスロットナット

    エスコ(1件のレビュー)
    440税込484
    1個
    当日出荷
    適合ねじM6エスコ品番EA637FP-8材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法C(mm)13適合T溝幅(mm)8
  • 保護めがね(クリアー・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(クリアー・アンティフォグ)

    エスコ
    625税込688
    1個
    当日出荷
    機能つるにラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネートエスコ品番EA800AR-81寸法(mm)【めがね】A:125、B:150、C:85、D:45×60
  • 5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット エスコ

    5.0x5.0 - 10.0x8.0mm マシンキーセット

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA968ZC-130セット内容【幅×厚み×長さ(入数)】5×5×20mm(20)5×5×30mm(20)5×5×40mm(20)6×6×20mm(20)6×6×30mm(20)7×7×40mm(10)8×7×50mm(10)10×8×50mm(10)材質S45Cケース寸法(mm)210×140×45
  • M6x89mm ネジ付ターンバックル エスコ

    M6x89mm ネジ付ターンバックル

    エスコ(2件のレビュー)
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA948EC-6材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400全長(mm)(最小)89ねじ径(mm)M6×12先端形状ネジ付
  • 保護めがね(スモーク・アンティフォグ) エスコ

    保護めがね(スモーク・アンティフォグ)

    エスコ
    950税込1,045
    1個
    当日出荷
    機能つる長調整可能、99.9%UVカット、ジェルノーズパッド付、曇り止めレンズエスコ品番EA800AR-76寸法(mm)【めがね】A:120、B:110/120、C:60/70、D:45×55レンズ色スモーク材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 2.0ton小型軽量シャックル エスコ

    2.0ton小型軽量シャックル

    エスコ
    3,090税込3,399
    1個
    当日出荷
    材質本体:S45C、ピン:SCM435級使用荷重(t)2.0寸法B(mm)33
  • 2.0Ton強力型シャックル エスコ

    2.0Ton強力型シャックル

    エスコ
    2,530税込2,783
    1個
    当日出荷
    材質スチール(S45C)寸法L(mm)48使用荷重(t)2寸法B(mm)21寸法D1(mm)13寸法D2(mm)16
  • ミニホールソー エスコ

    ミニホールソー

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
    用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適寸法(mm)(六角シャンク)6.35材質(刃)セラミックコーティング材質(シャンク)S45C焼入硬度HRC63以上
  • M5/呼6   Tスロットナット エスコ

    M5/呼6 Tスロットナット

    エスコ
    655税込721
    1個
    当日出荷
    適合ねじM5エスコ品番EA637FP-6材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)8寸法D(mm)4寸法C(mm)10適合T溝幅(mm)6
  • 45cm 定規(アクリル製) エスコ

    45cm 定規(アクリル製)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720YP-45材質アクリル
  • M20x60mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M20x60mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    1,140税込1,254
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DS-6材質S45C寸法A(mm)60表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)30寸法CM20
  • M 6 [フラット型]フランジナット エスコ

    M 6 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    ねじM6×1エスコ品番EA948DT-11材質S45C寸法A(mm)9寸法D(mm)10表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)13
  • M16x50mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M16x50mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    2,070税込2,277
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-32硬度HRC33~39寸法A(mm)50寸法B(mm)75寸法C(mm)27寸法DM16
  • M16x 75mm [焼入]スラストボルト エスコ

    M16x 75mm [焼入]スラストボルト

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-43寸法A(mm)85寸法D(mm)24寸法B(mm)75寸法EM16
  • M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M8 x 43mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    ねじM8×1.25仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-111材質S45C寸法A(mm)43表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)9
  • 1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン) エスコ

    1.8x5.4m 防雪・防砂ネット(グリーン)

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
    用途防風・防砂・防雪などにグリーン材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-177質量(kg)1.75寸法(m)1.8×5.4目合い(mm)約1
  • 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト) エスコ

    1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ホワイト)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
    用途防風・防砂・防雪などにホワイト材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-183質量(kg)3.3寸法(m)1.8×10目合い(mm)約1
  • 1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(グリーン) エスコ

    1.8x3.6m 防雪・防砂ネット(グリーン)

    エスコ
    5,750税込6,325
    1個
    翌日出荷
    防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
    用途防風・防砂・防雪などにグリーン材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-176質量(kg)1.2寸法(m)1.8×3.6目合い(mm)約1
  • 1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ブルー) エスコ

    1.8x 10m 防雪・防砂ネット(ブルー)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個
    翌日出荷
    防雪用途で降雪地帯での冬の定番です。 カーポートや玄関など雪が吹きこんで困るところに。 周囲補強テープ加工および約45cmピッチハトメ加工が施してあり、取付も容易にできます。
    用途防風・防砂・防雪などにブルー材質ポリエチレンエスコ品番EA952AD-173質量(kg)3.3寸法(m)1.8×10目合い(mm)約1
  • M16/呼18 ロングTスロットナット エスコ

    M16/呼18 ロングTスロットナット

    エスコ
    2,210税込2,431
    1個
    翌日出荷
    適合ねじM16エスコ品番EA637FR-18材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)20寸法D(mm)10寸法E(mm)56寸法C(mm)28適合T溝幅(mm)18
  • M8 x24mm [焼入]カップリングナット エスコ

    M8 x24mm [焼入]カップリングナット

    エスコ
    475税込523
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DS-2寸法A(mm)24寸法B(mm)13寸法CM8
  • M20 [フラット型]フランジナット エスコ

    M20 [フラット型]フランジナット

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    ねじM20×2.5エスコ品番EA948DT-16材質S45C寸法A(mm)30寸法D(mm)30表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40
  • M12x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-23硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)93寸法C(mm)22寸法DM12
  • M12x32mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M12x32mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-21硬度HRC33~39寸法A(mm)32寸法B(mm)50寸法C(mm)22寸法DM12
  • M10x75mm [焼入]タイロットボルト エスコ

    M10x75mm [焼入]タイロットボルト

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻エスコ品番EA948DR-13硬度HRC33~39寸法A(mm)75寸法B(mm)91寸法C(mm)17寸法DM10
  • M12x125mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M12x125mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    2,280税込2,508
    1個
    翌日出荷
    材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-19寸法A(mm)125寸法D(mm)14寸法E(mm)12(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)25寸法FM12
  • M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M10x 64mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    ねじM10×1.5仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-121材質S45C寸法A(mm)64表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)20寸法C(mm)11