「48.6 単管 4m」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
長さ(m)1.5
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1.5
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)4.1
1個
¥9,670
税込¥10,637
当日出荷
長さ(m)1
材質スチール(STK)、亜鉛メッキ
エスコ品番EA948TP-1
厚さ(mm)2.4
直径(Φmm)48.6
質量(kg/本)2.73
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×30●重量(g):260●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N●パイプと金具接続時の引張強度:578g●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-79
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
溶融亜鉛メッキ仕上げ
単管パイプΦ48.6mm用
角型
屋外専用シリーズ
※溶融亜鉛鍍金は大変錆に強い材質ですが、環境や状況により錆が発生する可能性もございますので、定期的な点検等のメンテナンスを推奨いたします。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×140×46●材質:鉄板金加工●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●重量:1.5kg●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番68-1869-94
1個
¥4,570
税込¥5,027
欠品中
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-71
1個
¥3,870
税込¥4,257
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-54
1個
¥2,810
税込¥3,091
当日出荷
単管パイプΦ48.6mm用。2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。屋外専用シリーズ。最大角度90°。自在型。上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)
アズワン品番65-9319-53
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):80×60×95●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●3本ジョイント用
アズワン品番65-9319-57
1個
¥2,720
税込¥2,992
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):660●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型
アズワン品番65-9319-68
1個
¥2,640
税込¥2,904
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×95●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●2本ジョイント用
アズワン品番65-9319-56
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):140×60×120●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●重量(g):970●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用
アズワン品番65-9319-78
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):95×95×95●重量(g):1030●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-60
1個
¥3,140
税込¥3,454
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-72
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
仕様●適用パイプ外径:48.6mm●サイズ(mm):Φ60×102●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-67
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):130×60×95●重量(g):1010●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-55
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):114×114×55●重量(g):670●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用●丸型●防傷パッキン付
アズワン品番65-9319-69
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×60●重量(g):770●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-51
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):103×60×60●重量(g):1060●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●最鋭角:90°●単管パイプΦ48.6mm用●屋外専用●自在型
アズワン品番65-9319-52
1個
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
材質スチール(STK500)、亜鉛メッキ
厚さ(mm)2.4
寸法(mm)Φ48.6
質量(kg)2.75(1本あたり)
長さ(m)1
入数4本
1組(4本)
¥8,880
税込¥9,768
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):115×60×60●重量(g):620●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-63
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):105×60×40●重量(g):390●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×20mm●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-66
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):600●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9319-65
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):170×60×60●重量(g):780●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●ロープ通し穴:12×30mm●単管パイプΦ48.6mm用●平面用
アズワン品番65-9319-64
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷