カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(534)
  • 大阪魂(96)
  • イスカル(77)
  • 鶴見製作所(63)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • KANA(片山チエン)(55)
  • シロクマ(48)
  • MICROCHIP(44)
  • CKD(29)
  • TRUSCO(22)
  • JAE(日本航空電子工業)(22)
  • omron(オムロン)(21)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(20)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(17)
  • サンドビック(15)
  • 水本機械製作所(15)
  • 渡辺電機工業(13)
  • エバオン(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-16」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4本組 ナットブレーカーセット エスコ

    4本組 ナットブレーカーセット

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    当日出荷
    片刃式(スチールナット用)。
    セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
  • 1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ エスコ

    1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ

    エスコ
    3,970税込4,367
    1個
    当日出荷
    丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。
    仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
  • 10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個) エスコ

    10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)

    エスコ
    680税込748
    1パック(10個)
    欠品中
    材質SUS304寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32適合径(Φmm)10~16入数10
  • 絶縁ブッシュ エスコ

    絶縁ブッシュ

    エスコ
    385税込424
    1袋(4組)ほか
    翌日出荷
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • 卓上型アンプ エスコ

    卓上型アンプ

    エスコ
    16,000税込17,600
    1個
    翌々日出荷
    【仕様】定格出力:10W、周波数:50Hz~20kHz、電源:AC100V(50/60Hz)、負荷インピーダンス:4~16Ω、サイズ: 150(W)×140(D)×55(H)mm、重量:約1.1kg、ひずみ率:1%以下、表示:電源表示灯:LED(青)、材質 前面パネル:ABS樹脂 後面シャーシ・カバー:鋼板、信号対雑音比 マイク:60dB以上 ライン:70dB以上、使用温度範囲:-10~50℃。簡易放送システムに最適です。
  • M 4x 16mm ボール 右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M 4x 16mm ボール 右ねじ/ステンレス製

    エスコ
    1,120税込1,232
    1個
    翌日出荷
    仕様●仕様:右ねじ●材質:SUS303●ねじ径:M4●ねじ深さ:9mm●サイズ:b/15mm、d1/16mm
  • 16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ

    16x 16mm 角型保護キャップ(クロ/4個)

    エスコ
    680税込748
    1パック(4個)
    翌日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:16、b:16、c:4、d:18.2適合パイプ径(Φmm)13.8×13.8入数4個
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • キーハンガー エスコ

    キーハンガー

    エスコ
    3,600税込3,960
    1セット
    翌日出荷
    交換用のキーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。
    材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)
  • ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ エスコ

    ピンポンチ ロング EA572MKシリーズ

    エスコ
    1,760税込1,936
    1本ほか
    翌日出荷から3日以内出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
  • 1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ

    1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ

    エスコ
    1,080税込1,188
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    六角。
  • フック (ステンレス製) エスコ

    フック (ステンレス製)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4
  • フレキ管用 曲がりコネクター エスコ

    フレキ管用 曲がりコネクター

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
  • パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ エスコ

    パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ

    エスコ
    5,440税込5,984
    1個
    翌日出荷
    。ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。
    仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1,500●耐荷重(kg):16(1本あたり8)●材質:スチール(クロムメッキ、エポキシ粉体塗装)、ポリプロピレン●重量:2.3kg●キャスター:自在×4●収納目安:Yシャツ/24着 ジャケット/18着●移動に便利なキャスター付
  • 7本組/10-21mm 電ドルソケットセット エスコ

    7本組/10-21mm 電ドルソケットセット

    エスコ
    9,240税込10,164
    1セット
    欠品中
    6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    450税込495
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ

    [吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ

    エスコ
    740税込814
    1箱(5個)
    翌日出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
    仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • キーレンチ (Hexagon) エスコ

    キーレンチ (Hexagon)

    エスコ
    42,200税込46,420
    1セット
    翌々日出荷
    5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。