カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6)
- メカニカル部品(5)
- 物流用品(3)
- 建築金物(3)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(179)
- コノエ(99)
- KANA(片山チエン)(80)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- MAZDA(マツダ)(37)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(35)
- 大阪魂(25)
- omron(オムロン)(19)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(15)
- イトーキ(15)
- 水本機械製作所(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(11)
- エバオン(11)
- イスカル(9)
- Nikon(ニコン)(9)
- ATEN(8)
- 三興製作所[スプロケット](7)
- 横浜ディスプレイミュージアム(7)
- ブランドをもっと見る
「4d-18」の検索結果
特価

53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥370税込¥4071袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-30材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)5寸法d2(mm)26寸法d3(mm)5.5寸法l1(mm)92寸法d4(mm)18~30寸法l2(mm)50適合径(Φmm)18~30
10-16mm スナップピン(ダブルリング/10個)
エスコ¥680税込¥7481パック(10個)欠品中材質SUS304寸法(mm)d1:3.5、d2:18、d3:3、d4:10~16、l2:32適合径(Φmm)10~16入数10
フラットファイル A4
エスコ¥190~税込¥209~1冊ほか当日出荷から翌日出荷耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
21x 21mm 角型保護キャップ(クロ/4個)
エスコ¥820税込¥9021パック(4個)翌日出荷材質ポリエチレン寸法(mm)a:21、b:21、c:4、d:18適合パイプ径(Φmm)17.2×17.2入数4個
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥2,400税込¥2,6401個翌日出荷仕様●呼び番号:AN21●サイズ:M105●ピッチ:2.0●サイズ(mm):D1/M105×2.0、D3/140、D4/126、Bn/18、S/12、T/5、D6/106●材質:SS400
18x5mm ガイドローラー(U型)
エスコ¥1,220税込¥1,3421個翌日出荷材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:18、L:5、d:5、M:M4×0.7
スクリューキャップ EA948GDシリーズ
エスコ¥835税込¥9191袋(20個)翌日出荷から翌々日出荷六角穴付ボルトの六角穴、座ぐり穴を錆や汚れから守ります。30°回すだけで確実にロックされます。材質ポリアミド(ブラック)
テストリード棒
エスコ¥3,400税込¥3,7401組翌日出荷脱着式テストピンキャップ ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。仕様●適合本体:EA708D-26(DCM2000DR)、EA707D-39(KP1)●全長:約1m●プラグ径:Φ4mm●ピン先径:2mm●ピン先長さ:18mm●IEC61010 CAT.IV 1000V対応
7本組/10-21mm 電ドルソケットセット
エスコ¥9,240税込¥10,1641セット欠品中6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥1,750税込¥1,9251個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でロングタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304
ねじ式ワイドシャックル (ステンレス製)
エスコ¥1,630税込¥1,7931個翌々日出荷ネジシャックルより手軽でワイドタイプなので、用途が広がります。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質SUS304
ラブプレート (ステンレス製)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌々日出荷輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。材質SUS304