カテゴリ

  • メカニカル部品(9)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • KANA(片山チエン)(81)
  • 大阪魂(48)
  • SMC(40)
  • MAZDA(マツダ)(37)
  • イトーキ(36)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(35)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • 潤工社(21)
  • エバオン(16)
  • 水本機械製作所(15)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • アズビル金門(8)
  • 三興製作所[スプロケット](7)
  • RS PRO(7)
  • イスカル(6)
  • 内田洋行(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-19」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G 1/4" グリースカップ エスコ

    G 1/4" グリースカップ

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質真鍮(金ニス塗装仕上)寸法(mm)D2:32、D1:M30、P:1.5、h1:19、t:1.5、D:G1/4、h:33、L:11、L1:7、d:4、B×C:17、H:7胴径(Φmm)32入数1個ねじサイズG1/4"
  • 25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個) エスコ

    25x 25mm 角型保護キャップ(クロ/4個)

    エスコ
    895税込985
    1パック(4個)
    当日出荷
    材質ポリエチレン寸法(mm)a:25、b:25、c:4、d:19適合パイプ径(Φmm)22.8×22.8入数4個
  • エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコ

    エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ

    エスコ
    1,690税込1,859
    1本
    当日出荷
    ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
    仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
  • フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコ

    フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]

    エスコ
    6,330税込6,963
    1本
    翌日出荷
    飛散防止レンズを採用した安全モデル。防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)
    オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光エコロジー商品省エネ
  • ワークテーブル(キャスター付) エスコ

    ワークテーブル(キャスター付)

    エスコ
    34,000税込37,400
    1個
    翌日出荷
    立ち作業用のテーブルとしておすすめです。キャスター付きなので移動に便利です。ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
    仕様●型番:SUPC-975-WW●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:900×750×825●重量:21.6kg●天板構造:低圧メラミン●耐荷重:128kg●天板厚:19mm●キャスターサイズ:Φ75mm●自在キャスター4輪(全輪ストッパー付)
  • リベット式シャックル(幅広) エスコ

    リベット式シャックル(幅広)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで軽くたたくだけでOK!
    材質ステンレス(SUS304)
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW19●サイズ:M95●サイズ(mm):D1/95、k/91.5、E/10、t/1.8、S/10、D4/113、D5/133、r/1.2、u/4●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • 19x5mm ガイドローラー(U型) エスコ

    19x5mm ガイドローラー(U型)

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    材質本体:ポリアセタールホワイト、ベアリング:SUS440C、ボルト:SUS303寸法(mm)d:19、L:5、d:5、M:M4×0.7
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    1,220税込1,342
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW25●サイズ:M125●サイズ(mm):D1/125、k/120、E/14、t/2、S/12、D4/148、D5/170、r/1.5、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    680税込748
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW21●サイズ:M105●サイズ(mm):D1/105、k/100.5、E/12、t/1.8、S/12、D4/126、D5/145、r/1.2、u/6●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコ

    ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ

    エスコ
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、k/145、E/16、t/2、S/14、D4/171、D5/205、r/1.5、u/8●歯の数:19●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)
  • ワークテーブル(キャスター付) エスコ

    ワークテーブル(キャスター付)

    エスコ
    37,100税込40,810
    1個
    翌日出荷
    立ち作業用のテーブルとしておすすめです。キャスター付きなので移動に便利です。ホワイトを基調としたシンプルなデザイン
    仕様●型番:SUPC-1275-WW●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1200×750×825●重量:25.8kg●天板構造:低圧メラミン●耐荷重:128kg●天板厚:19mm●自在キャスター4輪(全輪ストッパー付)
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1袋(5個)
    翌日出荷