カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • KANA(片山チエン)(92)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27)
  • SMC(20)
  • イスカル(15)
  • イトーキ(15)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • omron(オムロン)(10)
  • コノエ(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • 大阪魂(7)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • 鈴木ブロンズ継手(6)
  • CKD(5)
  • STE(エス・ティー・イー)(5)
  • トヨタ(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • オチアイ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-27」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4本組 ナットブレーカーセット エスコ

    4本組 ナットブレーカーセット

    エスコ
    ¥19,800税込¥21,780
    1個
    欠品中
    片刃式(スチールナット用)。
    セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
  • 戸当り エスコ

    戸当り

    エスコ
    ¥430~税込¥473~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
  • 15.0kg 超強力マグネットフック エスコ

    15.0kg 超強力マグネットフック

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,240税込¥1,364
    1個
    当日出荷
    広告や看板の吊り下げに
    仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60g
  • 550N 電磁マグネットホルダー エスコ

    550N 電磁マグネットホルダー

    エスコ
    ¥6,590税込¥7,249
    1個
    翌日出荷
    ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-23)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
    仕様●電圧/電流:DC12V/440mA●最大吸着力:550N●サイズ(mm):Φ40×27●背面ねじ径:d1:M5(深さ10mm)d2:M4(深さ6mm)●重量(g):210●IP値:20●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
  • クイックリング (スチール/Zinc) エスコ

    クイックリング (スチール/Zinc)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質スチール(亜鉛メッキ)
  • クイックリング (ステンレス製) エスコ

    クイックリング (ステンレス製)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
    材質SUS316
  • 8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) エスコ

    8mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)

    エスコ
    ¥12,600税込¥13,860
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)D:8、T:25、L1:27、Y:8、L:80、r:4
  • 単眼鏡 EA756Xシリーズ エスコ

    単眼鏡 EA756Xシリーズ

    エスコ
    ¥8,660税込¥9,526
    1個
    翌日出荷
    付属品:ケース、ストラップ
    仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°
  • フレキ管用 曲がりコネクター エスコ

    フレキ管用 曲がりコネクター

    エスコ
    ¥100~税込¥110~
    1個
    翌日出荷
  • 片サドル(ステンレス製) エスコ

    片サドル(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,100税込¥3,410
    1袋(5個)
    翌日出荷
  • 200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応 エスコ

    200万画素 WEBカメラ 広角60°/フルHD対応

    エスコ
    ¥7,110税込¥7,821
    1個
    翌日出荷
    フルHDでの撮影が可能な200万画素Webカメラです。USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバー不要です。パソコンに接続するだけで動作します。ノートパソコンやデスクトップパソコンのディスプレイに取り付け可能なスタンドが付いています。カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドフォンなしでもビデオ会議ができます。USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオ会議ソフトウェアに対応しています。
    仕様●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 Chrome OS●有効画素数:CMOS 200万画素●ビデオ解像度:最大1920×1080●静止画解像度:最大1920×1080●インターフェイス:USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス)●レンズ:F2.0 f=3.6mm●サイズ:55(W)×25(D)×27(H)mm●重量:90g●ケーブル長:1.5m●三脚取り付け穴:1/4インチネジ●フォーカス:固定●フレームレート:最大30fps●ビデオフォーマット:YUY2 MJPEG●画角:水平60°●最短接写距離:30cm●絞り・明るさ・コントラスト:自動調整●ホワイトバランス:自動●最低照度:10lux以上●カメラ用三脚穴を内蔵しているため、市販のカメラ用三脚にも取り付け可能
  • M5 xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ) エスコ

    M5 xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/左ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04
  • M 5xP0.8  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M 5xP0.8 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    ¥1,410税込¥1,551
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ5mm W:8mm E:Φ11.112mmO:7.71mm G:6mm D:Φ16mm F:27mmA:12.5mm M:M5×0.8mm K:11mmX:9mm L:4mm J:9mmピッチ(mm)0.8破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:8.6、ラジアル限界荷重:5.86、アキシャル限界荷重:2.25許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)30無負荷回転トルク(N・m)最大0.04