カテゴリ
- 物流用品(5)
- 建築金物(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- KANA(片山チエン)(91)
- SMC(56)
- 三共製作所(24)
- BIGM(丸山製作所)(23)
- omron(オムロン)(15)
- 渡辺電機工業(13)
- エレコム(11)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- イスカル(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- 水本機械製作所(7)
- 東洋シャフト(7)
- 大阪魂(7)
- イメージニクス(6)
- 日本継手(旧:JFE継手)(6)
- ブランドをもっと見る
「4d-36」の検索結果

53N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥2,130税込¥2,3431個当日出荷ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。仕様●電圧/電流:DC12V/210mA●最大吸着力:53N●サイズ(mm):Φ20×18●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):36●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ)
スナップピン(ダブルリング)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881セット(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-36材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)6寸法d2(mm)30寸法d3(mm)6.5寸法l1(mm)120寸法d4(mm)24~36寸法l2(mm)70適合径(Φmm)24~36
フック (ステンレス製)
エスコ¥3,610税込¥3,9711個翌日出荷付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4
ラブプレート (ステンレス製)
エスコ¥3,010税込¥3,3111個翌々日出荷輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。材質SUS304
キャスター (ナイロン車輪・レール用)
エスコ¥54,500税込¥59,9501個104日以内出荷取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:125mm、H:170mm。A:110mm、B:140mm、D:125mm、H:170mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1125質量(kg)2.7車輪径(Φmm)125車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)170耐荷重(kg)750(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
キャスター (ナイロン車輪・レール用)
エスコ¥72,100税込¥79,3101個104日以内出荷取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:150mm、H:200mm。A:110mm、B:140mm、D:150mm、H:200mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1150質量(kg)3.1車輪径(Φmm)150車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)200耐荷重(kg)900(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
キャスター (ナイロン車輪・レール用)
エスコ¥50,000税込¥55,0001個105日以内出荷取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80