カテゴリ
- 防犯用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(54)
- CKD(20)
- 理研計器(14)
- サンコー(三甲)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- KSフィルター(4)
- StarTech.com(4)
- イスカル(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- 森清化工(3)
- ペットアイ(3)
- ケービデバイス(3)
- KTC(2)
- 椿本チエイン(2)
- NOK(2)
- シグマ光機(2)
- キョーリン(2)
- ブランドをもっと見る
「4d-p12」の検索結果
特価

AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ
ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ
エスコ¥50,980税込¥56,0781セット当日出荷組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55