カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • SMC(191)
  • BIGM(丸山製作所)(66)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(51)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
  • MAZDA(マツダ)(28)
  • KANA(片山チエン)(21)
  • 渡辺電機工業(18)
  • イスカル(15)
  • omron(オムロン)(13)
  • Live Pro(13)
  • DAIKO(大興)(11)
  • AMPHENOL(10)
  • NORCOMP(10)
  • DAYTONA(デイトナ)(8)
  • ハリケーン(7)
  • KITACO(7)
  • EPCOS(7)
  • 水本機械製作所(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-13」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600x450mm 職務表示板 EA983BXシリーズ エスコ600x450mm 職務表示板 EA983BXシリーズエスコ
3,170税込3,487
1枚
翌日出荷
非粘着、周知徹底に適しています。
仕様●メーカー:ユニット(UNIT)●型番:808-13D●内容:特定化学物質作業主任者の責務●サイズ:600×450×1.2mm●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所●仕様:非粘着アズワン品番68-1879-14
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,130税込1,243
1個
3日以内出荷
六角。
AC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズ エスコAC100V/1 ラミネーター EA761HDシリーズエスコ
59,700税込65,670
1個
翌日出荷
6本ローラー。持ち運びに便利なキャリーハンドル付。挿入されたフィルム厚を検知し、適した加工速度に自動調整する『オートセンス』搭載モデル。ヒートローラー6本で仕上がりがよりキレイに。【フィルム詰まり対策『PTS Plus』搭載】PTS Plusとは、フィルム挿入口と排出口に設けたセンサーにより、一定時間を経過しても加工フィルムが通過しない場合は警告音を鳴らし、自動逆転(オートリバース)を開始する機能です。【機能】〈ワンタッチオペレーション〉オートセンス搭載でわずらわしい設定不要、直感的に使えます。〈マニュアルリバース〉手動でローラーを逆回転させてフィルム詰まりを取り除くことができます。オートリバースと併せてダブルで安心。〈サポートトレイ〉ラミネート後すぐのフィルムを、熱が冷めるまでまっすぐ支えて、反りを防ぎます。本体背面に内蔵されています。〈クリーニング通知ランプ〉メンテナンスのタイミングをお知らせします。別売の専用クリーニングシートを使うと、キレイな仕上がりを保ち、長くご使用いただけます。〈オートシャットオフ〉一定時間操作しないと、自動的にスリープモードまたは電源オフになる省エネ&安全機能。
仕様●メーカー:フェローズジャパン●型番:Zeus3 A3●仕様(最大):A3●最大ラミネート幅:317mm●最大ラミネート厚:0.75mm●対応フィルム厚:75~250ミクロン●ウォームアップ時間:最短60秒●ラミネート速度:1400mm/分、A4サイズは最速約13秒●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1300W●サイズ:530(W)×210(D)×140(H)mm●重量:7.0kg●ラミネート方式:ホット&コールドラミネート●温度設定:1段階+コールド●加熱方式:外部加熱方式●コード長:1.5m●付属品:お試し用ラミネートフィルム(A4サイズ/100ミクロン)10枚アズワン品番68-1842-55
[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプC エスコ[USB3.2Gen1] 3ポートハブ HDMIポート搭載/タイプCエスコ
7,030税込7,733
1個
翌日出荷
インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。供給電流:最大900mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。制限事項:※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。電源:セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。PD・データ転送両対応のType-Cポートです。
仕様●PD仕様:60W <映像出力部>●PD対応:対応●ケーブル長:約30cm●コネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●コネクタ形状(アップストリーム):USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1●コネクタ形状(ダウンストリーム):USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1●サイズ:約W95×D25×H13mm●セット内容:本体、取扱説明書●ポート数:3ポート●最大対応解像度:4K/30Hz●重量:約44g●対応解像度:最大3840×2160(4K 30Hz)<共通仕様>●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●アズワン品番65-9282-12
4L ポリタンク ノズル付 エスコ4L ポリタンク ノズル付エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付アズワン品番65-9261-52
エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ エスコエポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズエスコ
1,530税込1,683
1本
翌々日出荷
ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。
仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級アズワン品番65-9313-15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
ベアリングナット用座金 EA949KCシリーズ エスコベアリングナット用座金 EA949KCシリーズエスコ
110税込121
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW03●サイズ:M17●サイズ(mm):D1/17、k/15.5、E/4、t/1、S/4、D4/24、D5/32、r/1、u/2.5●歯の数:13●材質:SPCC/SPHC(亜鉛メッキ5um、Cr3+)アズワン品番65-9324-92
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個エスコ
12,400税込13,640
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mmアズワン品番65-9259-98
単眼鏡 EA756Xシリーズ エスコ単眼鏡 EA756Xシリーズエスコ
9,700税込10,670
1個
翌日出荷
付属品:ケース、ストラップ
仕様●型番:2995-M4413●サイズ(W×D×H)mm:41×49×27●重量(g):46●材質:光学ガラスレンズ●倍率:4倍●最短合焦距離:約2m●対物レンズ径:13mm●明るさ:10.9●実視界:12.8°アズワン品番65-3889-40
[Io/Ior] リーククランプテスター デジタル エスコ[Io/Ior] リーククランプテスター デジタルエスコ
95,000税込104,500
1個
翌日出荷
データホールド、オートパワーオフ機能1台でIo漏れ電流、Ior抵抗成分漏れ電流、高調波(基本波/第3・5・7・11・13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー電圧入力なしで真の漏れ電流(Ior)を測定
仕様●型番:MCL-400IR+●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)、高調波電流、交流電圧●測定範囲:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●交流電流:AC40mA/400mA/4A/40A/300A●使用回路電圧:AC500V以下●クランプ内径:Φ40mm●電源:単4マンガン電池UM-4×3個(付属)●サイズ:70(W)×34(D)×223(H)mm●重量:約440g●高調波電流測定レンジ:基本波/第3/第5/第7/第11/第13次●交流電流確度:40mA/400mA/4A/40Aレンジ±1.0%rdg±8dgt300Aレンジ±1.0%rdg±1%F.S●交流電圧:0~500V(50/60Hz)●最小分解能:0.01mA●使用温湿度:0~40℃(80%RH)●付属品:ソフトケース、テストリードアズワン品番65-5655-74
[EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個 エスコ[EA976CB-2・-3用] キャスター固定金具 4個エスコ
1,120税込1,232
1パック(4個)
翌日出荷
EA976CB-2・-3用キャスター固定金具この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4アズワン品番65-3900-93
戸当り エスコ戸当りエスコ
300税込330
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
絶縁ブッシュ エスコ絶縁ブッシュエスコ
2,100税込2,310
1袋(4個)
翌日出荷
セーバーソー(充電式) エスコセーバーソー(充電式)エスコ
29,400税込32,340
1台
当日出荷から翌日出荷
[丸形] 裸圧着端子 エスコ[丸形] 裸圧着端子エスコ
605税込666
1パック(4個)
翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形
5mm フィックスドレバー(角穴) エスコ5mm フィックスドレバー(角穴)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)寸法(mm)角穴:5×5×13、R:40、H:27、d:13.5、止め穴:M4×0.7
M4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM4x30mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M4×30、R:36.2、H:13、D:12、L:30、M:0.7
M4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM4x15mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M4×15、R:36.2、H:13、D:12、L:15、M:0.7
M4x10mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコM4x10mm 雄ねじカムレバー(固定式)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M4×10、R:36.2、H:13、D:12、L:10、M:0.7
M4 雌ねじノブ エスコM4 雌ねじノブエスコ
305税込336
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M4×10、D:25、H:19、d:13
235mm パネルクリッププライヤー エスコ235mm パネルクリッププライヤーエスコ
8,040税込8,844
1個
翌日出荷
ドアクリップを損傷させることなく、外す事が可能です
アズワン品番64-2235-48
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら