カテゴリ

  • 作業工具(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(89)
  • KANA(片山チエン)(89)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • イスカル(47)
  • CKD(38)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(28)
  • omron(オムロン)(18)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • エバオン(15)
  • 三共製作所(11)
  • 水本機械製作所(10)
  • 渡辺電機工業(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(9)
  • 鈴木ブロンズ継手(9)
  • 大阪魂(9)
  • 富士電機(7)
  • 三興製作所[スプロケット](6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4d-22」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーリング(フッ素ゴム) エスコオーリング(フッ素ゴム)エスコ
670税込737
1袋(5個)
当日出荷から翌日出荷
耐油、耐熱、耐ガソリン
4本組 ナットブレーカーセット エスコ4本組 ナットブレーカーセットエスコ
19,800税込21,780
1個
当日出荷
片刃式(スチールナット用)。
セット内容EA586D-1:ナット対辺:9~12mm、全長:75mmEA586D-2:ナット対辺:12~16mm、全長:100mmEA586D-3:ナット対辺:16~22mm、全長:128mmEA586D-4:ナット対辺:22~27mm、全長:148mm型番※ESCOオリジナルセット品
戸当り エスコ戸当りエスコ
300税込330
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ。ビスかくしキャップ付。
マグネット極性チェッカー エスコマグネット極性チェッカーエスコ
10,800税込11,880
1個
当日出荷
簡易なチェックに対応・検査、作業者にとっても携帯に便利で使いやすいペン型デザインです。・極性の検知結果は、ランプ表示するとともに、極性の検知を音で知らせます。
用途磁石を部品として組み込む際の極性のチェックに・組み込み後の製品の検査に・各種磁性に関する研究、教材用に仕様●電源:アルカリボタン電池(LR44×4個)(付属)●表示ランプ:S極(緑色LED)N極(赤色LED)●極性判別能力:N/S 約20mT(200G)以上●サイズ(W×D×H)mm:143×22×23.2●重量(g):31●使用例:・音響機器、振動機器、モーター等の磁性を応用した機器メーカー及びその組み立て、検査の現場・磁石を部品として実装している、自動車部品、毛電製品部品等の組み立て、検査の現場・学校法人や研究所向けに、検査用または教材としてアズワン品番65-2218-15
ファイル収納ボックス エスコファイル収納ボックスエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
キーレンチ (Hexagon) エスコキーレンチ (Hexagon)エスコ
42,200税込46,420
1セット
翌日出荷
5本組。セット内容:キーレンチ×5本、収納袋。軸長 210~353mm、サイズ×軸長 1/2”×210mm、9/16”×229mm、5/8”×248mm、3/4”×286mm、1”×353mm、(ボールポイント付き)。収納袋 サイズ:410(W)×180(D)×30(H)mm、ポケット内寸:380×120(H):1個、22×180(H):4個。材質:6号キャンバス生地(レンチ用ポケット:合成皮革)。レンチ用ポケットの他に内ポケットが1つ付いています。 収納袋にはレンチ収納スペース4ヶ所とフリーポケットが1つあります。
片サドル(ステンレス製) エスコ片サドル(ステンレス製)エスコ
1,700税込1,870
1袋(5個)
翌日出荷
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
2,830税込3,113
1個(2本)
翌日出荷
キーハンガー エスコキーハンガーエスコ
3,600税込3,960
1セット
翌日出荷
セット内容:5個掛用キーハンガー×4本、キーホルダー×20個(赤・青各10個)。5本用、20個掛用。交換用のキーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。
材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーハンガー:144×16×33、キーホルダー:22×4×55
122mm フック付回転式クリップ 4個 エスコ122mm フック付回転式クリップ 4個エスコ
705税込776
1箱(4個)
翌日出荷
キッチンや洗面、浴室などのバーに掛けるだけ!用途に合わせて使える便利な回転式のハンギングクリップ。強力クリップで布巾やミトン、タオルや洗顔チューブなどもしっかり掴めます。360度回転可能なクリップだからお好みの位置で使えます。クリップ部分は強力で握りやすい設計。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:17×31×122●重量(g):20●材質:本体/ABS樹脂 バネ材/鋼●耐荷重(kg):約1●入数:4個●フック部口幅:22mmアズワン品番65-9326-58
5本組/17-24mm 電ドルソケット エスコ5本組/17-24mm 電ドルソケットエスコ
8,360税込9,196
1セット
翌日出荷
6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 鉄骨などを締結する際におすすめの口径サイズが大きなソケットビットの5点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP635●対辺(mm):17・19・21・22・24(5本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):24・26・28.5・30・32.5●全長(mm):101●重量(g):1040●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-87
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
450税込495
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm●サイズ(W×D×H)mm:52×52.1×16●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):11●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-22
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
220税込242
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400アズワン品番65-9324-56
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
5,300税込5,830
1個
翌日出荷から8日以内出荷
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷から3日以内出荷
5枚用/ グリッサー EA762MBシリーズ エスコ5枚用/ グリッサー EA762MBシリーズエスコ
9,500税込10,450
1個
翌日出荷
ハンドルをスライドさせるだけで、穴あけができます。
3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケット エスコ3/4"DRx22mm [HEX]インパクトビットソケットエスコ
5,420税込5,962
1個
翌日出荷
先端六角部の長さを短くし、ねじれ剛性を高めた先端形状を採用。 ピン・リング付
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BTP6-22P●対辺(mm):22●外径(mm):26.5●全長(mm):85●差込角:3/4"●サイズ(mm):S/22、L/85、D1/38、D2/26.5●重量(g):392●AMBAC(アンバック)システム:独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上アズワン品番68-1809-75
給油器用90°エルボー エスコ給油器用90°エルボーエスコ
1,670税込1,837
1個(1個)
翌日出荷
給油器用。
材質鉄(ニッケルメッキ)質量(g)38使用温度範囲(℃)-20~55規格90°サイズ(mm)【D】R1/4”【H】10【L】28【L1】22危険物の類別非危険物ねじサイズ(R)1/4”
キーハンガー エスコキーハンガーエスコ
6,200税込6,820
1セット
翌日出荷
セット内容:10個掛用キーハンガー×4本、キーホルダー×40個(赤・青各20個)。10本用、40個掛用。交換用キーハンガーセットです。中紙を取り出し、タイトルを記入できます。赤丸と青丸どちらもあります。鍵は裏面のリングに取り付けてご使用ください。
材質樹脂質量(g)10 (1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーハンガー:255×16×33、キーホルダー:22×4×55
ユニバーサルボックス(異種管用/4方向 エスコユニバーサルボックス(異種管用/4方向エスコ
755税込831
1個
翌日出荷
ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4))アズワン品番65-2252-90
ユニバーサルボックス(1-3方出) エスコユニバーサルボックス(1-3方出)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
高耐候性 耐衝撃性HI 1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュアズワン品番65-2252-61
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
ナイフブロック(3本用) エスコナイフブロック(3本用)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
包丁をすっきりと収納できます。
エスコ品番EA912HC-100A材質竹材(殺菌処理済)寸法(mm)245×67×185質量(g)950収納本数(本)包丁:3、料理はさみ:1縦×横×奥行D(mm)(スロット左から)4×50×216、4×35×206、4×48×218、(ハサミ収納部)22×14×134
AC100V/1000W オーブントースター エスコAC100V/1000W オーブントースターエスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラックアズワン品番65-9279-85
[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズ エスコ[吊りボルト用]ケーブルハンガー(グレー/5個 EA947FDシリーズエスコ
740税込814
1箱(5個)
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管・冷媒管の取り付け(支持)に使用します。
仕様●穴径:30.5mm×2●サイズ(W×D×H)mm:43.3×94.6×26●適合ボルト:W3/8、W1/2●適合:VVFケーブル、PF管(16・22)、保温材10mm付冷媒管(2・3・4分)●材質:POM●重量(g):24●許容静荷重:20N(2kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!アズワン品番65-9317-24
デジタル温度計セット 2点計測 エスコデジタル温度計セット 2点計測エスコ
57,000税込62,700
1セット
翌日出荷
<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kgアズワン品番68-1836-95
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
2,450税込2,695
1個
8日以内出荷