カテゴリ

  • 切削工具(98)
  • 作業工具(79)
  • 空調・照明・電設資材(39)
  • 配管・水廻り設備部材(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(21)
  • 整備工具・収納(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 物流用品(6)
  • 機構部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 制御機器(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(20)
  • BIGM(丸山製作所)(1,831)
  • CKD(340)
  • KANA(片山チエン)(1,019)
  • MAZDA(マツダ)(1,736)
  • MICROCHIP(349)
  • NAKANO(337)
  • SMC(7,548)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,979)
  • オカムラ(岡村製作所)(791)
  • コガネイ(1,729)
  • スズキ(1,074)
  • スバル(413)
  • ニッサン(1,611)
  • フロン工業(279)
  • ホンダ(296)
  • ミツビシ(544)
  • メディアカバーマーケット(699)
  • 三菱ふそう(398)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(4)
  • エコマーク認定エコマーク認定(1)
  • グリーンマーク認定グリーンマーク認定(2)
  • グリーン購入法適合グリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f」の検索結果

特価
本日11月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
390件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥325~税込¥358~
    1袋(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    ¥1,200~税込¥1,320~
    1本(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • ブレーキスプリング ワッシャーツール エスコ

    ブレーキスプリング ワッシャーツール

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥2,830税込¥3,113
    1個
    当日出荷
    用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22
  • 3/8"x1.0m チャージングホース エスコ

    3/8"x1.0m チャージングホース

    エスコ
    ¥4,980税込¥5,478
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104FB-1
  • ブレーキアジャストメントツール エスコ

    ブレーキアジャストメントツール

    エスコ
    ¥1,430税込¥1,573
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA604FJ
  • ストレートドリル エスコ

    ストレートドリル

    エスコ
    ¥1,530~税込¥1,683~
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    シンニング付。
    用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • シューホールドスプリングツールセット エスコ

    シューホールドスプリングツールセット

    エスコ
    ¥7,270税込¥7,997
    1セット
    当日出荷
    2本セット。ドラムブレーキのシューホールドスプリング取り付け、取り外し専用工具。
  • 1"sq インパクトユニバーサルジョイント エスコ

    1"sq インパクトユニバーサルジョイント

    エスコ
    ¥12,100税込¥13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164F-2全長(mm)115差込角(inch)1
  • ブレーキパッドゲージセット エスコ

    ブレーキパッドゲージセット

    エスコ
    ¥5,150税込¥5,665
    1個
    当日出荷
    ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です
    仕様ゲージサイズ:2mm(ストレート・90°)、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm全長(mm)125
  • 3/8"x2.5m チャージングホース エスコ

    3/8"x2.5m チャージングホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104FB-2.5
  • Rc 3/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 3/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥13,100税込¥14,410
    1個
    翌日出荷
    本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
    エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
  • 段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ

    段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1本
    翌日出荷
    ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
    仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
  • 段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ

    段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ

    エスコ
    ¥5,780税込¥6,358
    1本
    翌日出荷
    ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
    仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M5●下穴径(mm):5.3●外径(mm):10.0●全長:133mm●先端:90°●シャンク径(mm):10.0
  • ビニタイ (ポリエチレン製) エスコ

    ビニタイ (ポリエチレン製)

    エスコ
    ¥630税込¥693
    1巻
    翌日出荷
    カッター付き。
    材質ポリエチレン樹脂+スチール色黒寸法(mm×m)4×30
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥9,950税込¥10,945
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    ¥11,600税込¥12,760
    1台
    翌日出荷
    仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
  • 250x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ

    250x290x 600mm/2段 収納ラック

    エスコ
    ¥3,720税込¥4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954FB-8材質プリント紙化粧パーティクルボード寸法(mm)250×290×600(H)質量(kg)5.1耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12)穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
  • ワンマンブレーキブリーダー エスコ

    ワンマンブレーキブリーダー

    エスコ
    ¥3,080税込¥3,388
    1個
    翌々日出荷
    アダプター3個付き。素早く、きれいにブレーキの液体を抜き取ります。
    材質プラスチック容量(mL)140質量(g)84ホース長さ(mm)【ビニールホース】300危険物の類別非危険物
  • (1”DR)インパクトユニバーサルジョイント(ロング) エスコ

    (1”DR)インパクトユニバーサルジョイント(ロング)

    エスコ
    ¥12,700税込¥13,970
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6AB、Oリング:EA164A-45BA、Cリング:EA164-8Aエスコ品番EA164F-1全長(mm)127質量(g)1350首振角度(°)60差込角(inch)1
  • ブレーキスプリングプライヤー エスコ

    ブレーキスプリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥7,330税込¥8,063
    1個
    翌日出荷
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥3,980税込¥4,378
    1個
    当日出荷
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • [左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ

    [左回転用]ドリルセット(HSS)

    エスコ
    ¥14,500税込¥15,950
    1セット
    当日出荷
    左回転用。スプリットポイント。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
  • 291x330x 874mm/15段 キャビネット(トレー型) エスコ

    291x330x 874mm/15段 キャビネット(トレー型)

    エスコ
    ¥19,600税込¥21,560
    1台
    当日出荷
    仕様浅型12段/深型3段材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)11.2色ホワイト耐荷重(kg)全体:29.5浅引出:1/1段深引出:2.5/1段天板:10引出し内寸法(mm)浅:239×312×38、深:234×310×82本体外形寸法(mm)291×330×874(H)
  • 3/8"x  5m チャージングホース エスコ

    3/8"x 5m チャージングホース

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA104FB-5
  • [EA604FE-73,-74,80用] クランプ エスコ

    [EA604FE-73,-74,80用] クランプ

    エスコ
    ¥5,820税込¥6,402
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(H1) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(H1)

    エスコ
    ¥6,330税込¥6,963
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)75危険物の類別非危険物
  • [EA604FE-70用] アタッチメント(A2) エスコ

    [EA604FE-70用] アタッチメント(A2)

    エスコ
    ¥9,740税込¥10,714
    1個
    翌日出荷
    適合径(Φmm)32~45危険物の類別非危険物
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1箱(10本)
    翌日出荷
    仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):1.0mm●全長(mm):34●有効長:12mm●先端角:118°●TiNコーティング●シンニング付●入数:10本
  • 210mm ブレーキスプリングプライヤー エスコ

    210mm ブレーキスプリングプライヤー

    エスコ
    ¥8,570税込¥9,427
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)210質量(g)245
  • 400x14mm ディスクブレーキパッドリムーバー エスコ

    400x14mm ディスクブレーキパッドリムーバー

    エスコ
    ¥9,890税込¥10,879
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)400質量(kg)0.51ハンドル形状四角形先端幅(mm)14
  • 1"DRx28mm インパクトソケット エスコ

    1"DRx28mm インパクトソケット

    エスコ
    ¥4,300税込¥4,730
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)57対辺(mm)28外径(Φmm)46.5差込角(inch)1
  • 1"DRx24mm インパクトソケット エスコ

    1"DRx24mm インパクトソケット

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)57対辺(mm)24外径(Φmm)41.5差込角(inch)1
  • 1"DRx22mm インパクトソケット エスコ

    1"DRx22mm インパクトソケット

    エスコ
    ¥4,100税込¥4,510
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)57対辺(mm)22外径(Φmm)39差込角(inch)1
  • 直径14mmベアリングエクストラクター エスコ

    直径14mmベアリングエクストラクター

    エスコ
    ¥17,600税込¥19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
  • 37mmx1インチsq インパクトソケット エスコ

    37mmx1インチsq インパクトソケット

    エスコ
    ¥4,510税込¥4,961
    1個
    翌日出荷
    適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-37全長(mm)62質量(g)735対辺(mm)37外径(Φmm)57.8寸法D1(mm)57.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)21差込角(inch)1
  • 段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ エスコ

    段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ

    エスコ
    ¥7,280~税込¥8,008~
    1本
    翌日出荷
    ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
  • バケツふた EA508Sシリーズ エスコ

    バケツふた EA508Sシリーズ

    エスコ
    ¥3,900税込¥4,290
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • トラックペダルディプレッサー エスコ

    トラックペダルディプレッサー

    エスコ
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    翌々日出荷
    使用方法: 引き出す時も収納する時もレバーを押しながら使用してください。
    用途ブレーキペダルやクラッチペダルを押す時に使用材質スチール全長(mm)(伸縮)470~876質量(kg)1