カテゴリ

  • 作業工具(40)
  • 空調・照明・電設資材(26)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 切削工具(8)
  • オフィス家具(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 制御機器(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 物流用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • オカムラ(岡村製作所)(3,022)
  • BIGM(丸山製作所)(1,831)
  • コガネイ(1,729)
  • KANA(片山チエン)(1,018)
  • メディアカバーマーケット(658)
  • NAKANO(337)
  • CKD(279)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(149)
  • 三菱マテリアル(138)
  • 大阪魂(135)
  • ニッセイ(129)
  • omron(オムロン)(128)
  • ワルター(117)
  • イスカル(114)
  • コクヨ(110)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • PISCO(ピスコ)(100)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4f」の検索結果

関連キーワード
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    1,200税込1,320
    1本(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118
  • ストレートドリル(HSS) エスコ

    ストレートドリル(HSS)

    エスコ
    325税込358
    1袋(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
  • ブレーキスプリング ワッシャーツール エスコ

    ブレーキスプリング ワッシャーツール

    エスコ(1件のレビュー)
    2,830税込3,113
    1個
    当日出荷
    用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22
  • 3/8"x1.0m チャージングホース エスコ

    3/8"x1.0m チャージングホース

    エスコ
    4,980税込5,478
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104FB-1
  • 1"sq インパクトユニバーサルジョイント エスコ

    1"sq インパクトユニバーサルジョイント

    エスコ
    12,100税込13,310
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164F-2全長(mm)115差込角(inch)1
  • ブレーキアジャストメントツール エスコ

    ブレーキアジャストメントツール

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA604FJ
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個
    欠品中
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    9,950税込10,945
    1個
    翌日出荷
    使用圧力(MPa)0.05~1エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
  • Rc 3/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 3/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    13,100税込14,410
    1個
    翌日出荷
    本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
    エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
  • 250x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ

    250x290x 600mm/2段 収納ラック

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-8寸法(mm)250×290×600(H)質量(kg)5.1穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
  • 1インチsq インパクト ユニバーサルジョイント エスコ

    1インチsq インパクト ユニバーサルジョイント

    エスコ
    12,700税込13,970
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1全長(mm)127適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45Bエスコ品番EA164F-1質量(g)1210
  • ブレーキスプリングプライヤー エスコ

    ブレーキスプリングプライヤー

    エスコ(1件のレビュー)
    7,330税込8,063
    1個
    翌日出荷
  • 3/8"x2.5m チャージングホース エスコ

    3/8"x2.5m チャージングホース

    エスコ(1件のレビュー)
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA104FB-2.5
  • 33mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    33mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    6,640税込7,304
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1対辺(mm)33適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-33全長(mm)108質量(g)1100外径(Φmm)49.8寸法D1(mm)49.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)33
  • 41mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    41mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1対辺(mm)41適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-41全長(mm)108質量(g)1260外径(Φmm)59.8寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)38
  • 38mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    38mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    7,740税込8,514
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-38全長(mm)108質量(g)1230外径(Φmm)56寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)38
  • 27mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    27mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1対辺(mm)27適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-27全長(mm)108質量(g)980外径(Φmm)42.3寸法D1(mm)42.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)27
  • 37mmx1インチsq インパクトソケット エスコ

    37mmx1インチsq インパクトソケット

    エスコ
    4,510税込4,961
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1対辺(mm)37適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FB-37全長(mm)62質量(g)735外径(Φmm)57.8寸法D1(mm)57.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)21
  • 1インチsqx3/4sq インパクトアダプター エスコ

    1インチsqx3/4sq インパクトアダプター

    エスコ
    4,970税込5,467
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)メス1×オス3/4適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45Bエスコ品番EA164F-86全長(mm)65質量(g)580
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • [左回転用]ドリルセット(HSS) エスコ

    [左回転用]ドリルセット(HSS)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1セット
    当日出荷
    左回転用。スプリットポイント。
    材質HSS(ハイス)被削材対応:鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など先端角(°)118サイズ(mm)1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0
  • 150x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ

    150x290x 600mm/2段 収納ラック

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    翌日出荷
    耐荷重(kg)総耐荷重:16(棚板1枚あたり:8)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-6寸法(mm)150×290×600(H)質量(kg)4.2穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)120×270
  • ディスクブレーキピストンツール エスコ

    ディスクブレーキピストンツール

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 68.5mm ワゴンモールコーナー(ベージュ) エスコ

    68.5mm ワゴンモールコーナー(ベージュ)

    エスコ
    415税込457
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA947HM-34F
  • インパクトソケット エスコ

    インパクトソケット

    エスコ
    7,420税込8,162
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)70対辺(mm)48角寸法差込角:1”外径(mm)71.5
  • 415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト) エスコ

    415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト)

    エスコ
    7,820税込8,602
    1個
    翌日出荷
    オフホワイトエスコ品番EA954FB-47A材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF質量(kg)12.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×290×880棚板耐荷重(kg)約20棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×275(1段あたり)総耐荷重(kg)約80
  • 1インチsqx250mm エクステンションバー エスコ

    1インチsqx250mm エクステンションバー

    エスコ
    9,360税込10,296
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1全長(mm)250適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45Bエスコ品番EA164FA-250質量(g)1885
  • [トレー型]キャビネット エスコ

    [トレー型]キャビネット

    エスコ
    27,000税込29,700
    1台
    翌日出荷
    付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。書類や小物の大量収納に・高さ620mm。デスクの下にぴったり収納フロアケース。
    付属品カラー分類タイトルシール材質引出し段板:ポリプロピレン幅(mm)277高さ(mm)622材質(本体)スチール種類引出し奥行(mm)336仕上本体:粉体焼付塗装材質(引出し)透明スチロール樹脂グリーンマーク認定
  • [トレー型]キャビネット エスコ

    [トレー型]キャビネット

    エスコ
    36,700税込40,370
    1台
    翌日出荷
    付属品:カラー分類タイトルシール付。用途、スペースに合わせて様々なタイプを組合わせることによりシステム収納品としてもご使用いただけます。本体にマット調塗装を施し高級感を演出。カラー分類ができるタイトルシールは5色の使い分けができます。
    材質本体:スチール粉体焼付塗装 引出し:透明スチロール樹脂 引出し段板:ポリプロピレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×880グリーンマーク認定
  • 直径23mmベアリングエクストラクター エスコ

    直径23mmベアリングエクストラクター

    エスコ
    17,600税込19,360
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
  • 1"sqx38x20mm リヤーホイールナットソケット エスコ

    1"sqx38x20mm リヤーホイールナットソケット

    エスコ
    6,980税込7,678
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA164FK-38
  • 3/8"x 20m チャージングホース エスコ

    3/8"x 20m チャージングホース

    エスコ
    73,100税込80,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA104FB-20
  • ベアリングエキストラクターセット エスコ

    ベアリングエキストラクターセット

    エスコ
    133,100税込146,410
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA604FW-70
  • 35mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    35mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    6,720税込7,392
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1対辺(mm)35適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-35全長(mm)108質量(g)1094外径(Φmm)52.3寸法D1(mm)52.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)35
  • 35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット エスコ

    35mmx17mmx1インチ リヤーホイルナットソケット

    エスコ
    6,560税込7,216
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FD-35寸法(mm)35×17全長(mm)108質量(g)1153寸法D1(mm)52寸法D2(mm)54寸法I(mm)10
  • 22mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット エスコ

    22mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    差込角(inch)1対辺(mm)22適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-22全長(mm)108質量(g)950外径(Φmm)36寸法D1(mm)36寸法D2(mm)54寸法I(mm)22
  • [EA954FB-50-55用]キャスター(4個) エスコ

    [EA954FB-50-55用]キャスター(4個)

    エスコ
    1,420税込1,562
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA954FB-60セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
  • 直径40mmベアリングエクストラクター エスコ

    直径40mmベアリングエクストラクター

    エスコ
    19,800税込21,780
    1個
    翌日出荷
    仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに