カテゴリ
- 作業工具(108)
- 切削工具(95)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 配管・水廻り設備部材(38)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 整備工具・収納(19)
- ねじ・ボルト・釘(18)
- 保管用品(8)
- 電気材料(7)
- オフィス家具(7)
- 物流用品(6)
- 機構部品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 制御機器(4)
- 接着剤・補修材(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 家電(3)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 手袋(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(19)
- SMC(7,524)
- オカムラ(岡村製作所)(3,340)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,986)
- BIGM(丸山製作所)(1,831)
- MAZDA(マツダ)(1,742)
- コガネイ(1,729)
- ニッサン(1,611)
- スズキ(1,080)
- KANA(片山チエン)(1,019)
- メディアカバーマーケット(658)
- ミツビシ(546)
- スバル(416)
- 三菱ふそう(398)
- CKD(340)
- NAKANO(337)
- 長野計器(287)
- フロン工業(282)
- Panasonic(パナソニック)(272)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(2)
グリーン購入法適合(1)
「4f」の検索結果

ブレーキスプリング ワッシャーツール
エスコ(1件のレビュー)¥2,830税込¥3,1131個当日出荷用途ブレーキシューのスプリングワッシャーを脱着する工具エスコ品番EA604FH材質スチール全長(mm)130先端径(Φmm)17.8・22
ストレートドリル
エスコ¥1,530~税込¥1,683~1パック(10本)当日出荷から翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鋳鋼、合金、非合金、アルミニウム、真鍮など。材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ブレーキパッドゲージセット
エスコ¥5,150税込¥5,6651個当日出荷ブレーキパッドに押し当ててブレーキキャリパーやホイールを外すことなく、ブレーキパッド残量を正確に測定可能です仕様ゲージサイズ:2mm(ストレート・90°)、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm、12mm全長(mm)125
M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)
エスコ(1件のレビュー)¥3,980税込¥4,3781個欠品中ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥16,200税込¥17,8201個翌日出荷エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥11,600税込¥12,7601台翌日出荷仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●使用圧力:0~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●面間:115mm●耐圧力:1.5MPa●周囲温度:5~60℃●貯油量:25ml●ろ過度:40μm●重量:300g●付属品:圧力計
Rc 1/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥9,950税込¥10,9451個翌日出荷使用圧力(MPa)0.05~1エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 3/4" F.R.L.ユニット
エスコ¥13,100税込¥14,4101個翌日出荷本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
250x290x 600mm/2段 収納ラック
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-8寸法(mm)250×290×600(H)質量(kg)5.1穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
段付ドリル(皿小ねじ用) EA824FWシリーズ
エスコ¥4,050税込¥4,4551本翌日出荷ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。仕様●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M3●下穴径(mm):3.2●外径(mm):6.0●全長:93mm●先端:90°●シャンク径(mm):6.0●サイズ(mm):d1=3.2、d2=6.0、L1=93、L2=9、L3=57●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック
ワンマンブレーキブリーダー
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌々日出荷アダプター3個付き。素早く、きれいにブレーキの液体を抜き取ります。材質プラスチック容量(mL)140質量(g)84ホース長さ(mm)【ビニールホース】300危険物の類別非危険物
290mm スライドハンマーセット
エスコ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷仕様スライドハンマーネジサイズ:M12X1.75ハンマーオモリ質量(kg):0.9ハンマーオモリ全長(mm):110ハンマー質量(kg):1.16全長(mm)290質量(kg)1.64アズワン品番64-2236-27アダプタサイズM3・M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16・M18
1インチsq インパクト ユニバーサルジョイント
エスコ¥12,700税込¥13,9701個翌日出荷差込角(inch)1全長(mm)127適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164AA-45Bエスコ品番EA164F-1質量(g)1210
33mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,640税込¥7,3041個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)33適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-33全長(mm)108質量(g)1100外径(Φmm)49.8寸法D1(mm)49.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)33
291x330x 874mm/15段 キャビネット(トレー型)
エスコ¥19,600税込¥21,5601台当日出荷仕様浅型12段/深型3段材質本体:スチール引出:スチロール樹脂レール:ポリプロピレン質量(kg)11.2色ホワイト耐荷重(kg)全体:29.5浅引出:1/1段深引出:2.5/1段天板:10引出し内寸法(mm)浅:239×312×38、深:234×310×82本体外形寸法(mm)291×330×874(H)
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥790税込¥8691箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):1.0mm●全長(mm):34●有効長:12mm●先端角:118°●TiNコーティング●シンニング付●入数:10本
41mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥8,650税込¥9,5151個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)41適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-41全長(mm)108質量(g)1260外径(Φmm)59.8寸法D1(mm)59.8寸法D2(mm)54寸法I(mm)38
38mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥7,740税込¥8,5141個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)38適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-38全長(mm)108質量(g)1230外径(Φmm)56寸法D1(mm)56寸法D2(mm)54寸法I(mm)38
27mmx1インチ ホイルナット用薄肉ソケット
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷差込角(inch)1対辺(mm)27適合ピン:EA164AA-6A、Oリング:EA164A-45Bエスコ品番EA164FC-27全長(mm)108質量(g)980外径(Φmm)42.3寸法D1(mm)42.3寸法D2(mm)54寸法I(mm)27














![[エアー式]ブレーキブリーダーキット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561806-210430-02.jpg)














![[EA604FE-73,-74,80用] クランプ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561937-210430-02.jpg)
![[EA604FE-70用] アタッチメント(H1) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561919-210430-02.jpg)
![[EA604FE-70用] アタッチメント(A2) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561833-210430-02.jpg)