カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(74)
  • ニッセイ(27)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(10)
  • CKD(9)
  • Festo(7)
  • 新日軽(LIXIL)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • オオイ金属(5)
  • 水本機械製作所(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • ニムラ(4)
  • EPSON(3)
  • タンガロイ(3)
  • FPC(3)
  • 近江精機(3)
  • KSフィルター(3)
  • SCHMERSAL(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4h-08l」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油器用アダプター エスコ給油器用アダプターエスコ
1,370税込1,507
1個(1個)
翌日出荷
給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
1/2"DR ソケット EA618RKシリーズ エスコ1/2"DR ソケット EA618RKシリーズエスコ
1,080税込1,188
1個
翌日出荷から3日以内出荷
六角。
Rc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製 エスコRc 1/8" ニードルバルブ ステンレス製エスコ
27,300税込30,030
1個
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kgアズワン品番68-1814-23
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷から8日以内出荷
3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズ エスコ3/8"DRx ソケット 六角 EA618PKシリーズエスコ
900税込990
1個
翌日出荷から3日以内出荷
DC10.8V インパクトドライバー 充電式 エスコDC10.8V インパクトドライバー 充電式エスコ
13,100税込14,410
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:BID-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電時間:71分●回転数:0~2,200rpm●打撃数:0~3,000回/分●締付能力:小ネジ/M4~M8 普通ボルト/M5~M12 高力ボルト/M5~M10●最大トルク:110N・m●サイズ:157(L)×65(D)×202(H)mm●重量:1.0kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●用途:各種小ネジ、木ネジ、ナットなどの締め付け、ゆるめ●無段変速、正逆転、ブレーキ付●操作性の良い軽量で細握り●暗所で便利な高輝度1灯式LEDライト付●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●長いねじやボルトの締め付けに●ビット別売アズワン品番65-3893-20
ひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NCシリーズエスコ
2,270税込2,497
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号KFL形:004●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/90、L/55、A/16、J/71、N/10、A1/8、A2/8、A0/23、B/21、S/6●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9330-51