カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(9)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(2)
    • びん/容器類(3)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(1)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 瑞穂化成工業(12)
  • アズワン(19)
  • サンプラテック(1)
  • 成和化学工業(1)
  • ヨトリヤマ(世取山)(9)
  • コクゴ(2)
  • TRUSCO(20)
  • 三宝(2)
  • BOLL(2)
  • CKD(83)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(63)
  • エレコム(24)
  • PROST's(21)
  • 扶桑精機(16)
  • 三商(12)
  • Thermo Fisher Scientific(11)
  • Thermo Scientific Nalgene(11)
  • 旭製作所(10)
容量(L)
  • 0.6~0.8未満(1)
  • 3~4未満(4)
  • 4~5未満(2)
  • 10~20未満(2)
  • 90~100未満(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4l 容器」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用電子ジャー(保温専用) エスコ業務用電子ジャー(保温専用)エスコ
50,200税込55,220
1台
翌日出荷
ごはんがたっぷり保温できる大容量 。ごはんがすくいやすい、広くて浅い内容器炊飯ジャーからの移しかえがはかどり、ごはんが手早くよそえます。 ふた部分に防水性に配慮した「電源入・切スイッチ」つき 。便利なとっ手つきの内容器で、出し入れが簡単です。Ag+抗菌加工 立つしゃもじ付。
質量(kg)6.5容量(L)8.0(約4升4合)消費電力(W)77コード長さ(m)1.5サイズ(mm)460(W)×380(D)×390(H)
[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A-R12] 12L フルオロカーボン回収容器エスコ
55,400税込60,940
1個
翌々日出荷
FC-3の回収ボンベなので、ほとんどの種類のフロン類が回収できます。R32冷媒対応品です。内面防錆処理を施しており再生済みフロンガス用としても使用可能です
仕様●適用冷媒FC-3:R410B、R410JA、R410A、R32 FC1類、FC2類に属する液化フルオロカーボン●容量:12L●適用回収装置メーカー:BBKテクノロジーズ、ロテックス等●フロートセンサー(過充填防止機能)付 4ピンタイプ●アンプ社用アズワン品番65-9341-38危険物の類別非危険物
電動スプレー(電池式/静音) EA115MHシリーズ エスコ電動スプレー(電池式/静音) EA115MHシリーズエスコ
4,390税込4,829
1台
翌日出荷
危険物の類別非危険物
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
189,000税込207,900
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
密閉保存容器(仕切有) エスコ密閉保存容器(仕切有)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
4点バックルロック式 密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン
仕様●材質:本体:ポリプロピレンフタフタ:AS留具:ポリプロピレンパッキン:シリコン●サイズ:252×252×68(H)mm●容量:2.7L●仕切板:有●仕切数:4アズワン品番65-2133-79
保存容器(丸型) エスコ保存容器(丸型)エスコ
905税込996
1個
当日出荷から翌日出荷
丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
81.4L 軽量コンテナ エスコ81.4L 軽量コンテナエスコ
6,190税込6,809
1個
当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ 積み重ね可能 ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。 大型ながらも軽量です。
仕様●容量:81.4L●外寸(mm):670×503×288●サイズ:外寸:670×503×288(H)mm内寸:635×468×276(H)mm有効内寸:627×459×266(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.3kN(1,540kgf)アズワン品番65-2131-98コンテナ種類ベタ目
4L調色用容器 エスコ4L調色用容器エスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
材質容器:ポリエチレン、ホルダー:ポリプロピレン容量(L)4仕様対比目盛…4:1、10:1セット内容容器:33枚 ・ホルダー1個 ・攪はん棒2本 ・ふた2枚目盛500cc上部径×底径×高さ(mm)180×150×250
14L [ペダル開閉]ダストボックス エスコ14L [ペダル開閉]ダストボックスエスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
足で開閉できるペダル式です。 静音ダンパーでゆっくり静かに蓋が閉まります。
容量(L)14材質本体:ステンレス、ペダル・フレーム枠:ポリプロピレン、中容器:ポリプロピレン(再生樹脂)エスコ品番EA995AA-19寸法(mm)275×350×435(H)質量(kg)3.1フタの種類ペダル式
3.0L ダストボックス(ペダル開閉型) エスコ3.0L ダストボックス(ペダル開閉型)エスコ
3,410税込3,751
1個
8日以内出荷
手を使わずに足で蓋の開閉ができる、便利で衛生的なペダル式です。
容量(L)3材質本体:ステンレス、中容器:ポリプロピレン仕様中容器、取手付エスコ品番EA995AA-10C質量(kg)0.75寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×255グリーン購入法適合フタの種類ペダル式
95L カップ回収用容器 エスコ95L カップ回収用容器エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。 残汁も処理できます。(4L)
容量(L)95材質ポリプロピレンエスコ品番EA995A-40寸法(mm)410×525×960(H)質量(kg)5エコマーク認定認定商品タイプ本体+フタ投入口サイズ(mm)Φ86エコマーク認定番号07128017
1232x766x207mm/136.4L ポリプロピレン容器 エスコ1232x766x207mm/136.4L ポリプロピレン容器エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA991AD-140材質ポリプロピレン質量(kg)6容量(L)136.4外寸(mm)1232×766×207
4.5L ガラスクリーナー(4個) エスコ4.5L ガラスクリーナー(4個)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
窓、鏡、ガラスケース、自動車のフロントガラスなどに つぶせる容器
使用場所ガラス商品タイプ業務用液性弱アルカリ性エスコ品番EA922KD-8A関連資料SDS日本語(0.34MB)繰り返し・詰め替え対応
111x156x54mm/0.64L 保存容器 エスコ111x156x54mm/0.64L 保存容器エスコ
375税込413
1個
翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.64エスコ品番EA508TG-23A形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×156×54材質(フタ)ポリエチレン
310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製) エスコ310x434x143mm/12.4L 密閉保存容器(PP製)エスコ
2,520税込2,772
1個
翌日出荷
Ag抗菌仕様。 密封性を高めるシリコンゴム製パッキン付き。 フタは2点パッチンロック式。
エスコ品番EA508TC-54材質本体・フタ:ポリプロピレン、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム寸法(mm)310×434×143(H)容量(L)12.4耐熱温度(℃)本体フタ:-20~110、止め具:-30~80、パッキン:-40~80
127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製) エスコ127x190mm/1.84L 密閉容器(ステンレス製)エスコ
2,820税込3,102
1個
当日出荷
蓋は、1点パッチン止式。
容量(mL)1840エスコ品番EA508SR-14材質本SUS304質量(g)484寸法(直径Φ×高さH)(mm)【外寸】127×184、【内寸】118×163、【ふた】128×26
Φ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付) エスコΦ108x150mm/0.94L 密閉容器(丸型/目盛付)エスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。 容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940材質ポリプロピレン仕様フタはねじ式、抗菌仕様エスコ品番EA508AN-4寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150目盛間隔100mL
126x174x262mm/4.0L ポリ容器 エスコ126x174x262mm/4.0L ポリ容器エスコ
1,120税込1,232
1個
当日出荷
容量(mL)4000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-144寸法(mm)174×126×262(H)質量(g)227口内径(Φmm)30
100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ100x178x238mm/3.0L ポリ容器エスコ
820税込902
1個
当日出荷
容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
Φ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコΦ305x450mm/20L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)エスコ
20,200税込22,220
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。
容量(mL)20000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-13B高さ(mm)450内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)305
Φ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個) エスコΦ218x390mm/10L 広口ポリ容器(中蓋付/4個)エスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
持ち運びに便利な取手付。 高品質のポリエチレン容器で、肉厚のネジキャップで優れた密閉性も実現しました。
容量(mL)10000材質ポリエチレン仕様フタは、ねじ式、中ブタ付エスコ品番EA508AJ-12B高さ(mm)390内径(Φmm)【ふた】99胴径(Φmm)218
高密閉型ポリ容器 エスコ高密閉型ポリ容器エスコ(5件のレビュー)
2,610税込2,871
1個
当日出荷
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
マイコン沸とう電動ポット エスコマイコン沸とう電動ポットエスコ
17,300税込19,030
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
湯沸かし時間短縮、消費電力量節約、蒸気セーブの「トリプルセーブ湯沸かし」。「節約タイマー5段階」、「4段階保温温度設定」機能付。湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能)沸とうさせずに設定した温度まで沸かして保温するから、湯沸かし時間、消費電力量、蒸気の発生を抑えられます。(浄水器などの使用で、カルキとばしの必要がない方におすすめの機能です。)お湯の温度がひと目で分かる「デジタル液晶」。ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」。お湯の残量がとっても見やすい。ワイドウインドウ &「赤玉水量計」。必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」。
メタリックブラウン消費電力(W)700(湯沸かし時)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら