材質透明板:ポリカーボネート
ケース形状立型
測定範囲(MPa)0~4.0
材質(ケース)SUS304
材質(接続部)真鍮
仕様マイクロスイッチ
エスコ品番EA153CG-43
使用圧力(MPa)2~4
取付ねじR(PT)3/8”
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)2~4
周囲温度(℃)5~60
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
適合Φ25.4mm
エスコ品番EA947FE-15A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
仕切版のないフリータイプ
エスコ品番EA508MD-31
材質ポリプロピレン
色クリア
外寸(mm)187×107×44
内寸(mm)180×98×40
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥310
税込¥341
当日出荷
適合Φ4.8~ 6.4
エスコ品番EA947FE-2A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1組(10個)
¥615
税込¥677
当日出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-1
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1000
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)23
耐圧(MPa)4(水圧にて)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-38
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
緊急時用シャワー。最低必要水圧0.04MPa以上。薬品を使用する研究所、実験室などで緊急時にご使用下さい。
材質樹脂
ねじ径Rc1
取付ネジ径Rc1
使用限界水圧(MPa)0.04~0.4
1個
¥52,700
税込¥57,970
翌日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-2
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手。ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付。安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドル。シール部は水漏れのないダブルパッキン方式。全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車に
ホース内径(Φmm)15
ホース外径(Φmm)20
ホース長さ(m)20
仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付
エスコ品番EA124HB-20
質量(kg)7.1
パターン2種類(散水)
特性耐寒、耐圧
1台
¥38,400
税込¥42,240
翌日出荷
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
1個
¥2,750
税込¥3,025
当日出荷
仕切板のないフリータイプ。
エスコ品番EA508KA-2A
材質ポリプロピレン
寸法(mm)186×103×34
色ブルー/クリア
外寸(mm)186×103×34
内寸(mm)179×89×29
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
EA506EB-1、EA506EC-6用トレー。
仕様ESD仕様
エスコ品番EA506EB-104
材質PP
寸法(mm)79×109×24
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-12
材質高衝撃性プラスチック
色青
質量(g)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×165×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×146×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-11
材質高衝撃性プラスチック
色青
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)900
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)2
オリフィス径(Φmm)16
耐圧(MPa)4(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-10~60
アズワン品番64-7821-36
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ