カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(92)
  • 三菱電機(69)
  • 三木プーリ(49)
  • SMC(39)
  • イチネンTASCO(27)
  • ABB(23)
  • CKD(22)
  • NEC(20)
  • MICROCHIP(19)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • 東海キャスター(18)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • ミトロイ(水戸工機)(18)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(16)
  • ATEN(13)
  • 渡辺電機工業(13)
  • 東洋技研(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4p-16」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    220税込242
    1袋(16本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-13材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • ソケットレンチ エスコ

    ソケットレンチ

    エスコ
    64,000税込70,400
    1セット
    翌日出荷
    入り組み点数:18点。セット内容:ソケット(6P)3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・ 3/8”・7/16”・1/2”、四角ソケット(8P)1/4”・5/16”・3/8”、ラチェットハンドル132mm、 フレックスハンドル127mm、エキステンションバー50・150mm、ドライバーハンドル154mm。ユニバーサルジョイント。最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています。最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています。
    材質スチール差込角(inch)1/4”
  • 充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き) エスコ

    充電器セット (ニッケル水素 単1x4本付き)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1セット
    翌日出荷
    単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間 、単2形×1~4本:約6.5時間、 単3形×1~4本:約6時間 、単4形×1~4本:約6時間 、6P形×1~2本:約16時間 。
    仕様充電器+単1 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.6000h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本 6P形:1本または2本
  • ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ エスコ

    ネットワークカメラセット(屋外用) EA864CDシリーズ

    エスコ
    50,980税込56,078
    1セット
    当日出荷
    組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
    仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用アズワン品番65-9306-55
  • ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(Co-HSS) EA829JAシリーズ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1セット(3本)
    翌日出荷
    ステンレス鋼にも使用できます。
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    19,300税込21,230
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    6,960税込7,656
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ

    エスコ
    3,930税込4,323
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS/UNC) EA829JEシリーズ

    エスコ
    2,780税込3,058
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×18●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
  • ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ3本組(HSS) EA829Jシリーズ

    エスコ
    5,660税込6,226
    1セット(3本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    2,370税込2,607
    1セット
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:5/16"×24●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    4,380税込4,818
    1セット
    翌日出荷から翌々日出荷
  • ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ エスコ

    ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ

    エスコ
    2,970税込3,267
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ エスコ

    パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ

    エスコ
    8,450税込9,295
    1セット(2本)
    翌日出荷
  • ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ エスコ

    ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ

    エスコ
    1,890税込2,079
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • 140L 電磁弁付真空ポンプ エスコ

    140L 電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    72,200税込79,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112RE寸法(mm)344×138×248(H)質量(kg)11電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])2800(50Hz)、3450(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)3排気速度(50/60Hz)(L/min)115/140モーター(W)360吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)アダプタサイズ5/16”(UNF1/2-20)、M10×P1.5、1/4”×3/8”各1個吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)、UNF5/8-18(3/8”フレア)ポンプの種類油回転
  • フック (ステンレス製) エスコ

    フック (ステンレス製)

    エスコ
    3,610税込3,971
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじ(十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼))材質ステンレス (SUS304)幅(mm)9寸法(mm)D:32、W:36、H:33、H1:16、H2:25、t1:6、t:5、P:23、d1:4、d2:8高さ(mm)33質量(g)31奥行(mm)32仕上鏡面研磨仕上げ吊下荷重(kg)24穴径(mm)4
  • タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ

    タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

    エスコ
    3,210税込3,531
    1本
    翌日出荷
    1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
    仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:69mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:16mm●推奨下穴径:6mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
  • エスコ 充電器セット (ニッケル水素 単2×4本付き) エスコ

    エスコ 充電器セット (ニッケル水素 単2×4本付き)

    エスコ
    12,900税込14,190
    1セット
    4日以内出荷
    単1~単4形、6P形対応のニッケル水素電池用充電器セット。充電LED表示2個付き。海外電圧対応(100~240V)。ニカド電池は充電できません。。充電時間:単1形×1~4本:約12.5時間、 単2形×1~4本:約6.5時間 、単3形×1~4本:約6時間、 単4形×1~4本:約6時間、 6P形×1~2本:約16時間 。
    仕様充電器+単2 (4本)寸法(mm)充電器/110×67× H235質量(g)410 (充電器のみ)充電時間単1形×1~4本:約12.5時間 単2形×1~4本:約6.5時間 単3形×1~4本:約6時間 単4形×1~4本:約6時間 6P形×1~2本:約16時間容量(mA)min.3200h使用可能回数(繰り返し)約600回充電可能本数単1~単4形:1~4本、6P形:1本または2本