カテゴリ
- 制御機器(175)
- 切削工具(132)
- メカニカル部品(85)
- パソコン/周辺機器(67)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 空調・照明・電設資材(56)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- 家電(41)
- トラック用品・パーツ(35)
- 自動車補修部品(23)
- バイク純正部品(20)
- 機構部品(20)
- 作業工具(17)
- バイク部品(16)
- 農業機械(15)
- 自動車純正部品(13)
- 溶接用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 建築金物(8)
- 事務用品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- 測定用品(5)
- 電気材料(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電動工具(4)
- オフィス家具(3)
- 整備工具・収納(3)
- 鈑金・塗装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 防犯用品(2)
- 防災用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(71)
- 三菱電機(69)
- Festo(44)
- Qlight(43)
- 雅(35)
- omron(オムロン)(32)
- REGZA(32)
- StarTech.com(28)
- 三木プーリ(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- OSG(オーエスジー)(19)
- SICK(18)
- MICROCHIP(16)
- エスコ(13)
- CKD(11)
- エイム電子(11)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- MAZDA(マツダ)(10)
- イメージニクス(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4p-18」の検索結果

脚取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(29件のレビュー)¥399,800税込¥439,7801台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形
三菱電機(7件のレビュー)¥439,800税込¥483,7801台当日出荷から91日以内出荷回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
プラグ用ソケット(6角、マグネット付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷用途自動車専用工具種別ソケットアダプター寸法L(mm)64差込角(mm[inch])12.7 [1/2]寸法L1(mm)6.5穴角6角
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50
七星科学研究所¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC40
七星科学研究所¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ40防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
インチサイズ精密ボールポイントドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷種類精密ドライバー/ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
立て型フランジ取付 全閉外扇屋内型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム(4件のレビュー)¥489,800税込¥538,7801台当日出荷から4日以内出荷用途ファン、ポンプ、コンプレッサー、などの風水力機器に。化学プラント、鉄鋼プラント、製紙プラントなどの、稼働時間が長く連続運転される機械に。省エネルギーをめざす機械に。種別自己通風式、ころがり軸受、直結・ベルト掛け兼用種類汎用モーター定格S1(連続)回転方向負荷側より見て反時計塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋内型:IP44効率トップランナー
Apem ポテンショメータジョイスティック 1軸
APEM(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷仕様【ジョイスティックトラベル】±27.5 °スイッチ受動軸数1機械的寿命5000000OperationsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20→+55IP等級IP65
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRO形
三菱電機(1件のレビュー)¥439,800税込¥483,7801台当日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性IP44
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRV形
三菱電機(1件のレビュー)¥489,800~税込¥538,780~1台翌日出荷から80日以内出荷ブレーキブレーキなし適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
スマホリング iRing Design
AAUXX¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷スマホを片手で安心ホールド。指を通すだけで、抜群の安定感とホールド感、落下の心配を軽減出来ます。リングをたてればスタンドに。用途に合わせて縦置き、横置き、自由自在。便利なスタンドになります。片手で広がる操作範囲。リングに指を通すだけで安定したグリップ感。画面の捜査範囲も広がります。360度の回転、180度のスイング。持ちやすい角度、閲覧しやすい角度、リングを調整して、好みの角度でお使いいただけます。水洗いで吸着力が復活。吸着力が弱まっても水洗いで繰り返し使用可能。長く使えることができます。質量(g)約12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×40×2(リング部含む7
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT P4 M18X1.5 5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,798税込¥9,6781本4日以内出荷鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。 被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PRVO形
三菱電機¥549,800~税込¥604,780~1台当日出荷から80日以内出荷保護IP44 JIS C 4034-5に規定されている散水試験に適合していますので、屋外設置に安心してご使用いただけます。ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋外形(IP44)
脚取付 全閉外扇屋外型 4P ザ・モートルNeo100 Premium
日立産機システム¥459,800税込¥505,7801台4日以内出荷種類汎用モーター塗装色リゲルグレー(マンセル8.9Y 5.1/0.3)外被構造全閉外扇型耐熱クラス155(F)雰囲気腐食性および爆発性ガス、蒸気、結露がなく、じんあいの少ないこと使用環境条件温度/-30~40℃、湿度/95%RH以下、高度/標高1000m以下保護方式屋外型:IP55
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 埋込型 2kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Telemecanique 誘導型近接センサ XS-M8 、 M12 、 M18. Telemecanique 誘導型近接センサ XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現しています。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。. OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。. 使用可能なスタイル。.埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド)フラット型。ショート及びロングボディPNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換)2 線式 DC 、 AC 、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。. どのように機能し、どこで使用できますか. 誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。. 用途:.鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO<実装タイプ = 埋込型材質 = プラスチック動作温度 Min = -25℃ケーブル長(m)2検出距離(mm)8電源電圧(V)20→264 AC/DCねじの呼びM18最大AC電圧(V)240最大DC電圧(V)240
Telemecanique Sensors 近接センサ ネジ付きバレル 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 非点滅 2kHz
TELEMECANIQUE SENSORS¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様センサ技術 = 誘導出力機能 = NO+NC接続タイプ = ケーブル接続済み<実装タイプ = 非点滅材質 = PPS動作温度 Min = -25℃出力開閉電流 = 200 mA誘導型センサ XS4 M18 - L34MM - PPS - SN8MM - 12 → 24 V dc - ケーブル 2M検出距離(mm)8電源電圧(V)10→36 DC、12→48 DC保護等級IP68ねじの呼びM18RoHS指令(10物質対応)対応最大DC電圧(V)36
...