カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • バイク純正部品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 防災用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「csset」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサーソケット セット モノタロウ

    センサーソケット セット

    モノタロウ(5件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(7個)
    当日出荷
    O2センサーなど、各種センサーに合わせたセンサーソケットセットです。 スリットや切り抜き加工をしているので、様々な形状に合わせたセンサーに対応しております。
    用途センサーソケットの脱着にセット内容O2センサーソケット(29mm・12.7sq)、O2センサーソケット(7/8inch・9.5sq)、ディーゼルインジェクター用ソケット(27mm・12.7sq)、バキュームスイッチソケット(7/8inch・9.5sq)、オイルプレッシャースイッチ用ソケット(1inch、1-1/16inch・9.5sq)オフセットO2センサーソケット(22mm・12.7sq)、オフセットO2センサーソケット(22mm・9.5sq)材質クロムバナジウムスリット寸法(mm)7.5×67.5、18.5×72、30×34.5、7.5×64二面幅(inch)1(25.4mm)差込角(DR)1/2(12.7sq)、3/8(9.5sq)販売区分業務用
  • MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    36,980税込40,678
    1セット(8本)
    当日出荷から4日以内出荷
  • カウンターシンク ノンコート 6本セット ギガ・セレクション

    カウンターシンク ノンコート 6本セット

    ギガ・セレクション
    31,980税込35,178
    1組
    翌々日出荷
    母材にヨーロッパ製のコバルトハイスを採用し耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめで独自の切刃形状によりビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリが無くスムーズに加工できます。独自の溝型形状で切屑がスムーズに排出されます。TiAINコートはステンレス鋼や耐熱合金等の難削材に最適。電気ドリルやボール盤に加えフライス盤・MCなどの機械加工に最適。
    用途皿座ぐり・面取り・バリ取り付属品Φ6.3、Φ8.3、Φ10.4、Φ12.4、Φ16.5、Φ20.5材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)刃数3枚刃被削材炭素鋼、合金鋼、特殊鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、ステンレス鋼、真鍮、耐熱合金、※アルミニウム、※樹脂(※印の被削材はノンコートを推奨)表面処理ノンコート先端角度90°入数1ピース
  • 配電盤用チャッカーセット 西田製作所

    配電盤用チャッカーセット

    西田製作所
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    チャッカ―・専用軸・ねじなし刃物で、パンチ刃物がワンタッチでセットできます。Φ30.5のパンチが小軸用下穴径(Φ12)で作業可能です。
    用途配電盤の穴あけ作業。トラスコ品番160-2002適合機種NC-TP-F3-CP・NC-TP-F3-ACP・NC-TP5032Sセット内容Φ16.3、20.4、22.5、25.5、30.5質量(kg)2.1
  • カウンターシンクセット 90° PROCHI(プロチ)

    カウンターシンクセット 90°

    PROCHI(プロチ)
    14,980税込16,478
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5mm。高速鋼(HSS)を使用しており、耐摩耗性が高く、長期間使用しても刃先が長持ち。硬い素材や高温環境でも優れた性能を発揮します。コーティングなしで、素材そのままの特性を活かし、安定した加工性能を提供します。
    用途非鉄材料、アルミ、銅、一般鉄の面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用材質HSS刃数3枚先端角(°)【カッター】90全長L(mm)45・50・50・55・60・60先端径(mm)2コーティング刃径D(Φmm)6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5シャンク径d(Φmm)5・6・6・8・10・10H(mm)4.5・6・7・8・11・13
  • クッションコーン&ホルダーS ヤナセ(柳瀬)

    クッションコーン&ホルダーS

    ヤナセ(柳瀬)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    ホルダーがスポンジで弾性があるため、ワークによく馴染みます。平面や曲面の研磨、バリ取りに適しています。
    用途金属の荒削り~中仕上げ。粒度A150,Z80砥材A,Z最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材金属
  • クッションキット ヤナセ(柳瀬)

    クッションキット

    ヤナセ(柳瀬)
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    スポンジの柔らかさで楽に研磨作業ができます。 ソフトに当たる為、削り過ぎることはありません。
    セット内容クッションホルダー(CSH20)×1本、クッションコーン ジルコニア(CS20Z5)×5個、クッションコーン アランダム(CS20A8・CS20A10・CS20A12)×各5個、軸付フラップホイール(UF25254・UF25256)×各1本、ダイグラインダー2(AGSS-ST2)×各1本軸径(Φmm)6粒度(クッションコーン ジルコニア CS20Z5)180、(クッションコーン アランダム CS20A8)150・(CS20A10)240・(CS20A12)400、(軸付フラップホイール UF25254)60・(UF25256)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源充電用 磁石式コンセント・コード セット 岩崎製作所

    電源充電用 磁石式コンセント・コード セット

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    電源供給時にワンタッチで差込ができるマグネット式コード(プラグ)とソケットのセットです。コンセントとコードのセットです。
    コード長さ(m)1.4
  • 盆栽専用高級刃物 3本組 東京オートマック

    盆栽専用高級刃物 3本組

    東京オートマック
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    ウッドカーバWCS-100型のWH-6ヘッド専用の高級刃物になります。 丸刃3サイズのセット品です。
    用途木彫彫刻仕様盆栽専用高級刃物トラスコ品番852-1796適合機種WCS-100(WH-6ヘッドのみ)セット内容丸刃幅6・9・15mm各1本セット材質安来鋼青紙1号軸径(Φmm)6.0形状丸刃質量(g)50
  • バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング ロックタイプ

    日本コネクト工業
    2,898税込3,188
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング パネルマウントタイプ

    日本コネクト工業
    2,898税込3,188
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング ロックタイプ

    日本コネクト工業
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプロックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング パネルマウントタイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング パネルマウントタイプ

    日本コネクト工業
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプパネルマウントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 6極ハウジング 中継タイプ

    日本コネクト工業
    3,598税込3,958
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング 中継タイプ 日本コネクト工業

    バッテリーコネクタアクセサリ 4極ハウジング 中継タイプ

    日本コネクト工業
    2,698税込2,968
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 ハウジングは複数セットで脱着可能です。 ハウジングはシングルタイプ(BMC1S)を使用します。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
    タイプ中継タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジ

    PISCO(ピスコ)
    259税込285
    1組(4本)
    4日以内出荷
  • 真空パッド 交換用パーツ 六角穴付ボルト PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ 六角穴付ボルト

    PISCO(ピスコ)
    499税込549
    1組(6本)
    4日以内出荷
  • CST用ブレードセット CASSETTE ワイドミュラー

    CST用ブレードセット CASSETTE

    ワイドミュラー
    5,398税込5,938
    1丁
    3日以内出荷から60日以内出荷
    IE/同軸用ケーブルストリッパーCST(9030500000)用のブレードカセットです。
    質量(g)6
  • ドレスアップ3pcsSET POSH Faith

    ドレスアップ3pcsSET

    POSH Faith
    7,898税込8,688
    1セット
    4日以内出荷
  • NSF100 GPライン フロントハーフカウルファスナー4pcsSET SHIFTUP(シフトアップ)

    NSF100 GPライン フロントハーフカウルファスナー4pcsSET

    SHIFTUP(シフトアップ)
    2,498税込2,748
    1セット(4個)
    4日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100MCSE01 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MCSE01

    ホンダ
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • METER ASSY,COMB   37100MCSE00 ホンダ

    METER ASSY,COMB 37100MCSE00

    ホンダ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SW ASSY.START   35020KCS881 ホンダ

    SET,SW ASSY.START 35020KCS881

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SW ASSY.LIGHT   35015KCS881 ホンダ

    SET,SW ASSY.LIGHT 35015KCS881

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SW ASSY.WINKE   35020KCS880 ホンダ

    SET,SW ASSY.WINKE 35020KCS880

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SW ASSY.WINKE   35020KCS690 ホンダ

    SET,SW ASSY.WINKE 35020KCS690

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • SET,SW ASSY.LIGHT   35015KCS880 ホンダ

    SET,SW ASSY.LIGHT 35015KCS880

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
  • CS-HG710-12 12S カセットスプロケット SHIMANO(シマノ)

    CS-HG710-12 12S カセットスプロケット

    SHIMANO(シマノ)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持
    仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
  • PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用 オムロンヘルスケア

    PLC拡張モジュール PLC拡張モジュール G7シリーズ用

    オムロンヘルスケア
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    I/Oリレーターミナル。柔軟なI/Oと省配線を実現。ターミナルブロックは電気ショックからのフィンガータッチ保護に対応し、VDE 0106に準拠 コネクタでPLCとSBCに簡単接続 DINレールトラックに実装 G2R出力リレー実装時はSPDT(フォームC)スイッチングに対応 G70A I/Oブロックは、UL、CSA、IEC、VDE、SEV、SEMKO、DEMKO、SET1認定(G2RリレーとG3R SSR搭載時)
    仕様●アクセサリタイプ:PLC拡張モジュール●併用可能製品:G7シリーズ●出力タイプ:NPNアズワン品番65-7359-05
  • 研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入 3M(スリーエム)

    研磨ディスク 酸化アルミニウム、セラミック 1袋 24個入

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1袋(24個)
    7日以内出荷
    ブラシ研磨、豚毛ブラシRB-ZB 25 MM セラミック粒子を組み込んだ柔軟性のあるプラスチック製の個々のディスクから成る非常に汎用性の高いブラシ。内部パイプ表面を含むクリーニング及びバリ取り作業に優れています。 目詰まりなし、ワイヤブラシのような危険なワイヤ部品なし 最大速度30,000 rpm用 粒度に従って色分け ブラシは、必要な幅に応じて1つから4つのディスクから構築可能 1つのブラシセグメントの寸法: W x O (mm): 0.7 x 25、内径3.2 mm セット内容: 24ブラシセグメント及び1つのクランピングマンドレル、O 2.4 mm Unique Construction The unique construction of the Scotch-Brite disc is made up of bristles, which are extruded Consisting of individual discs that can be built up to meet the needs of the subject, the abrasive makes it great for quick preparation and cleaning surfaces The bristles of these discs allow easy access to details, grooves, patterns and intricate areas Flexibility The Scotch Brite disc allows for easy adaptation to a profiled surface These have been designed to last longer than wire brushes and other abrasive discs The abrasive standards are kept constant throughout its lifespan This is because of the abrasive build up is throughout the whole product, so no matter how many times you use it, you will get a consist quality performance Working Safely The BB-ZS bristle disc is safer to use than traditional discs, such as wire brushes where wire strands could cause a safety risk Removing the risk of using solvent or chemical substances and using the Scotch Brite bristle discs reduces the risk of serious injuries Features and Benefits 3M Ceramic Abrasive Grain provides aggressive cutting and consistent finish quality throughout the life of the disc Convenient spindle mounting attachment offers quick and easy disc changes for multi-step finishing processes Can build up discs to meet your needs Ideal for cleaning and light deburring applications Consistent performance throughout the discs lifetime Work harder and faster than traditional abrasives without sacrifice to the finish quality Typical Applications The bristle disc is capable of: Removing paint, rust, harden adhesives, light scratches and weld burns and more It's great for smoothing, polishing and cleaning most metals FAQ's What type of machine can you use these discs on The shank can be connected to can fit into power drills, angle grinders, air grinders and other power tools Will this damage the subject to be worked on These are mainly used for working on metals, so the innovative design of the soft bristles won't remove any metal and just remove layers of paint, adhesives, rust etc.
    仕様●研磨材:酸化アルミニウム、セラミック●グリットサイズ:80●グレード:ミディアム●ボアサイズ:0.12 in, 25 mm●パック数:24●最大安全速度:35000rpm●モデル:Scotch-Brite●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:470-8685アズワン品番68-4150-89
  • カセットスプロケット ECSLG40010143 10S 11-43T SHIMANO(シマノ)

    カセットスプロケット ECSLG40010143 10S 11-43T

    SHIMANO(シマノ)
    8,298税込9,128
    1個
    8日以内出荷
    用途CASSETTE SPROCKET, CS-LG400-10, CUES, 10-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T,IND.PACK
  • ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付 BRAND

    ボトルトップディスペンサー Dispensette S JCSS校正証明書付

    BRAND
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
    校正証明書JCSS校正
  • ボトルトップディスペンサー DispensetteR S Organic JCSS校正証明書付 BRAND

    ボトルトップディスペンサー DispensetteR S Organic JCSS校正証明書付

    BRAND
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    多くの有機溶媒(トリクロロトリフルオロエタン・ジクロロメタン・TFA・THF)や塩酸、硝酸等(HFを除く)の使用が可能です。バイパス機能でエアー抜きができ、残った試薬をボトル内に戻すことができます。
    校正証明書JCSS校正