12,827件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンピュータ紙、ノンカーボン紙の文字が消えたりしません。
用途太、細両用 セット内容5色セット、桃、橙、黄、緑、空 全長(mm)145 桃、橙、黄、緑、空 線幅(mm)太:4、細:0.6 アズワン品番64-7920-71
1組
500 税込550
当日出荷




1パック(97枚)
270 税込297
当日出荷


1個
6,310 税込6,941
当日出荷


材質鉄ニッケルメッキ エスコ品番EA916ZD-20 全長(mm)85 質量(g)44.1 内径(Φmm)27 線径(Φmm)2.7 口の開き(mm)4.5
1個
560 税込616
当日出荷


水道パイプのシール剤に 鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
130 税込143
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-51 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1袋(5個)
1,570 税込1,727
当日出荷

本体はすべて同じサイズなので、どのカートリッジもセットできます。
テープ幅(mm)5 テープ長さ(m)12 仕様ヨコ引きタイプ 適合EA765BR-11、-15、-17用交換カートリッジ エスコ品番EA765BR-15A 商品タイプ交換用カートリッジ 繰り返し・詰め替え対応
1個
270 税込297
翌日出荷

種類上皿式はかり 表示形式デジタル ひょう量(g)5000 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)230×190 エスコ品番EA715CF-5 目量(g)5 ひょう量単位g
1個
9,900 税込10,890
翌日出荷

1個
170 税込187
当日出荷

小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-505 質量(kg)2.15 寸法W(mm)7 寸法P(mm)27 荷重(kg)250
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1パック(30個)
340 税込374
当日出荷




材質ステンレス ピッチ(mm)0.8 入数12個 ねじサイズM5
1袋
365 税込402
当日出荷

1個
8,040 税込8,844
当日出荷


口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-53 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

1個
815 税込897
当日出荷

さびに強く、長持ちします。
容量(L)5 材質亜鉛鉄板 エスコ品番EA991PD-5 形状丸形 寸法(直径Φ×高さH)(mm)256×167 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

1個
440 税込484
当日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-76 高さ(mm)10 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)0.5 許容荷重(N)2.79 巻方向 密着高さ(mm)3 許容荷重時高さ(mm)4.41
1個
520 税込572
当日出荷

1パック
2,820 税込3,102
当日出荷

1個
815 税込897
当日出荷

液中の異物混入を防ぐ為、ノズルキャップのところに網が付いています。 フタ・フレキシブルノズル付。
容量(L)5 仕様スペアノズルセットEA991BC-27 エスコ品番EA991BC-25 材質ポリエチレン 質量(g)394 ノズル長(mm)230 危険物の類別非危険物 先端ノズル径(Φmm)18 目盛単位(mL)1000
1個
2,300 税込2,530
当日出荷

ねじM5 エスコ品番EA948BW-52 材質スチール製(クロムメッキ仕上げ) 寸法A(mm)4 寸法D(mm)20 寸法Lf(mm)5
1個
315 税込347
当日出荷

1個
4,950 税込5,445
当日出荷

壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数5個 耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり) 耐荷重(g)(フック)700 エスコ品番EA928AB-89 材質ABS、ラバー 寸法(mm)420×92×66 質量(g)550 フック6個 適合径(Φmm)16~32
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-61 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):平(7×3)、半丸(8×3.2)、丸(Φ5)、角(4)、三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5 アズワン品番65-9262-48
1セット
5,090 税込5,599
翌日出荷

1セット
2,910 税込3,201
当日出荷

参考使用荷重(kg)35 全長(m)5 エスコ品番EA980AL-2 材質アルミ合金(A6063W-T3) 質量(g)700 線径(Φmm)5 チェーン内寸(mm)35×8
1個
6,340 税込6,974
翌日出荷

粘着
仕様●サイズ(mm):Φ35mm●表示内容:クレーン 5t未満●材質:PPステッカー●入数:2枚 アズワン品番65-2302-70
1組(2枚)
135 税込149
欠品中

レッド 直径(Φmm)5.5 長さ(m)5 規格CAT5e ケーブル長(m)5 コネクタ形状RJ45 ケーブル外径(Φmm)5.5
1個
1,640 税込1,804
当日出荷