2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2液混合型。5分硬化開始。充てん性。高接着性。高強度。耐久性。JAIA F☆☆☆☆。4VOC基準適合。
用途金属コンクリートブロックタイル陶磁器木の接着充てんに。各種タイルのはがれ補修。ノンスリップのはがれ補修。ポストや表札の接着。各種の家具や建具のガタつき修理。外壁や石材部分のカケ割れ 材質エポキシ樹脂系 使用温度範囲(℃)10~35 可使時間(分)5(20℃) 硬化時間(分)15(20℃) 内容量(kg)1 危険物の類別非危険物
1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明 使用温度範囲(℃)-50~80 内容量(mL)50 可使時間(分)4~5 完全硬化時間24時間 硬化時間(時間)1 危険物の類別非危険物
1本
3,790 税込4,169
欠品中