高さ調整(2段階)は工具不要で簡単に行えます。狭小スペースでの軽作業に便利です。
仕様●メーカー:アルインコ(ALINCO)●型番:SC50-N●サイズ(mm):低状態/500×500×288(H)、高状態/500×500×503(H)●重量(kg):6.1●材質:樹脂●許容荷重(kN):1.47(最大使用荷重/150kg)●天井4方向、脚部2方向に連結積み重ね可能●上下積み重ね2台まで可能●縦横連接可能(はめ込み)
アズワン品番65-3895-15
1台
¥56,200
税込¥61,820
当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
積み重ね可能
大型ながらも軽量です。
仕様●容量:207L●サイズ:外寸:838×503×565(H)mm内寸:803×468×553(H)mm有効内寸:795×460×543(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.89kN(1620kgf)
アズワン品番65-2132-04
コンテナ種類ベタ目
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
大型ながらも軽量です。
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
積み重ね可能
仕様●容量:136L●外寸(mm):670×503×473●サイズ:外寸:670×503×473(H)mm内寸:635×468×461(H)mm有効内寸:626×459×451(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:14.90kN(1517kgf)
アズワン品番65-2131-99
コンテナ種類ベタ目
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
大型ながらも軽量です。
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
積み重ね可能
仕様●容量:191L●外寸(mm):670×503×658●サイズ:外寸:670×503×658(H)mm内寸:635×468×646(H)mm有効内寸:626×459×636(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:13.67kN(1390kgf)
アズワン品番65-2132-01
コンテナ種類ベタ目
1個
¥9,860
税込¥10,846
当日出荷
大型ながらも軽量です。
積み重ね可能
仕様●容量:137L●サイズ:外寸:838×503×380(H)mm内寸:803×468×368(H)mm有効内寸:795×460×358(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:17.68kN(1803kgf)●底面ブロック数:15
アズワン品番65-2132-02
コンテナ種類ベタ目
1個
¥8,010
税込¥8,811
当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ
積み重ね可能
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
大型ながらも軽量です。
仕様●容量:81.4L●外寸(mm):670×503×288●サイズ:外寸:670×503×288(H)mm内寸:635×468×276(H)mm有効内寸:627×459×266(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.3kN(1,540kgf)
アズワン品番65-2131-98
コンテナ種類ベタ目
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
仕様積み重ね可能
材質ポリプロピレン
寸法(mm)外寸:670×503×565(H)内寸:635×468×553(H)有効内寸:626×459×543(H)
質量(g)3330
ブロック数(底面)12
圧縮荷重(kN[kgf])15.20(1,550)
アズワン品番64-2214-74
コンテナ種類ベタ目
1個
¥8,810
税込¥9,691
当日出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)、適用:R407C・R404A【ミニコントロールバルブ】適用:R407C・R404A
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF7/16-20(1/4”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF7/16-20×UNF7/16-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
セット内容:デジタルマニホールド、チャージングホース(3本組)、ミニコントロールバルブ、デジタルマニホールド。付属品:プローブ(ペア)(固定ケーブル、NTC)、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)。Bluetooth自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。チャージホース先端に取付けて使用することにより冷媒の吹出しがなく安全に作業できます。
全長(mm)57~62
電源単3電池×4本(付属)
使用圧力(MPa)チャージングホース(3本組):5.17、ミニコントロールバルブ:3.0
精度フルスケールの±0.5% ±1℃(-20~+85℃)
温度測定範囲(℃)表面:-40~125
全長(cm)100(赤・青・黄)
冷媒適用:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718 (H2O)【ミニコントロールバルブ】適用:R410A・R32
サイズ(mm)210×121×60(H)
接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)
ねじサイズUNF1/2-20(5/16”フレア)
接続径ミニコントロールバルブ:UNF1/2-20×UNF1/2-20
設定圧力分解能(MPa)0.001
圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5MPa)
1セット
¥72,700
税込¥79,970
8日以内出荷
関連キーワード