337件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運びに便利な取手付。
仕様仕切り板3枚 エスコ品番EA508MD-29 材質ポリプロピレン 寸法(mm)629×129×50 クリア 外寸(mm)629×129×50 内寸(mm)620×120×45 仕切板3 仕切数(個)4 仕切りあり
1個
950 税込1,045
翌日出荷

ケース底はR加工され、物が取り出しやすくなっています。
エスコ品番EA508MD-54 材質ポリプロピレン 寸法(mm)286×205×50 クリア 仕切板15 仕切数(個)(最大)16 仕切りあり
1個
660 税込726
当日出荷

長さ50m巻以下、直径43mm以内、紙管内径25mm以上のサイズに適応します。 マグネット付なので冷蔵庫などに貼り付けて収納できます。
材質本体:ABS樹脂、 刃:ステンレス サイズ326×55×50(H)mm 適合サイズ幅310mm以下
1個
1,800 税込1,980
翌日出荷

材質本革 寸法(mm)200×50 適合サイズ(mm)薄鎌・中厚鎌:165・180・195、木鎌・厚鎌:150・165・180、信州薄鎌・中厚鎌:180・195 ベルト通し幅(mm)50 アズワン品番64-7949-13 開口幅(mm)85
1個
1,560 税込1,716
当日出荷

仕切板12枚。
エスコ品番EA508MB-21 材質ポリプロピレン 寸法(mm)330×221×50 クリア 外寸(mm)330×221×50 内寸(mm)320×200×43 仕切板12 仕切数(個)(最大)18 仕切りあり
1個
710 税込781
当日出荷

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(10個)
860 税込946
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レンズに指紋をつけることなく取り出せます。
材質ユニプレン 付属品ベルト掛け付 エスコ品番EA800C-203 寸法(mm)175×75×50(厚) 質量(g)60 開閉ファスナー式
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶 アズワン品番65-9284-69
1セット
30,400 税込33,440
8日以内出荷

一般的な全ての丸型ケーブルに対して縦割・横割が行えます
材質ガラス繊維強化ポリアミド 全長(mm)180 質量(g)113 アズワン品番64-7874-16 ケーブル径(Φmm)35~50
1丁
3,130 税込3,443
翌日出荷

幅(mm)120 寸法(mm)外寸:120×50×156(H)、内寸:102×25×74(H) 質量(g)約920 クリアランス(mm)タテ:53、ヨコ:51 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)120×50×156 ツル径(Φmm)13
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

1個
315 税込347
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

軽作業型 ショックレスハンマー付 野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。 Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。 内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
仕様●メーカー:KUKKO(クッコ)●型番:71-L●適合サイズ:内径/10~50mm外径/26~110mm●リング(耐衝撃樹脂製):33個●スリーブ(アルミ製):3本●ケースサイズ:450×350×130mm●総重量:6.34kg●スリーブ内径(Φmm):19・32・50●スリーブ長さ(mm):220 アズワン品番68-1818-68
1セット
183,400 税込201,740
翌日出荷

1個
100 税込110
欠品中

ナンバーシール付。ジョイント構造により、レイアウト自由自在
材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×18 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)50×70×18
1個
150 税込165
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様【収納ケース仕様】 ・ビット差込穴6個付 ・六角シャンク1/4”(全長50mm)のビット用ケースです。 ・ホルダー部分が回転する為、ビットの取出しが容易に行なえます。
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

。フルマルチコートレンズ。ダークグリーンのラバー外装堅牢ボディと15-45倍ズームが自然界を翻弄する。アルミハードフレームの専用ケース&ミニ三脚付属。
仕様●倍率:15~45倍●対物レンズ径:50mm●全長(mm):358●最短合焦距離:10m●実視界:2.9°~1.4°●明るさ:10.9~1.2●重量:850g●付属品:アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース、コンパクト三脚、ソフトケース、取扱説明書、保証書、コンタクトカード、純正品検査証、シリアル番号カード●見掛け視界:43.5~63●アイレリーフ:18.1mm●1000m先の視界幅:50m~25m●ひとみ径:3.3mm~1.1mm●防水性能:100%完全防水●100%完全防水●アルミフレームハードケース、携帯用ソフトケース付属 アズワン品番65-9276-56
1台
66,900 税込73,590
翌日出荷

1個
3,100 税込3,410
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
2,710 税込2,981
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

測定流体圧縮空気 エスコ品番EA729D-15 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

セット内容ビット6本組、ホルダーケース 全長(mm)50 サイズT10、T15、T20、T25、T30、T40 寸法(inch)【六角シャンク】1/4 アズワン品番65-2155-23
1組
4,860 税込5,346
翌日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-160 質量(kg)6.4 ブラック 外寸法・幅(mm)616 外寸法・高さ(mm)220(H) 外寸法・奥行(mm)493 IP等級67
1個
61,300 税込67,430
翌日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-145 材質ウレタンあり 質量(kg)2.9 ブラック 外寸(mm)406×330×174 内寸(mm)371×258×152 IP等級67
1個
36,000 税込39,600
翌日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-150 質量(kg)3.2 ブラック 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)176(H) 外寸法・奥行(mm)357 IP等級67
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン レッド 質量(g)約16 収納枚数500円玉(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99.5×30×30 アズワン品番64-2291-76
1個
180 税込198
当日出荷

材質ポリプロピレン イエロー 質量(g)約13 収納枚数100円玉(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×26×26 アズワン品番64-2291-75
1個
180 税込198
当日出荷

仕様ウレタンあり エスコ品番EA657-115 材質ウレタンあり 質量(kg)0.9 ブルー/クリア 外寸(mm)232×192×111 内寸(mm)208×144×92 IP等級67
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

材質ポリプロピレン ピンク 質量(g)約12 収納枚数50円玉(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94.5×24.5×24.5 アズワン品番64-2291-74
1個
180 税込198
当日出荷

ダブルホック付き:ライトの収納部にボタンが2つ付いており、収納部全長の調整が可能です。(使用方法参照)
材質牛革 質量(g)60 ベルト幅(mm)50 内径(Φmm)ライト受部:23×28 寸法(幅W×高さH)(mm)48×200 適合寸法(mm)ライト:全長168以下
1個(1個)
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質アクリル 仕様スーツケースをしっかりと固定する強力ベルトゴムです。 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ(mm)1800
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質ポリプロピレン グリーン 質量(g)約12 収納枚数10円玉(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.5×27×27 アズワン品番64-2291-73
1個
180 税込198
欠品中

材質ポリプロピレン ブルー 質量(g)約10 収納枚数5円玉(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.5×25.5×25.5 アズワン品番64-2291-72
1個
180 税込198
当日出荷

仕様刃長170mmまでの鋸鎌の携帯に 材質本革 サイズ(mm)180×55 ベルト通し幅(mm)50mm
1個
1,180 税込1,298
当日出荷

材質PP、ポリエチレン 寸法(mm)68(W)×18(D)×50(H) 質量(g)約20 アズワン品番65-2182-36
1個
930 税込1,023
当日出荷

材質ポリプロピレン クリア 質量(g)約9 収納枚数1円玉(50枚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84.5×23.5×23.5 アズワン品番64-2291-71
1個
180 税込198
当日出荷

A4サイズの用紙、書類の収納に便利
材質ポリスチレン 寸法(mm)250(W)×340(D)×270(H) 質量(kg)1.98 ホワイト サイズA4 引出し組合せ浅型+深型 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)深型:250(W)×340(D)×75(H)、浅型:250(W)×340(D)×35(H) アズワン品番64-2290-13
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

水に強く伸縮性とクッション性の高い5mm厚の合成ゴムをクッション材に採用した立体構造のカメラジャケット。レンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。背面のポケットには外したレンズキャップやメモリーカードなどを収納可能。サイドにはジャケット脱落防止用のストラップホールド付き。面ファスナーは手に優しく、音が静かで脱着しやすいものを採用しています。レンズをしっかり守るガード付きレンズのガード部分があることで、カメラの形状にフィットしスリムにカメラを保護します。小物収納用の背面ファスナーポケット背面には、レンズキャップやクロスなどの収納が可能なファスナーポケットがあります。ジャケット脱落防止用のストラップホールド撮影時に取り外したジャケットが落下するのを防ぐためのストラップホールドが片側に付いており、ストラップにカメラジャケットを取り付けたまま撮影することができます。本製品は伸縮素材を使用しています。収納品の形状によって寸法に変化が起こりますので、内寸法はあくまでも参考値です。主な対応機種として挙げているカメラ、レンズの組み合わせについては収納可能であることを確認済みです。
仕様専用ケース その他【主な対応機種】(本体+レンズ) ・Canon EOS R50+RF-S18-45mm F4.5-6.3 IS STM ・Canon EOS Kiss M2/M6 MarkII+EF-M15-45mm F3.5-6.3 IS STM ・SONY α7C/VLOGCAM ZV-E1+FE 28-60mm F4-5.6 ・Panasonic LUMIX GF90/GF10+LUMIX G 25mm F1.7 ASPH. 材質ポリエステル、ポリクロロプレン サイズ内寸:約120(W)×100(D)×80(H) 外寸:約130(W)×115(D)×90(H) 質量(g)約100 適合カメラEA759GA-80C
1個(1個)
2,400 税込2,640
3日以内出荷

仕様吸引に使用できる掃除機:・エアッシュ(アール販売商品)、・床移動式(キャニスター型)海外掃除機にも対応 材質ポリエチレン、ナイロン 入数(枚)2 寸法(cm)約45×70 アズワン品番64-7955-57 収納の目安ジャンパー1枚、またはセーター・トレーナー1~5枚
1パック(2枚)
680 税込748
当日出荷