カテゴリ
- 作業工具(110)
- 農具(107)
- 物流用品(56)
- 機構部品(39)
- メカニカル部品(24)
- 空調・照明・電設資材(14)
- 研磨材(13)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- 保管用品(10)
- 安全保護具(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 建築金物(7)
- 安全用品(6)
- 厨房用品(5)
- 電気材料(5)
- 切削工具(4)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 防犯用品(3)
- 測定用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 制御機器(1)
- 安全標識(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(33)
- SMC(17,810)
- MAZDA(マツダ)(5,911)
- トヨタ(2,984)
- ホンダ(1,726)
- コガネイ(1,070)
- KANA(片山チエン)(731)
- CKD(582)
- ニッサン(541)
- BIGM(丸山製作所)(451)
- ダイハツ(412)
- ParkerTAIYO(388)
- RS PRO(354)
- スバル(313)
- WURTH ELEKTRONIK(256)
- 三木プーリ(252)
- イマオコーポレーション(228)
- TRUSCO(193)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(191)
- ブランドをもっと見る
「50b」の検索結果
![[ステンレス製]溝さらえ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50144605-170327-02.jpg)
[ステンレス製]溝さらえ
エスコ¥3,740税込¥4,1141個当日出荷溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。 水抜き穴付。全長(mm)1230先端幅(mm)155エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185
マスキングテープ (車輌用)
エスコ(1件のレビュー)¥895税込¥9851巻(2巻)翌日出荷車両塗装用。ゴムや樹脂にも安心して使え、重ね貼りもできます。基材がやわらかいので、直線部の見切りや曲線部にもしっかりつきます。テープの浮き・はがれ、のり残りがほとんどありません。このテープは重ね貼りができます。剥がすときに切れにくいですが、手で容易に引裂くことができます。このテープの背面は、塗料を弾きにくいです。材質基材:黄色和紙、粘着剤:感圧性アクリル系粘着剤厚さ(mm)0.09長さ(m)18引張強度(N/18mm)71粘着力(N/18mm)3.4巻戻し力(N/18mm)6.3
150x170mm/ 510mm 溝掃除スコップ(十能)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷用途みぞの泥、ゴミ掃除に材質頭:鉄板、柄:天然木エスコ品番EA650BH-5質量(g)390先端寸法(mm)150×170(D)柄長さ(mm)510
90x130mm/ 415mm 溝掃除スコップ(ステンレス製)
エスコ¥1,300税込¥1,4301個当日出荷材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木エスコ品番EA650BH-10質量(g)180寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130柄長さ(mm)約415
鋤簾
エスコ¥5,630税込¥6,1931個翌日出荷砂利かきや、すくいあげに使用します。全長(mm)1200エスコ品番EA650BG-8材質特殊鋼(鍛造焼入)質量(kg)1.4先端寸法(mm)235×240![[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540456-210428-02.jpg)
[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付)
エスコ¥22,700税込¥24,9701組翌日出荷各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易。 セットのビットホルダーはワンタッチでビットを脱着できるクイックリリース機能付き。
120x245mm/1050mm 幅広 鍬 (木柄)
エスコ¥3,120税込¥3,4321個翌日出荷クサビ不要の追い込みタイプです。用途うね上げ、土寄せ、整地作業に全長(mm)1050エスコ品番EA650BJ-8材質頭:スチール、柄:天然木質量(kg)1.2先端寸法(mm)120×245
枝切はさみ
エスコ¥15,300税込¥16,8301個翌日出荷用途EA650BX、BX-100/-112用全長(mm)330切断能力(Φmm)【生木】25までエスコ品番EA650BX-6質量(g)550ロープ長さ(m)6
絶縁ショベル(角形/グラスファイバー
エスコ¥15,400税込¥16,9401個当日出荷ハンドグリップ付き 狭い溝や排水路などに仕様●重量(kg):2.86●全長(mm):1130●先端サイズ(mm):105×405●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
絶縁ショベル(先丸・グラスファイバー
エスコ¥13,800税込¥15,1801個当日出荷ハンドグリップ付き仕様●全長(mm):950●重量(kg):2.4●先端サイズ(mm):190×240●材質:先端:鍛造炭素鋼柄:ファイバーグラス●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下
鋤簾
エスコ¥6,460税込¥7,1061個翌日出荷うね上げ、土寄せ、泥上げ作業に適しています。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり、水抜き効果もあります。頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行ない、刃先は複合材使用で土ささりに優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。用途うね上げ、土寄せ、泥上げ作業全長(mm)1360エスコ品番EA650BJ-9材質頭:スチール、柄:天然木質量(kg)1.3先端寸法(mm)240×238
150mm 除草ホーク
エスコ¥1,250税込¥1,3751個翌日出荷根さし爪とテコの原理で雑草を根こそぎ除草できます。全長(mm)150エスコ品番EA650BE-9材質ハイカーボンステンレス材質(柄部)クイラー材![[スチール製]根かき(3本爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143914-250910-04.jpg)
[スチール製]根かき(3本爪)
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷手になじむ木製柄。用途土かき、土ならし、植え付け作業に全長(mm)200エスコ品番EA650BE-6材質(柄部)天然木材質(先端)スチール爪長さ(mm)48爪数3先端幅(mm)82
ショベル・穴アキ (木柄/6本)
エスコ¥18,200税込¥20,0201組(6本)当日出荷6本入り。泥かきや除雪作業に。全長(mm)1080穴径(Φmm)12材質(柄部)木質量(kg/本)1.8材質(先端)鉄先端サイズ(mm)270×390
343x457mm/1190mm ショベル(アルミ/ファイバーG)
エスコ¥14,100税込¥15,5101本当日出荷仕様グリップは幅広でクッション性に優れたポリマー製材質先端:アルミ合金、柄:ファイバーグラス全長(mm)1190質量(kg)1.9先端サイズ(mm)343×457
ホールディングテープ
エスコ¥11,500税込¥12,6501パック(5巻)翌日出荷電気製品、事務機器などの部品の押さえ、仮止め。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。被着体への汚染性が少ない。用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
ジョレン(スチール製) EA650BJシリーズ
エスコ¥5,080税込¥5,5881丁翌日出荷頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。仕様●先端サイズ(mm):240×238●全長:1360mm●材質:ヘッド/スチール 柄/天然木●重量:1.3kg
B 50 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。エスコ品番EA967BR-50種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)3ベルト上幅(mm)5寸法a(mm)5角度(°)60有効長(mm)315寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形B
260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷全長(mm)980エスコ品番EA650BG-94材質先端:スチール、柄:木先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2
...











![[ステンレス製]溝さらえ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50144605-170327-02.jpg)







![[+ - Pozi Hex Torx]ドライバーセット(キーレンチ付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540456-210428-02.jpg)











![[スチール製]根かき(3本爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143914-250910-04.jpg)

![340mm[刃長165mm]サヤ入腰ナタ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03562054-180824-02.jpg)





![[伸縮式]除草鎌 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50143564-170327-02.jpg)