カテゴリ

  • 空調・電設資材(4)
  • 制御機器(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • RS PRO(88)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(76)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(39)
  • アズワン(37)
  • 三菱電機(34)
  • EBM PAPST(31)
  • 東栄工業(20)
  • サンワサプライ(12)
  • 浅香工業(11)
  • ニッシントーア・岩尾(11)
  • サンワダイレクト(9)
  • エレコム(8)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(7)
  • SHARKOON(7)
  • cotta(7)
  • 日東工業(6)
  • 日立産機システム(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50mm ファン」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコDC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機エスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂アズワン品番67-4721-33
[EA739AG用] フローストレーナー エスコ[EA739AG用] フローストレーナーエスコ
24,000税込26,400
1台
8日以内出荷
吸排出気口で生じる乱流を含んだ風量を正確に測定する整流器です。ファンネル測定による風量測定回転式排出口でも信頼性の高い測定結果風速測定さきざまな差込み式の測定ファンネルを使用可能気流の方向を検知ホールド機能 (測定値の固定表示)風速計testo 417または、testo 435・testo 480用のΦ100mmプローブを取りつけて、吸排気口側に本製品を取付けて使用します。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0554 4172●仕様:EA739AG・AG-0用 フローストレーナー●特徴:一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。●材質:プラスティック●サイズ:370×190×210mm●重量:554g●測定範囲:0.1~200m3/h preferred 0.1~100m3/h●動作温度:0~50℃●ハウジング:PA66+GF30%アズワン品番65-9276-08
安全ベスト 蛍光イエロー エスコ安全ベスト 蛍光イエローエスコ
1,780税込1,958
1着
翌日出荷
フィット感抜群。昼間も目立ちます。安全ベストを必要とするあらゆるシーンに。
仕様●着丈:40~55cm●ウエスト:最大120cm●カラー:蛍光イエロー●反射テープ色:蛍光イエロー●反射テープ幅:30mm●材質:伸縮テープ/ポリエステル、ポリウレタン バックル/プラスチック 反射材/PE+ガラスパウダー●テープ幅:50mm●フルハーネス、電動ファン対応モデル●着丈・ウエスト調整可能なテープアジャスター、ワンタッチバックル付アズワン品番65-9338-82
工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズ エスコ工業用換気扇(1速) EA897Eシリーズエスコ
48,000税込52,800
1台
8日以内出荷
騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ
スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコスイッチングパワーサプライ(レール取付)エスコ
6,910税込7,601
1個
翌日出荷
DINレール取付けタイプ カバー付きタイプ
320x120x450mm ファンシーバッグ(紺/10枚) エスコ320x120x450mm ファンシーバッグ(紺/10枚)エスコ
3,000税込3,300
1束
翌日出荷
仕様サイズ(幅×マチ×高さ):320×120×450mm材質PP製不織布入数10枚厚さ(g/m2)105
AC100V/550W/Φ320mm ダクトファン エスコAC100V/550W/Φ320mm ダクトファンエスコ
39,100税込43,010
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-13A
AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン エスコAC100V/350W/Φ280mm ダクトファンエスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-12A
AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコAC100V/250W/Φ230mm ダクトファンエスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA897K-11A
AC100V・143W/450mm 送風機 エスコAC100V・143W/450mm 送風機エスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
床洗浄やワックス塗布後の床面の乾燥にもお使いいただけます。
ファン外径(Φmm)450ファン径(cm)45風量(m3/min)50Hz/60Hz155/171エスコ品番EA897AY-3寸法(mm)515×330×590質量(kg)6スイッチロータリー式(強・中・弱)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)9.7消費電力(W)(50/60Hz)143/150首振角度(°)左右60、上下3段階調節
AC100V・135W/450mm 送風機 エスコAC100V・135W/450mm 送風機エスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
持ち運びに便利なハンドル付きタイプ ストッパー付きキャスター付(3個)
ファン外径(Φmm)450ファン径(cm)45風量(m3/min)50Hz/60Hz158/199エスコ品番EA897AY-2寸法(mm)530×550×800質量(kg)9.1スイッチ押しボタン式(強・中・弱)電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)9.7消費電力(W)(50/60Hz)135/170首振角度(°)左右90、上下3段階調節
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら