「53e-2」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途エアードライヤー用
使用圧力(MPa)0.14~1
エスコ品番EA153E-2
質量(kg)1.1
全高(mm)221
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
耐圧力(MPa)1.5
周囲温度(℃)5~60
自動排出量(cm3/回)24
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc(PT)
入口管接続口径1/2
出口ねじの種類G(PF)
出口管接続口径1/4
1個
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
エスコ品番EA153E-24
寸法(mm)直径80×91×91
接点1a1b接点
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ねじRc(PT)1/2
使用流体清水
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
検知可能流量(L/min)0.8~5
周囲温度(℃)5~60
接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
用途流体(水)
エスコ品番EA153E-28
質量(kg)1.5
接点1a1b接点
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ねじRc(PT)1
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
周囲温度(℃)5~60
接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
用途流体(水)
エスコ品番EA153E-26
質量(kg)1.3
接点1a1b接点
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ねじRc(PT)3/4
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
周囲温度(℃)5~60
接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
¥24,600
税込¥27,060
8日以内出荷
エスコ品番EA153E-23
寸法(mm)直径80×91×91
接点1a1b接点
使用圧力(MPa)0.05~0.5
取付ねじRc(PT)3/8
使用流体清水
流体温度(℃)5~60
耐圧力(MPa)1
検知可能流量(L/min)0.8~5
周囲温度(℃)5~60
接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
防水パッキン付
電線管とボックスや機器の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E31●サイズ(mm):53●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-70
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●型番:L50V2-J110BK-50K●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
アズワン品番65-3893-41
1台
¥31,700
税込¥34,870
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)
仕様●型番:L50V2-J110W-50K●本体色:白●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●口金:E39●付属品:落下防止ワイヤー×1本●適合品番:EA814DL-51~-53
アズワン品番65-3893-42
1台
¥31,700
税込¥34,870
8日以内出荷
関連キーワード