「54n63」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。
トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。
スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに
仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR
アズワン品番65-2135-16
1個(5個)
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。
背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き
別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます
工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)
アズワン品番68-1882-05
1個
¥38,000
税込¥41,800
3日以内出荷
関連キーワード