カテゴリ

  • 物流用品(128)
  • 保管用品(73)
  • 作業工具(49)
  • 事務用品(40)
  • 建築金物(30)
  • 測定用品(23)
  • 電動工具(22)
  • 空調・電設資材(16)
  • オフィス家具(14)
  • 溶接用品(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 安全用品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 清掃用品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 照明(6)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 切削工具(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • 日用品(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 家電(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 農業機械(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(74)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,196)
  • イトーキ(395)
  • TRUSCO(256)
  • カワムラサイクル(239)
  • アズワン(233)
  • YAMAZEN(山善)(218)
  • アイリスオーヤマ(214)
  • ホンダ(211)
  • RS PRO(208)
  • アサヒパック(147)
  • スバル(140)
  • 不二貿易(139)
  • 山崎実業(118)
  • ニツコー熔材工業(111)
  • 福井金属工芸(107)
  • 特殊電極(99)
  • コクヨ(95)
  • マースジャパンリミテッド(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5KG」の検索結果

572件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/大粒)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途脱臭、浄化用エスコ品番EA939AA-21材質ヤシ殻活性炭粒度4×8メッシュ効果消臭
5kg ビームラックル エスコ5kg ビームラックルエスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
エスコ品番EA440AF-22
400x400mm/5kg ウエス(綿) エスコ400x400mm/5kg ウエス(綿)エスコ
6,800税込7,480
1箱
当日出荷
材質綿100%寸法(mm)約300~500×300~500アズワン品番64-7951-62
ステンレス線(5kg) エスコステンレス線(5kg)エスコ
11,900税込13,090
1巻
翌日出荷
材質SUS304質量(kg)5
5.0kg(5.0g) デジタルはかり エスコ5.0kg(5.0g) デジタルはかりエスコ
9,450税込10,395
1個
翌日出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(g)5000計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)230×190エスコ品番EA715CF-5目量(g)5ひょう量単位g
5.0kg セメント 砂入り/灰色 エスコ5.0kg セメント 砂入り/灰色エスコ
2,560税込2,816
1袋
翌日出荷
砂や砂利は不要です。水を加えるだけで使えます。手軽に塗れてきれいに仕上がります。
仕様●内容量:5.0kg●使用温度範囲:常温●施工面積:500×500mm(10mm厚)●色:灰●硬化時間:約半日~2日●材質:ポルトラントセメント、珪砂●砂入り(モルタル配合)アズワン品番65-9313-06危険物の類別非危険物
5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒) エスコ5kg 活性炭(ヤシガラ/細粒)エスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
放流基準に達しない排水処理、脱臭・排ガス対策に。 水や空気の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着します。 有害な重金属類は含まれていません。
用途浄水用エスコ品番EA939AA-22材質ヤシ殻活性炭粒度20×50メッシュ効果消臭
5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個) エスコ5.0kg ウェイトスチール(テント用/2個)エスコ
12,200税込13,420
1組(2個)
翌日出荷
幅48mmのスリット入りでフレームのステップごと固定できます
材質スチール寸法(mm)250×250×40(H)質量(kg)10(5×2個組)開口寸法(mm)48(W)×120(D)アズワン品番64-2276-28入数2個
5.0kg グリースチャージガンセット エスコ5.0kg グリースチャージガンセットエスコ
78,800税込86,680
1個
翌日出荷
ちょう度【適合グリース】NLGI-2(夏)、NLGI-1(冬)仕様手動式、タンク・増圧式ガン付エスコ品番EA991CG-3材質スチール質量(kg)4.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×450容量(kg)5ホース長さ(m)1.5最大吐出圧力(MPa)69吐出量(mL)(最大)3危険物の類別非危険物
5kg/634x499x680mm衣類乾燥機 エスコ5kg/634x499x680mm衣類乾燥機エスコ
74,500税込81,950
1個
当日出荷
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」質量(kg)約24消費電力(W)1240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680メーカーパナソニック
300x450mm 収穫用ネット袋( 5kg用/10枚) エスコ300x450mm 収穫用ネット袋( 5kg用/10枚)エスコ
720税込792
1枚(10枚)
当日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)300×450規格5kg用アズワン品番64-7991-37入数10枚網目(mm)約1
450x300x750mm/ 5kg ワゴン(ステンレス製) エスコ450x300x750mm/ 5kg ワゴン(ステンレス製)エスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA956MA-1段数2関連資料仕様(0.08MB)
カウントはかり 5.0kg 0.5g エスコカウントはかり 5.0kg 0.5gエスコ
83,200税込91,520
1台
8日以内出荷
質量(kg)約6.7種類電子天秤電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパックひょう量(g)5000最小表示(g)0.5表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.5g(標準偏差)計量皿寸法(mm)300×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.5g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-80校正分銅5kg±0.1g計量皿形状
5kg カルシウムスケール洗浄剤(スーパーエースホワイトT) エスコ5kg カルシウムスケール洗浄剤(スーパーエースホワイトT)エスコ
23,500税込25,850
1個
8日以内出荷
水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。 冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。 標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。 銅、銅合金に対して低腐食性です。 容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去pH値4.1/5.1液性酸性エスコ品番EA119-5WA比重1.17/1.21標準使用量保有水量に対し1/6%外観無色/黄色液体洗浄時間24時間
125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KG-5
125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ・バネ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ・バネ付)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KG-19
125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KG-15
125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KG-9
125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KG-6
125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(グリップ・バネ付)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KG-4
[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャー エスコ[EA535KG-2・4・12・14用] 切断片キャッチャーエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
キャッチャーを装着することで切断片が飛び散ることを防ぎます
質量(g)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×10アズワン品番64-7866-16
125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KG-16
精密ニッパー(ばね付) エスコ精密ニッパー(ばね付)エスコ
15,000税込16,500
1丁
翌日出荷
航空機向け。ヘッドのエッジは全て丸くされているので、ケーブルハーネスを補正する先に絶縁を傷つけるリスクが減少します。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。電線を束ねた結束バンドを切断する際、電線を傷つけないようにヘッド部のエッジを落としてあります。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。バネ付き。
125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付) エスコ125mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
全長(mm)125エスコ品番EA535KG-14
120mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付) エスコ120mm 精密用ニッパー(ESDグリップ/バネ付)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
全長(mm)120エスコ品番EA535KG-11
ディバイダー(スプリング付) エスコディバイダー(スプリング付)エスコ
815税込897
1個
翌日出荷
調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
Φ0.8mm/5.0 kg ソリッドブレージングワイヤー エスコΦ0.8mm/5.0 kg ソリッドブレージングワイヤーエスコ
39,000税込42,900
1個
8日以内出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-81●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1150●重量:5kg●溶接電流:50~200A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなしアズワン品番65-9248-99
1.0kg( 5g) 上皿はかり エスコ1.0kg( 5g) 上皿はかりエスコ
12,000税込13,200
1個
翌日出荷
種類上皿はかり表示形式アナログひょう量(kg)1最小目盛(g)5計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)160×160エスコ品番EA715AB-1質量(kg)1.4型番SM-1検定検定品(取引・証明用に使用できます。)目盛板外径(mm)166材質(天板)SUS430使用上の注意1.載皿はしっかり取付てください。載皿がグラツクと計量物が落ちたりしてけがをする場合があります。2.計量物は、ゆっくりと載皿の中央に載せてください。らんぼうな載せ方、または載皿の端に載せますと計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。3.タイルの上や濡れた床など滑りやすい所で使用しないでください。滑って計量物が落ちたり、倒れたりしてけがをする場合があります。4.目盛カバーをたたいたりしないでください。割れてけがをする場合があります。また、故障の原因になります。5.はかりの隙間、穴などに指を入れないでください。けがをする場合があります。6.はかりを分解しないでください。故障の原因になります。7.防水構造ではありません。はかり内に水が入りますサブで故障になります。8.ゼロ点調節ツマミを回し過ぎないようにしてください。外れて故障の原因になります。9.持ち運びは、本体を両手で持って運んでください。載皿をもって運ぶと故障の原因になります。計量範囲50g~1kgひょう量単位kg材質(文字盤)プラスチック製PCカバー外径(Φmm)175.6
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)エスコ
22,500税込24,750
1本
翌日出荷
材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100アズワン品番64-7990-86
カウントはかり 50.0kg 5g エスコカウントはかり 50.0kg 5gエスコ
106,700税込117,370
1台
8日以内出荷
質量(kg)約7.5種類電子天秤ひょう量(kg)50電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック最小表示(g)5表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性5g(標準偏差)計量皿寸法(mm)300×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±5g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-84校正分銅50kg±1g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
30kg( 5g) 防塵・防水台はかり エスコ30kg( 5g) 防塵・防水台はかりエスコ
64,200税込70,620
1個
翌日出荷
種類台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)30最小目盛(kg)0.005計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)300×380エスコ品番EA715DE-30ひょう量単位kg
25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ25mmx5.0m/230kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)エスコ(2件のレビュー)
1,510税込1,661
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-5G使用荷重(kg)230材質(ベルト)ポリエステル
カウントはかり 30.0kg 5g エスコカウントはかり 30.0kg 5gエスコ
98,400税込108,240
1台
8日以内出荷
質量(kg)約7.5種類電子天秤ひょう量(kg)30電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック最小表示(g)5表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性5g(標準偏差)計量皿寸法(mm)300×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±5g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-83校正分銅30kg±1g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
5.0- 9.0kg/2.5m スプリングバランサー エスコ5.0- 9.0kg/2.5m スプリングバランサーエスコ
49,500税込54,450
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA987ZB-9A質量(g)5400容量(kg)5~9ワイヤー径(Φmm)3ストローク(m)2.5サイズ(Φmm)220
25mmx5.0m/200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD) エスコ25mmx5.0m/200kg ベルト荷締機(エンドレス/OD)エスコ
1,620税込1,782
1本
翌日出荷
材質(ベルト)ポリエステル
25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD) エスコ25mmx5.0m/330kg ベルト荷締機(ラチェット式/OD)エスコ(1件のレビュー)
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
エスコ品番EA982B-4使用荷重(kg)330材質(ベルト)ポリエステル
25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式) エスコ25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。
バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ25mmx5.0m/ 200kg ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
1,840税込2,024
1個
当日出荷
エスコ品番EA982B-1使用荷重(kg)200材質(ベルト)ナイロン
25mmx 5.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式) エスコ25mmx 5.0m/ 250Kg ベルト荷締機(ラチェット式)エスコ
4,120税込4,532
1個
翌日出荷
材質(ベルト)ポリエステルアズワン品番64-7980-37破断強度(kN)10
0.4kg フック(粘着付/5個) エスコ0.4kg フック(粘着付/5個)エスコ
459税込505特価
1個
当日出荷
フックが前後にスイングするので、カップなどの幅のあるものを掛けるのに最適です。 フック部は錆びに強いステンレス素材です。
耐荷重(g)400仕様スペアテープ付エスコ品番EA638LL-41材質(本体)スチロール樹脂、(フック)ステンレススチール、(粘着剤)合成ゴム系寸法(mm)32×43×22
関連キーワード
...