カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
  • 作業工具(11)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(688)
  • NSK(日本精工)(269)
  • オカムラ(岡村製作所)(264)
  • 富士インパルス(145)
  • YAMAHA(ヤマハ)(136)
  • スバル(131)
  • ノーブランド(117)
  • マルヤス電業(94)
  • CKD(64)
  • スズキ(64)
  • ニッサン(59)
  • 三菱電機エンジニアリング(37)
  • 三菱(37)
  • IDEC(和泉電気)(36)
  • 近江精機(35)
  • ROYAL(ロイヤル)[建築金物](33)
  • シュナイダーエレクトリック(33)
  • KITACO(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5fa」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ4.0/6.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
R 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,200税込1,320
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-62適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/4
R 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x 4mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-42適合チューブ外径(Φmm)4ねじの種類R接続ねじ1/4
6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ6.0/9.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
17,500税込19,250
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ2.0/4.0mmx20m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ4.0/6.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
R 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-82適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/4
R 1/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,450税込1,595
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-81適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ1/8
コードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズ エスココードリール(防雨・防塵型/アース付 AC125V/15A EA815FAシリーズエスコ
20,800税込22,880
1台
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
柔軟フッ素チューブ (PVDF) エスコ柔軟フッ素チューブ (PVDF)エスコ
27,000税込29,700
1巻
翌日出荷
内層が2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)のため優れた耐薬品性を有します。積層構造により柔軟性に優れ、作業性が向上します。ガスバリヤー性にすぐれ、理化学実験用、印刷機械、食品機械などの配管に使用できます。フッ素単層チューブと比べ折れにくく、ある程度の復元力もあります。内層のフッ素樹脂は掻水性、非粘着性に優れ、流体の液残りが少なく洗浄性も優れます。溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を使用。塩ビと比較して溶出物質が少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。内層のフッ素樹脂は、可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるので力ットが簡単。食品衛生法・食品、添加物等の規格基準に適合。RoHS2対応品。
透明長さ(m)20外径×内径(Φmm)12×8使用圧力(MPa)0~0.6(20℃時)使用温度(℃)-20~80許容曲げ半径(20℃)(mm)50使用流体水・薬品・飲料・油・粉体など材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂 (PVDF系)材質(外層)ウレタン系エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応
6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDF エスコ6.0/ 8.0mmx10m 柔軟フッ素チューブ PVDFエスコ
8,800税込9,680
1本
翌日出荷
仕様●外径×内径:8×6mm●長さ:10m●常用圧力:0.6MPa●使用温度:-20~80℃●材質:内層/2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)外層/ウレタン系エラストマー●使用圧力(20℃時)アズワン品番67-4716-63
R 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x 8mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-83適合チューブ外径(Φmm)8ねじの種類R接続ねじ3/8
6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ6.0/9.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
5,140税込5,654
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ6.0/9.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-9A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)9特性耐薬/透明性/気密性
R 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/8"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-61適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ1/8
4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ4.0/6.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-6A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)6特性耐薬/透明性/気密性
2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ2.0/4.0mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
R 3/8"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x 6mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-63適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類R接続ねじ3/8
R 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/2"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-104適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/2
R 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,070税込2,277
1個
当日出荷
エスコ品番EA425FA-103適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ3/8
Φ350x650mm 電工バケツ(スプリング入) エスコΦ350x650mm 電工バケツ(スプリング入)エスコ(1件のレビュー)
4,260税込4,686
1個
当日出荷
バケツはスプリングの力で自立します。 不使用時はコンパクトに折り畳めます。 ガラ袋等をかぶせれば廃材入れとしてもお使い頂けます。
エスコ品番EA925FA-10A材質ポリエステル(内側:PVCコート処理)直径(Φmm)350高さ(mm)650容量(L)60
超柔軟フッ素チューブ(ETFE) エスコ超柔軟フッ素チューブ(ETFE)エスコ
940税込1,034
1本
翌日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層はフッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
用途印刷機械・食品機械・理化学実験用等の多用途配管
R 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x10mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-102適合チューブ外径(Φmm)10ねじの種類R接続ねじ1/4
8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ8.0/ 12mmx 5m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
7,930税込8,723
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12B材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
R 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 1/4"x12mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-122適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ1/4
8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ8.0/ 12mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-12A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)12特性耐薬/透明性/気密性
R 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製) エスコR 3/8"x12mm ユニオン(ハーフ /ステンレス製)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425FA-123適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類R接続ねじ3/8
2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系) エスコ2.0/4.0mmx 2m フッ素樹脂ホース(2フッ化系)エスコ
790税込869
1個
翌日出荷
エスコ品番EA125FA-4A材質(内層)2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)/(外層)ウレタン系エラストマー透明長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~80内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.6外径(Φmm)4特性耐薬/透明性/気密性
230g カセットガス・トリプルミックス エスコ230g カセットガス・トリプルミックスエスコ(1件のレビュー)
765税込842
1個
当日出荷
旧EA913FA-5用ガスボンベ
取付方式ねじ込み式エスコ品番EA913BF-10
85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ85Φ/170-768mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)エスコ
4,730税込5,203
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-25
35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付) エスコ35Φ/170-900mm 点検ミラー(伸縮/LEDライト付)エスコ
3,730税込4,103
1個
当日出荷
エスコ品番EA724CD-23
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ
525税込578
1袋(5個)
翌日出荷
M 75 ファインナットレンチ エスコM 75 ファインナットレンチエスコ
99,000税込108,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-75
M 95 ファインナットレンチ エスコM 95 ファインナットレンチエスコ
211,700税込232,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-95
M 85 ファインナットレンチ エスコM 85 ファインナットレンチエスコ
136,900税込150,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-85
M 65 ファインナットレンチ エスコM 65 ファインナットレンチエスコ
65,500税込72,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-65
M 55 ファインナットレンチ エスコM 55 ファインナットレンチエスコ
61,700税込67,870
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949K-55
M 10x0.75 ファインUナット エスコM 10x0.75 ファインUナットエスコ
430税込473
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-10
1/2インチxM45 ファインナット ソケット エスコ1/2インチxM45 ファインナット ソケットエスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA949K-45