カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(68)
  • SMC(37)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](29)
  • 住友重機械工業(22)
  • 日本バルカー(22)
  • ダイヤトレンド(20)
  • KHK(小原歯車工業)(19)
  • TRACO POWER(19)
  • ATEN(18)
  • ニチアス(16)
  • StarTech.com(16)
  • VISHAY(14)
  • KITZ(キッツ)(13)
  • サンワサプライ(10)
  • 三菱電機(10)
  • 東洋バルヴ(9)
  • ダイコー(8)
  • DXアンテナ(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5k 15a」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    200税込220
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    160税込176
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径15A呼び圧力5K
  • 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/3.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    385税込424
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    330税込363
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    90税込99
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-100~183呼び径15A呼び圧力5K
  • 15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    15A/3.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    370税込407
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)

    エスコ
    210税込231
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    190税込209
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    15A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    295税込325
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ

    15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)

    エスコ
    295税込325
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
  • 15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    310税込341
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力5K
  • 15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K) エスコ

    15A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/5K)

    エスコ
    400税込440
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力5K
  • 15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    15A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    160税込176
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力5K
  • 15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    15A/2.0mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    210税込231
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径15A呼び圧力5K
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車 エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車

    エスコ
    8,860税込9,746
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類メタル
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    12,300税込13,530
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
  • 200V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・1.5kW 電磁開閉器

    エスコ
    6,260税込6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-15A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
  • AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形) エスコ

    AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋内形)

    エスコ
    87,400税込96,140
    1個
    翌日出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋内形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BA-15A型式SF-PR質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L
  • 50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入) エスコ

    50mm/125kg 縦型固定滑車(ベアリング入)

    エスコ
    15,400税込16,940
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)A:100、B:58、C:62、D:40、E:42、F:10、G:15、H:30、I:40質量(g)380ベース寸法(mm)58×62軸受種類ベアリング
  • AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形) エスコ

    AC200V・1.5 kw 三相モーター(全閉外扇・屋外形)

    エスコ
    89,800税込98,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様三菱電機、全閉外扇形・屋外形、動力伝達方式/直結・ベルト掛共用エスコ品番EA968BB-15A型式SF-PRO質量(kg)20種類汎用モーター極数4構造横形耐熱クラス120(E)わく番号90L保護方式IP44