フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)クリア
色(フタ)白
水溶性ポリマーの作用により、カルシウム系スケールを溶解します。
冷凍機等を運転したまま、冷却水系に付着しているカルシウムスケールを溶解除去できます。
標準使用方法で洗浄排水は中性付近になりますので、中和の必要もなく作業性に優れています。
銅、銅合金に対して低腐食性です。
容器も5kg単位の小容量になり、運搬、投入など洗浄作業に手間が省けます。
用途空調冷却水系におけるカルシウム系スケールの洗浄除去
pH値4.1/5.1
液性酸性
エスコ品番EA119-5WA
比重1.17/1.21
標準使用量保有水量に対し1/6%
外観無色/黄色液体
洗浄時間24時間
1個
¥24,900
税込¥27,390
翌日出荷
約14個(60g)で自動落下、約700個入ります。
残汁も処理できます。(4L)
容量(L)95
材質ポリプロピレン
エスコ品番EA995A-40
寸法(mm)410×525×960(H)
質量(kg)5
エコマーク認定認定
商品タイプ本体+フタ
投入口サイズ(mm)Φ86
エコマーク認定番号07128017
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
34.5kPa(0.35kg/cm2)でオートマチックリリーフバルブが作動します。(マニュアルもOK)
仕様火炎防止装置付
エスコ品番EA991JG-1
材質真鍮
1個
¥5,350
税込¥5,885
当日出荷
アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1度に傘袋1000枚までかけられます。
使用済傘袋入れ付(25L)。
エスコ品番EA995AA-48
材質本体:直径22.2スチールパイプ、容器:ポリプロピレン
質量(kg)5(使用済み傘袋入れ含)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×1100
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
関連キーワード