水道パイプのシール剤に
鉄、ステン、銅、アルミ、塩ビに使用可
エスコ品番EA351B-1A
1個
特価
¥109
税込¥120
当日出荷
DVIデジタル出力端子を持つパソコンと、DVIデジタル入力端子を持つディスプレイを接続する時に使用します。
エスコ品番EA764AF-14
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状DVI-D(24ピン・オス) - DVI-D(24ピン・オス)
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
対応解像度WUXGA(1920dpi×1200dpi)
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1DVI-D 24ピン
コネクタ2DVI-D 24ピン
1個
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)5
色緑
エスコ品番EA940AS-11
1個
¥825
税込¥908
当日出荷
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
幅(mm)27
全長(m)5
アズワン品番64-7910-23
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌日出荷
材質テープ:スチール、バネ:スチール、カバー:エラストマー樹脂、ケース:ABS樹脂
アズワン品番64-7910-22
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
クロームメッキした頑丈なケース
材質テープ:炭素鋼(ポリマーコーティング)、バネ:ステンレス鋼、ケース:ABS樹脂(クロムメッキ)
テープ幅(mm)19
全長(m)5
テープ長さ(m)5
アズワン品番64-2256-34
1個
¥1,770
税込¥1,947
当日出荷
超簡単スピード脱着。
水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。
省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。
きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。
ガーデン用水道蛇口で使用できるタイプ。
建物の出入口や扇風機・工場扇に簡単取付、手軽にミスト散布が行えます。
セット内容ミストホース5m、ホース10m、蛇口セット、分岐蛇口、結束バンド、予備パーツ(ミスト部1個)
材質ミスト:PE+真鍮、止水キャップ:PE、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、分岐蛇口:PP+ゴム、結束バンド:PP
質量(g)500
アズワン品番64-7942-10
1個
¥6,800
税込¥7,480
当日出荷
注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
アズワン品番65-3892-95
1個
¥3,850
税込¥4,235
当日出荷
検測目盛 スタッフの先端から順次引き伸ばしたとき、手元の読み取り点で長さ・高さを確認できます。
仕様●全長:5m(5段)●収納サイズ:1245mm●重量(kg):1.7●材質:アルミ●目盛:表/5mm/10mm直読数字 裏/20cm毎の赤白、写真用10cm表示●1m毎の黄白表示●5cm単位の赤黒直読数字●赤センターライン●50cm毎の赤黒数字●5段階伸縮でトランクにも楽々収納
アズワン品番65-9273-31
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級相当
目盛種別片面
エスコ品番EA720YY-5
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
種類電力ケーブル
芯数(C)1
全長(m)5
色緑
エスコ品番EA940AS-15
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
種類電力ケーブル
全長(m)5
色緑
エスコ品番EA940AS-1
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
カプラー付。
用途エアー用
エスコ品番EA125ED-5
質量(g)437
使用温度範囲(℃)-20~60
常用圧力(MPa)1.5
破裂圧力(MPa)6
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
最小曲半径(mm)150
1個
¥3,160
税込¥3,476
当日出荷
付属品3P→2P変換アダプタ付
エスコ品番EA815GL-38A
コンセント個数7
コンセント形状3P抜け止め
電源コード(m)5
機能アース付
アース端子あり
プラグ形状2P
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
エスコ品番EA952AD-61
質量(kg)約1.8
線径(Φmm)【ネット】約2
寸法(m)5×5
1個
¥6,310
税込¥6,941
欠品中
内径×外径(Φmm)4×6
全長(m)5
最高使用圧力(MPa)0.8
使用流体空気、水(条件有)
材質ウレタン
エスコ品番EA125DJ-5
使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと)
内径(Φmm)4
外径(Φmm)6
1個
¥2,320
税込¥2,552
欠品中
ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに!
耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。
用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用
最高使用圧力(MPa)1.5
材質特殊エラストマー
エスコ品番EA125AS-81
色緑
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
使用流体空気
特性耐水/気密性/弾性/滑り性
最小曲半径(mm)40
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
1個
¥4,280
税込¥4,708
翌日出荷
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-405
質量(kg)1.33
寸法W(mm)6
寸法P(mm)26
荷重(kg)200
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
エスコ品番EA987CK-5
定格荷重(kg)1000
1個
¥31,400
税込¥34,540
当日出荷
4K・8Kテレビ対応
3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ
両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)5.0m
接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
1個
¥965
税込¥1,062
欠品中
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-605
質量(kg)2.5
使用荷重(kg)350
寸法W(mm)9
寸法P(mm)31
荷重(kg)350
チェーン線径(Φmm)6
1個
¥13,200
税込¥14,520
当日出荷
両端子金メッキ仕様
3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ
4K8K対応
RoHS対応品
ケーブル長(m)5m
接続ストレートスクリュー×L型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
種類ロック付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)25
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
JIS規格1級
目盛種別両面
エスコ品番EA720JJ-250
1個
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)5
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
エスコ品番EA720JR-5
1個
¥1,920
税込¥2,112
当日出荷
汎用性の高い防風ネットに周囲テープ補強と1mピッチでハトメ加工を施しています。
取付ロープ入りで簡単にしっかり取付けできます。取付ロープ入り。
用途防風・防砂・防雪・簡易フェンスなどに
エスコ品番EA952AD-169
質量(g)1000
寸法(m)2×5
1個
¥3,620
税込¥3,982
当日出荷
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
エスコ品番EA987CM-5
定格荷重(kg)2000
1個
¥47,100
税込¥51,810
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ