カテゴリ

  • 制御機器(209)
  • 電気材料(199)
  • パソコン/周辺機器(93)
  • 電動工具(93)
  • 照明(60)
  • 作業工具(53)
  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 測定用品(35)
  • 家電(14)
  • 梱包用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • 機構部品(9)
  • 防犯用品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • カー用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 切削工具(5)
  • 研磨材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 物流用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 防災用品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • マスク(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(42)
  • SMC(12,152)
  • Panasonic(パナソニック)(2,254)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1,958)
  • ニッサン(1,912)
  • RS PRO(1,725)
  • MAZDA(マツダ)(1,327)
  • KEMET(1,030)
  • AMPHENOL(989)
  • TRACO POWER(904)
  • ホンダ(846)
  • onsemi(711)
  • VISHAY(702)
  • omron(オムロン)(700)
  • BIGM(丸山製作所)(600)
  • エレコム(559)
  • MURATA(村田製作所)(558)
  • オカムラ(岡村製作所)(546)
  • 三菱電機(500)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5v」の検索結果

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
953件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC5V(USB) デスクスタンドLED エスコDC5V(USB) デスクスタンドLEDエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
付属品USBケーブル材質ABS高さ(mm)320質量(g)約480電源DC5V(USB)光源LED(白色・電球色相当)明るさ(Lx)直下照度:1320(測定高30cm)、※白色最大調光時USBケーブル(m)約1セード寸法(mm)283アズワン品番64-7917-72
DC5V・12V/850A ジャンプスターター エスコDC5V・12V/850A ジャンプスターターエスコ
32,000税込35,200
1台
翌日出荷
内蔵コンデンサーの充電方式 繋ぐだけで充電開始。ボタンを押すだけのかんたん操作 事前の充電が不要。メンテナンスフリー設計 バッテリーレスで発火や破裂の心配がなく安心・安全 クリップホルダー付きでコンパクトに収納 防水、防塵設計(IEC規格IP65適合) 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動可能(6.5V以上) 電気二重層キャパシタを使用したバッテリーレスジャンプスターター
仕様●サイズ:188×108×127(H)mm(コード、クリップホルダー部を除く)●コード長:200mm●重量:1.6kg●充電時間:12V(鉛)バッテリー:最大225秒DC12Vアクセサリーソケット:最大10分5V/2A USB:最大50分●入力電流:12V(鉛)バッテリー:最大12ADC12Vアクセサリーソケット:最大5A5V/2A USB:最大2A●入力電圧:12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15VDC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15V5V/2A USB:DC5V(±0.25V)●出力電圧:DC13V●出力電流:最大850A●対応車両:ガソリン車:6000CCまでディーゼル車:2800CCまで●使用環境温度:-40~60℃●製品寿命:約10000回●保護機能:高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護●付属品:バッテリー接続グリップ、コードアズワン品番65-2226-44
30m ビニタイ エスコ30m ビニタイエスコ(8件のレビュー)
595税込655
1個
当日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。カッター付き。
用途園芸用長さ(m)30幅(mm)4材質スチール線+PVC
ビニタイ・PVC エスコビニタイ・PVCエスコ(3件のレビュー)
250税込275
1袋(100本)
当日出荷
全長(mm)120幅(mm)4赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。エスコ品番EA475V-1材質スチール線+PVC
1.24x36mm カクシ釘 (40本) エスコ1.24x36mm カクシ釘 (40本)エスコ(2件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
材質寸法(mm)1.24×36アズワン品番64-2285-03入数40本
[0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージ エスコ[0.1-0.5mm]ペン型クラックゲージエスコ(1件のレビュー)
3,030税込3,333
1個
当日出荷
エスコ品番EA725VA-6
熔接チッピングハンマー エスコ熔接チッピングハンマーエスコ
6,350税込6,985
1個
欠品中
種類溶接用ハンマー全長(mm)285材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業エスコ品番EA575VE-3
小型ヒートガンセット AC100V/300W エスコ小型ヒートガンセット AC100V/300Wエスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース質量(g)約240(電源コード除く)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置風量(m3/min)0.088電源コード(m)約1.8(有効帳)アズワン品番65-2118-59
丸釘 エスコ丸釘エスコ
790税込869
1ケース(125本)ほか
翌日出荷
材質質量(kg)1
38mmx1350g 銅ハンマー エスコ38mmx1350g 銅ハンマーエスコ(1件のレビュー)
14,400税込15,840
1個
当日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)38全長(mm)300材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575VK-3
397g/285mm 溶接チッピングハンマー エスコ397g/285mm 溶接チッピングハンマーエスコ(2件のレビュー)
10,500税込11,550
1個
当日出荷
種類溶接用ハンマー全長(mm)285材質(柄部)ヒッコリー主な用途溶接作業エスコ品番EA575VE-4
4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白) エスコ4mmx30m ビニタイ(ポリエチレン製/白)エスコ
630税込693
1個
当日出荷
エスコ品番EA475V-4E
0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ) エスコ0.1-2.2mm クラックスケール(反射防止タイプ)エスコ
480税込528
1本
欠品中
寸法(mm)20(W)×0.3(D)×165(H)測定範囲(mm)0.10~2.20
[0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージ エスコ[0.2-0.7mm]ペン型クラックゲージエスコ(1件のレビュー)
3,030税込3,333
1個
当日出荷
エスコ品番EA725VA-7
64mm かすがい(家具用) エスコ64mm かすがい(家具用)エスコ
1,970税込2,167
1個
当日出荷
エスコ品番EA945VL-6
9x150mm かすがい(50本) エスコ9x150mm かすがい(50本)エスコ
3,800税込4,180
1パック(50本)
当日出荷
用途木材の接合や補強に。幅(mm)137線径(Φmm)6.7脚長さ(mm)30エスコ品番EA945VK-4材質/仕上鉄/ユニクロメッキ質量(g)55
先丸セラミックピンセット エスコ先丸セラミックピンセットエスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
先端形状先丸エスコ品番EA595VC
クラックスケール(黄目盛) エスコクラックスケール(黄目盛)エスコ
615税込677
1個
当日出荷
コンクリート製品、構造物のひび割れ寸法を、簡単・正確に測定可能。 携帯に便利な名刺サイズ。
仕様●測定範囲:0.10~3.0mm●最小目盛:0.1mm●サイズ:55×91mm●材質:PETフィルムアズワン品番65-2175-50
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)エスコ
33,900税込37,290
1セット
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
[六角軸]ステップドリル(スパイラル) エスコ[六角軸]ステップドリル(スパイラル)エスコ
4,670税込5,137
1本
翌日出荷
シンニング加工で位置決めが容易。チタンコーティングで高耐久。スパイラル刃形状で切削排出が良好。インパクトドライバー、ドリルドライバーのご使用を推奨します。
材質HSS(ハイス)シャンク径(mm)6.35
ビニタイ (PVC製) エスコビニタイ (PVC製)エスコ
635税込699
1巻
翌日出荷
ねじってとめる便利な結束ひもです。
材質スチール+PVCOD質量(g)90ケース寸法(mm)85×130 (H)寸法(mm×m)4×30
AC100V/1200W ヒートブロワー エスコAC100V/1200W ヒートブロワーエスコ
33,300税込36,630
1個
翌日出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
25mmx450g 銅ハンマー エスコ25mmx450g 銅ハンマーエスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
種類銅ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)230材質(頭)材質(柄部)主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575VK-1
110V/5.0W/E12  パネル球 エスコ110V/5.0W/E12 パネル球エスコ(1件のレビュー)
3,910税込4,301
1セット(10個)
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)110エスコ品番EA758ZA-25寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
DC5-24V/40A ソリッドステートリレー エスコDC5-24V/40A ソリッドステートリレーエスコ
15,900税込17,490
1個
翌日出荷
種類ソリッドステート・リレー定格電圧(V)DC5~24エスコ品番EA940MT-13
89mm かすがい(家具用) エスコ89mm かすがい(家具用)エスコ
2,410税込2,651
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945VL-9
6x 90mm かすがい(100本) エスコ6x 90mm かすがい(100本)エスコ
2,670税込2,937
1パック(100本)
翌日出荷
幅(mm)80脚長さ(mm)27線径(Φmm)4.8エスコ品番EA945VK-1
9x150mm かすがい(リング付/50本) エスコ9x150mm かすがい(リング付/50本)エスコ
3,490税込3,839
1パック(50本)
当日出荷
幅(mm)137線径(Φmm)6.8脚長さ(mm)30エスコ品番EA945VK-14
ビニタイ (ポリエチレン製) エスコビニタイ (ポリエチレン製)エスコ
630税込693
1巻
翌日出荷
カッター付き。
材質ポリエチレン樹脂+スチール寸法(mm×m)4×30
クラックスケール エスコクラックスケールエスコ
770税込847
1個
当日出荷
76mm かすがい(家具用) エスコ76mm かすがい(家具用)エスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945VL-8
9x120mm かすがい(50本) エスコ9x120mm かすがい(50本)エスコ
3,490税込3,839
1パック(50本)
翌日出荷
幅(mm)107脚長さ(mm)30線径(Φmm)6.8エスコ品番EA945VK-3
125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し) エスコ125mm 先丸セラミックピンセット(スジ無し)エスコ
11,300税込12,430
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595VC-1
プラスティックピンセット エスコプラスティックピンセットエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595VG-1
560gx340mm [黒]ゴムハンマー エスコ560gx340mm [黒]ゴムハンマーエスコ
4,980税込5,478
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)57全長(mm)270材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575VJ-1
55mm スプーンノズル エスコ55mm スプーンノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
用途熱収縮チューブ加工などに適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-1、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-1材質鋼板形状フックノズル全長(mm)87質量(g)58口幅(mm)55
4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/OD色) エスコ4.0mmx600m ビニタイ(PVC製/OD色)エスコ
7,130税込7,843
1個
翌日出荷
エスコ品番EA475VA-6
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
ヒートガンセット(軽量型) エスコヒートガンセット(軽量型)エスコ
23,400税込25,740
1組
当日出荷
ヒートガン仕様 軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現 工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用 ホディ構造の変更で軽量を実現 シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に 〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。 〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。 〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケースアズワン品番64-7841-88
125mm セラミックピンセット(先鋭) エスコ125mm セラミックピンセット(先鋭)エスコ
15,800税込17,380
1本
翌日出荷
材質セラミック(ジルコニア)全長(mm)125先端形状直・鋭耐熱温度(℃)700先端幅(mm)0.5アズワン品番64-2234-44
...