カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(113)
- 切削工具(78)
- 作業工具(24)
- パソコン/周辺機器(14)
- 電動工具(9)
- 測定用品(7)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(4)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 空圧工具(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防犯用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(29)
- 大阪魂(1,851)
- SMC(1,404)
- BIGM(丸山製作所)(646)
- ホンダ(274)
- RS PRO(249)
- PISCO(ピスコ)(226)
- omron(オムロン)(151)
- CKD(145)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(145)
- New-Era(ニューエラー)(119)
- TRUSCO(95)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(95)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- 明工社(84)
- ダイヤトレンド(84)
- Festo(66)
- SUS(エスユーエス)(65)
- 三菱電機(52)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「6-03m」の検索結果
特価

6.0mmx 3m プラスチックチェーン(トラ)
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷両端に直径85mmの黄色リング付。 リング取り付し可能。 コーンや駐禁灯にセット可能。エスコ品番EA980A-54材質ポリエチレン色【チェーン】黄/黒質量(g)260長さ(m)3線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)7×28
4.0/6.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥5,300税込¥5,8301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-6材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1.6外径(Φmm)6使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
M3-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)
エスコ¥8,420税込¥9,2621個当日出荷エスコ品番EA949AD-23セット内容サイズ(入数):M3×12(10)M3×14(10)M3×16(10)M3×18(10)M4×14(10)M4×16(10)M4×18(10)M4×20(10)M5×16(10)M5×18(10)M5×20(10)M5×30(10)M3ナット(10)M4ナット(10)M5ナット(10)M6ナット(10)M3ワッシャー(20)M4ワッシャー(20)M5ワッシャー(20)M6ワッシャー(20)材質ステンレス頭部形状皿頭
6.0/8.0mmx 3m フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥7,300税込¥8,0301個翌日出荷ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性。 ほとんどのものが付着しにくく、付着しても取りやすいです。エスコ品番EA125FH-8材質フッ素樹脂(PFA)色半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-65~180内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)8使用流体空気/水/薬品/溶剤(腐食性流体)特性耐薬/耐候/耐溶剤/透明性/不燃性
M6x25mm/3N・m 雄ねじトルクノブ
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷材質ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、ラチェット:S45C(無電解ニッケルメッキ)寸法(mm)ねじ:M6×25、A:48、B:28
6x20mm/M3 ストレートピン
エスコ¥635税込¥6991個翌日出荷用途位置決めピンエスコ品番EA949RJ-11材質スチール(SK95)硬度HRC55~60寸法A(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)20寸法C(mm)2寸法DM3
3.0 -6.0N.mトルクドライバー(アジャスタブル)
エスコ¥26,500税込¥29,1501個翌日出荷エスコ品番EA723VH-11全長(mm)150種類プレセット形精度(%)±6主な用途一般締付作業最小目盛(cN・m)25トルク調整範囲(cN・m)300~600負荷方向左右
M3x 6mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥215税込¥2371袋(20袋)当日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:2.5、D:5.25色透明ピッチ(mm)0.5寸法A(mm)M3×0.5入数20個有効ねじ長さB(mm)6
3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷(1×19)ワイヤー不可 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200~税込¥220~1袋(16本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
3 m モジュラーコード(6極4芯)
エスコ¥680税込¥7481個翌日出荷ほとんどの電話機に対応できる6極4芯仕様の電話機コードです。 6極2芯の一般家庭用回線でもご使用できます。 環境にやさしいRoHS指令対応仕様6極4芯、NTT結線準拠適合家庭用電話機、ビジネスホン、FAX、IP電話、ADSL、地上デジタル双方向サービスなどエスコ品番EA764CA-3長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
M3x 6.0mm 六角雄ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥1,930税込¥2,1231パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)B:6、L:6頭部対辺(mm)5.6入数100本
M3x 6.0mm 六角雌ねじスペーサ(ナイロン/100個)
エスコ¥1,940税込¥2,1341パック(100本)翌日出荷仕様使用可能なナット:M3×0.5材質ナイロン寸法(mm)A(頭対辺):5.5、L(全長):6.0入数100本


























![[125Vx15Ax3m]6口テーブルタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611806-250730-04.jpg)











![M3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587206-171011-02.jpg)