カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 作業工具(30)
- 切削工具(18)
- 電気材料(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 機構部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 防犯用品(2)
- メカニカル部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- トヨタ(407)
- MAZDA(マツダ)(356)
- ホンダ(285)
- YAMAHA(ヤマハ)(250)
- 三菱ふそう(184)
- 日野自動車(145)
- ニッサン(131)
- スバル(114)
- RS PRO(106)
- スズキ(87)
- SMC(85)
- いすゞ自動車(83)
- 千代田通商(76)
- 新ダイワ(72)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(65)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(64)
- Kawasaki(62)
- 工進(55)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6.5×10」の検索結果
特価

6.5/10.0mmx 10m エアーホース(PVC)
エスコ(5件のレビュー)¥3,320税込¥3,6521個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)10常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125EA-10材質PVC色赤質量(g)570破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 5m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥3,160税込¥3,4761個当日出荷カプラー付。用途エアー用内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10長さ(m)5常用圧力(MPa)1.5使用温度範囲(℃)-20~60エスコ品番EA125ED-5材質PVC色赤質量(g)437破裂圧力(MPa)6使用流体空気許容圧力(MPa)1.5特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 20m エアーホース(PVC)
エスコ¥6,640税込¥7,3041個当日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-20質量(g)1140使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mm x10m ソフトエアーホース
エスコ¥6,050税込¥6,6551個当日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5/10.0mmx 30m エアーホース(PVC)
エスコ¥9,960税込¥10,9561個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-30質量(g)1710使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mm x 5m ソフトエアーホース
エスコ(1件のレビュー)¥3,030税込¥3,3331個欠品中ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用エスコ品番EA125AS-61材質特殊エラストマー色緑長さ(m)5使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20
6.5/10.0mmx1.5m エアーホース(スイベル金具付・PVC)
エスコ(1件のレビュー)¥2,330税込¥2,5631個当日出荷エアーツールの手元用ホースに便利です。 スイベル式金具付によりホースのねじれを防止します。エスコ品番EA125EF-6.5常用圧力(MPa)0.98金具R1/4”スイベル式×プラグ使用流体空気特性耐キンク性
6.5/10.0mmx10m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個当日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-10材質PVC色赤質量(g)722長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx100m エアーホース(PVC)
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。用途エアー用エスコ品番EA125EA-100質量(g)5700使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx100m ウレタンホース
エスコ¥16,700税込¥18,3701個翌日出荷エスコ品番EA125BG-6.5A材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1使用流体空気
6.5/10.0mmx20m エアーホース(カプラー付・PVC)
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷カプラー付。用途エアー用エスコ品番EA125ED-20質量(g)1292使用温度範囲(℃)-20~60常用圧力(MPa)1.5破裂圧力(MPa)6使用流体空気特性柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)150
6.5/10.0mmx 5m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥7,180税込¥7,8981個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-61使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mmx10m ソフトエアーホース(カプラ付
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷ホースの滑り性が大幅に向上し、移動や作業がスムーズに! 耐水性、弾力性、気密性に優れ、エアーツール用配管に最適です。用途塗装、吹き付けエアー工場内エアーツール用仕様カプラー付エスコ品番EA125AT-62使用温度範囲(℃)-5~60使用流体空気特性耐水/気密性/弾性/滑り性最小曲半径(mm)20材質(カプラ)SUM24L
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷エスコ品番EA125CC-30材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)30使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐摩耗/柔軟性
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷エスコ品番EA125BS-10C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)10内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥6,960税込¥7,6561個翌日出荷エスコ品番EA125BS-20C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)20内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx30m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,970税込¥9,8671個翌日出荷エスコ品番EA125BS-30C材質ウレタン樹脂色青長さ(m)30内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.4使用流体空気
6.5/10.0mmx20m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥12,800税込¥14,0801個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-20材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
6.5/10.0mmx10m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥8,330税込¥9,1631個翌日出荷仕様ワンタッチカプラー付エスコ品番EA125BP-10材質ウレタン樹脂色ピンク長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)1.5使用流体空気特性耐寒/耐久
6.5/10mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥5,900税込¥6,4901個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CM-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥4,640税込¥5,1041個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CM-4材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5/10mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。エスコ品番EA125CM-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)10使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
6.5mmx10m リンクチェーン(スチール製/ユニクロメッキ)
エスコ¥10,900税込¥11,9901個翌日出荷継ぎ目熔接有り。 線径の大きなリンクチェーン。 強度は最も強くなります。エスコ品番EA980SE-73材質鉄(SWRM6)長さ(m)10使用荷重(t)250全長(m)10線径(Φmm)6.5使用荷重(kg)250寸法A(mm)37寸法B(mm)10仕上ユニクロメッキ仕上げチェーン線径(Φmm)6.5質量(g/m)743破断荷重800
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(橙)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷エスコ品番EA125DD-10材質ウレタン色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
6.5/ 10mmx20m ソフトウレタンチューブ(黄)
エスコ¥5,560税込¥6,1161個翌日出荷エスコ品番EA125DC-10材質ウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~60(凍結不可)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
3.0-6.5mm/10本組 マルチドリル(六角軸)
エスコ¥7,740税込¥8,5141個当日出荷高切削&長寿命の高性能ドリルビット。 充電式インパクトドライバーに使用可能です。セット内容10本組サイズ3.0・3.4・3.5・4.0・4.3・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5(10本組)六角シャンク径(Φmm)1/4"
2.0-6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷用途木工、樹脂材質合金鋼寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5全長(mm)2.0~6.0入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35
6.5/ 10mm x 3m ウレタンエアーホース(スイベル雄ねじ付)
エスコ¥10,300税込¥11,3301個翌日出荷スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。エスコ品番EA125CZ-23質量(g)約500使用温度範囲(℃)-20~85使用流体空気使用範囲(m)3取付ねじサイズR(PT)1/4”特性耐キンク性
2.0- 6.5mm/10本組 六角軸ドリル(木工用)
エスコ¥2,530税込¥2,7831個翌日出荷材質ハイカーボン鋼寸法(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5全長(mm)2.0~6.5入数10本六角シャンク径(Φmm)6.35![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415921-130509-02.jpg)
10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥5,560税込¥6,1161本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DB-10材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415876-130509-02.jpg)
10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]
エスコ¥5,560税込¥6,1161本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DA-10材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)30常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
3.0x6.5mmドリルセット[真円・高耐久](10本組/HSS
エスコ¥8,050税込¥8,8551個翌日出荷材質HSS(ハイス)寸法(mm)3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0・5.5・6.0・6.5入数10本
10.0x 95mm ドリル(ノス形 6.5mm軸・HSS)
エスコ¥3,260税込¥3,5861個翌日出荷エスコ品番EA824NT-10.0材質HSS(ハイス)全長(mm)95刃長(mm)48刃径(Φmm)10.0シャンク径(mm)6.5
電源コネクターセット
エスコ¥340税込¥3741個当日出荷サイズ(オスΦ5.5(Φ2.1)×12mm、メスΦ6.5(Φ1.4)×10mm)。2芯電源用コネクターセット。OPC(オス-メス)を2芯線(OP線など)で延長して近くの電源コンセントまで延ばして使用します。
エキストラクターセット
エスコ¥1,240税込¥1,3641個(5本)当日出荷<セット内容>・M3~M6、Φ2mm・M6~M8、Φ3mm・M8~M10、Φ4mm・M10~M14、Φ6.5mm・M14~M18、Φ7mm仕様●適合サイズ:M3~M18(5本組)●全長:50~85mm●材質:クロムモリブデン鋼
平ワッシャーセット(ステンレス製)
エスコ¥4,820税込¥5,3021個当日出荷エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3


































![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415921-130509-02.jpg)
![10/6.5mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415876-130509-02.jpg)