カテゴリ
- 作業工具(482)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 切削工具(23)
- 機構部品(18)
- 保管用品(14)
- 研磨材(12)
- 電気材料(9)
- 電動工具(9)
- 物流用品(5)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 清掃用品(4)
- 建築金物(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(54)
- BIGM(丸山製作所)(1,042)
- MAZDA(マツダ)(1,989)
- Panasonic(パナソニック)(291)
- RS PRO(336)
- SMC(982)
- YAMAHA(ヤマハ)(532)
- いすゞ自動車(3,056)
- スズキ(428)
- トヨタ(2,259)
- ニッサン(418)
- ホンダ(1,971)
- ミツビシ(984)
- メディアカバーマーケット(442)
- 三木プーリ(326)
- 三菱ふそう(1,469)
- 大阪魂(2,026)
- 日野自動車(545)
- 雅(345)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6×14」の検索結果

M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個翌日出荷エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
6x14x 4mm オイルシール(G/ニトリル)
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)6厚さ(mm)4外径(Φmm)14適合温度(℃)-25~120入数1枚
M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)
エスコ¥490税込¥5391個翌々日出荷材質鉄内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥4,610税込¥5,0711セット翌日出荷エスコ品番EA440KH-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14
6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)
エスコ¥4,730税込¥5,2031セット翌日出荷エスコ品番EA440KH-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14![6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526896-260417-02.jpg)
6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ
エスコ¥4,120税込¥4,5321個当日出荷エスコ品番EA613XR-8全長(mm)215二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)14~100
3本組/E6-E14 両口めがねレンチ
エスコ¥9,680税込¥10,6481セット翌日出荷長い全長と片側ツバ付きのめがねレンチで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。 輸入車(特に米車・欧州車)のテンションプーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。 ストレートタイプ仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TWEE3L●サイズ(mm):E6×E7・E8×E10・E12×E14(3本組)●厚み(mm):5.5×6・6.5×7・6.5×7●全長(mm):240・300・330●重量(g):50・100・200●材質:工具鋼
13mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥3,920税込¥4,3121本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)13全長(mm)175質量(g)90
19mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥5,010税込¥5,5111本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)19全長(mm)215質量(g)180
24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥7,200税込¥7,9201本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24全長(mm)265質量(g)320
10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥3,250税込¥3,5751本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10全長(mm)135質量(g)45
30mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥12,600税込¥13,8601本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)30全長(mm)320質量(g)530
14mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥4,130税込¥4,5431本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14全長(mm)175質量(g)90
5本組 コンビネーションレンチ
エスコ¥15,400税込¥16,9401個翌日出荷15°タイプ。 12ポイント。 スパナ部も12角仕様で狭所でも快適に作業できます。 スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます。セット内容5本材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)8・10・13・17・19全長(mm)115~230
7本組/8-19mm 片目片口スパナ
エスコ¥27,400税込¥30,1401個翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)8・10・12・13・14・17・19(7本組)全長(mm)120~215
17本組/ 6-22mm 片目片口スパナ
エスコ¥58,000税込¥63,8001組翌日出荷材質クロム合金鋼寸法(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22(17本組)全長(mm)125~300質量(g)1874
Φ20x 6mm/ 14N 強力マグネット(フック付)
エスコ¥1,620税込¥1,7821個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ20×6(フック込:22)吸着力(N)137(14kgf)使用温度(℃)80以下特性強力
...










![M6 x14 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671398-240718-02.jpg)



![6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526896-260417-02.jpg)