カテゴリ

  • 研磨材(464)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • 作業工具(122)
  • 切削工具(118)
  • 機構部品(106)
  • 物流用品(100)
  • 塗装・養生・内装用品(96)
  • 配管・水廻り設備部材(66)
  • 測定用品(64)
  • 梱包用品(47)
  • メカニカル部品(44)
  • 安全用品(42)
  • 建築金物(42)
  • ねじ・ボルト・釘(30)
  • 電気材料(28)
  • 電動工具(28)
  • 事務用品(18)
  • 防犯用品(17)
  • 学童・教育用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 保管用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(12)
  • 安全保護具(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 農業・園芸資材(11)
  • 制御機器(10)
  • 照明(10)
  • 安全標識(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 防災用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 医療(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(221)
  • SMC(5,905)
  • 大阪魂(944)
  • コガネイ(764)
  • PISCO(ピスコ)(710)
  • アズワン(491)
  • TRUSCO(466)
  • ミニター(434)
  • 千代田通商(343)
  • 岡崎精工(338)
  • OSG(オーエスジー)(328)
  • 三木プーリ(312)
  • NS(日進工具)(301)
  • グーリング(290)
  • CKD(283)
  • NACHI(不二越)(264)
  • フジトク(263)
  • ノーブランド(238)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(221)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6φ」の検索結果

関連キーワード
1,823件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ6-37mm/210mm ホースカッター エスコΦ6-37mm/210mm ホースカッターエスコ(4件のレビュー)
2,760税込3,036
1個
当日出荷
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。材質本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)エスコ品番EA338A-37全長(mm)210切断能力(Φmm)6~37
M6/Φ20mm 雌ねじノブ(ステンレス製) エスコM6/Φ20mm 雌ねじノブ(ステンレス製)エスコ
585税込644
1個
翌日出荷
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番EA948BD-44材質(本体)SUS303種類丸形寸法B(mm)24取付部めねじ寸法A(Φmm)20ねじの呼びM6材質(取付部)SUS304
Φ6-28mm/197mm ホースカッター エスコΦ6-28mm/197mm ホースカッターエスコ(1件のレビュー)
3,470税込3,817
1個
当日出荷
用途樹脂、ポリエチレンホース等の切断に材質本体:ナイロン樹脂+グラスファイバー刃:SUS420J2エスコ品番EA338A-28全長(mm)197質量(g)155切断能力(Φmm)6~28
Φ6.0x 80mm カッター エスコΦ6.0x 80mm カッターエスコ
4,910税込5,401
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ6×80
Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー) エスコΦ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)エスコ
16,100税込17,710
1個
当日出荷
汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。
シルバー材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-56質量(kg)4線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
Φ6.0mm コードストッパー(2本用/5個) エスコΦ6.0mm コードストッパー(2本用/5個)エスコ(4件のレビュー)
725税込798
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RW-16
Φ6.0x 65mm カッター エスコΦ6.0x 65mm カッターエスコ
4,400税込4,840
1本
翌日出荷
寸法(mm)Φ6×65
Φ6mm 熱風集中ノズル エスコΦ6mm 熱風集中ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
Φ6.0mm コードエンドストッパー(5個) エスコΦ6.0mm コードエンドストッパー(5個)エスコ(2件のレビュー)
165税込182
1個
当日出荷
エスコ品番EA628RX-6
Φ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製) エスコΦ6x110mm ピトー管(黄銅・鋼製)エスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-1材質黄銅及び鋼チューブ内径(Φmm)6
Φ6mmx100m バンジーコード エスコΦ6mmx100m バンジーコードエスコ
9,870税込10,857
1巻
翌日出荷
材質ゴム寸法(mm)Φ6×100m長さ(m)100
Φ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製) エスコΦ6x110mm ピトー管(ステンレス鋼製)エスコ
7,500税込8,250
1個
当日出荷
風量、風速(動圧)の計測における1m/s以下の静圧の測定用。
仕様フランジセット:EA729SH-1エスコ品番EA729SG-2材質ステンレス鋼チューブ内径(Φmm)6
Φ6-25mm/185mm ホースカッター エスコΦ6-25mm/185mm ホースカッターエスコ
9,850税込10,835
1個
当日出荷
用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)エスコ品番EA338KA全長(mm)185切断能力(Φmm)25
Φ6 mm / 3A 小クリップ(赤) エスコΦ6 mm / 3A 小クリップ(赤)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
全長(mm)47材質(本体)黄銅定格30-3A取付穴(mm)Φ6開口寸法(mm)最大5材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-36ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
R3/8"(Φ6mm) スピードコントローラー エスコR3/8"(Φ6mm) スピードコントローラーエスコ
2,180税込2,398
1個
翌日出荷
材質黄銅使用温度範囲(℃)0-60使用圧力(MPa)0.05~1.0チューブ外径(Φmm)6耐圧(MPa)1.5取付ねじR3/8使用流体圧縮空気アズワン品番64-7822-05
Φ6×125mm [ノンスパーク]平タガネ エスコΦ6×125mm [ノンスパーク]平タガネエスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。 米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
エスコ品番EA642KF-8材質アルミニウム青銅全長(mm)130質量(g)45刃幅(mm)6ビット軸対辺(mm)6特性防爆・非磁性
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型) エスコチェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/固定型)エスコ(1件のレビュー)
650税込715
1個
翌日出荷
仕様固定用エスコ品番EA638M-114チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)18×63×12
チェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型) エスコチェーンホルダー (Φ6.0mmチェーン用/着脱型)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
仕様着脱用エスコ品番EA638M-104チェーン線径(Φmm)6寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)62×77×28
AC100V/Φ6mm 2方向電磁弁 エスコAC100V/Φ6mm 2方向電磁弁エスコ
4,030税込4,433
1個
当日出荷
材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気質量(g)56切替方式2方向規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100耐圧(MPa)1.05(水圧にて)周囲温度(℃)-5~55アズワン品番64-7820-97
Φ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本) エスコΦ6.0x0.5x1820mmステンレス管(5本)エスコ
1,598税込1,758特価
1個(5本)
当日出荷から翌日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DF-6
Φ6.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸) エスコΦ6.0mm ダイヤモンドバー(丸/3mm軸)エスコ
4,070税込4,477
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DG-69
Φ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本) エスコΦ6.0x0.5x910mmステンレス管(5本)エスコ
3,170税込3,487
1個
当日出荷
形状パイプエスコ品番EA440DE-6材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.5長さ(m)0.91
Φ6mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式) エスコΦ6mmx 7.6m ドレンクリーナー(手動式)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
トリガーを引いてドラムを回転させるだけで、排水管の清掃を手際よく行えます。
寸法(mm)Φ180×190質量(kg)2.2適合管径(Φmm)20-40ケーブル径(Φmm)6×7.6m
Φ6.0mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸) エスコΦ6.0mm ダイヤモンドバー(丸/6mm軸)エスコ
5,170税込5,687
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DL-1
Φ6.0mm CBNバー(丸/3mm軸) エスコΦ6.0mm CBNバー(丸/3mm軸)エスコ
4,680税込5,148
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819DJ-179
Φ6 mm / 3A 小クリップ(黒) エスコΦ6 mm / 3A 小クリップ(黒)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
全長(mm)47材質(本体)黄銅定格30-3A取付穴(mm)Φ6開口寸法(mm)最大5材質(絶縁体)P.V.Cアズワン品番64-2283-37ねじ締付トルク(N・m)0.5 MAX絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上耐電圧(V)AC1000(1分間)
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
Φ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx50m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
15,700税込17,270
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×50mアズワン品番64-7902-79
Φ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx30m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
10,500税込11,550
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×30mアズワン品番64-7902-78
Φ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付) エスコΦ6mmx150mm バンジーコード(シートクリップ付)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
先端のギザ口とねじ止め式クリップでシートを強力に掴みます
材質ナイロン全長(mm)232(コードサイズ:Φ6×150)
M6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ18x40 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-122寸法A(mm)40寸法B(Φmm)18
Φ6.0x 58mm 精密用クリーニングスティック(20本) エスコΦ6.0x 58mm 精密用クリーニングスティック(20本)エスコ
1,290税込1,419
1袋(20本)
翌日出荷
材質ポリウレタンフォーム全長(mm)58ヘッド径(Φmm)6.0アズワン品番64-2194-19
Φ 6 x4.5mm 強力マグネット エスコΦ 6 x4.5mm 強力マグネットエスコ(2件のレビュー)
235税込259
1個
翌日出荷
特性強力仕様磁気防止プレート付、耐腐食エスコ品番EA781EF-1材質サマリウムコバルト、スチール寸法(mm)Φ6×4.5質量(g)1使用温度(℃)200以下吸着力(N[kgf])5[0.5]
Φ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング) エスコΦ6mmx20m グラスファイバーロープ(PVCコーティング)エスコ
8,630税込9,493
1巻
翌日出荷
材質グラスファイバー(ダブルPVCコーティング)寸法(mm)Φ6×20mアズワン品番64-7902-77
M6 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップ エスコM6 /Φ21x50 mm 雌ねじピラーグリップエスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質フェノール樹脂ねじサイズM6×25mmエスコ品番EA948CE-124寸法A(mm)50寸法B(Φmm)21
M3x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ エスコM3x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブエスコ
370税込407
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BX-71材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
6.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし) エスコ6.0mm/Φ350x90mm 通しざる(とおし)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
呼び寸法(cm)35エスコ品番EA992CT-6寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90材質(枠)ひのき材質(網)亜鉛針金表面粗さ6mm
Φ6.0x150mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製) エスコΦ6.0x150mm ロープ止め金具(丸型/ステンレス製)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZF-5
Φ 6mmx1.0m フッ素樹脂ロッド エスコΦ 6mmx1.0m フッ素樹脂ロッドエスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-126
Φ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製) エスコΦ6.0x200mm ロープ止め金具(J型/ステンレス製)エスコ
645税込710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA628ZF-10
...