エスコ品番EA928AB-32B
寸法(mm)840×285
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
エスコ品番EA928AB-24B
寸法(mm)840×360
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン
全長(mm)600
色ホワイト
頭部幅(mm)140
耐熱温度(℃)120
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
仕様本尺移動装置により、本尺の移動と調整が楽にできます。目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)
付属品ダイヤルインディケーター、ホルダー、スクライバー、本尺目盛拡大レンズ
材質本尺・バーニヤ:ステンレス、ベース:鋳鉄スクライバー:先端超硬チップ付
測定範囲0~600mm
精度±0.08mm
最小目盛0.02mm
1個
¥92,000
税込¥101,200
当日出荷
収納用リングで閉じた状態での収納が可能です。長めのサイズなので腰に負担が少なく使用できます。
材質ステンレス
全長(mm)600
先端幅(mm)23
アズワン品番65-2153-05
1本
¥1,590
税込¥1,749
当日出荷
仕様バーニヤ一体タイプで目盛も見やすい。
材質ステンレス(シルバー仕上)
最小読取値0.05mm
測定値(最大)600
ジョウ長(mm)100
1個
¥61,000
税込¥67,100
当日出荷
当該情報の明示(指示)に。危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づくスチール製の標識です。
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質機械構造用炭素鋼・焼入特殊鋼パイプ(クロームメッキ仕上げ)
軸径(Φmm)22
全長(mm)600
質量(kg)1.1
先端幅(mm)44
アズワン品番64-2215-89
1本
¥6,980
税込¥7,678
翌日出荷
二重のデコボコ形状を設けたWエンボス加工により、ご飯がこびりつきません。
材質ポリプロピレン
全長(mm)600
色ブラック
頭部幅(mm)140
耐熱温度(℃)120
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
水拭き、から拭き用
洗って繰返し使用できます。
適合EA928AB-41用
エスコ品番EA928AB-51
材質綿、スフ混
寸法(mm)230×665
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
頑強ハウジングと人間工学に基づく握りやすIビーム構造ハンドルは、余分な重量を排除した理想の作業効率。完全浮動のフックジョーはスプリングにより自在にスライドし、つかみ、開放スムーズ。ジョーは交換可能、高合金鋼製の刃は耐久性抜群。調整ナットは滑らかに回転し、フックジョーをスムーズに移動させると共に、軸部の汚れを自動的に除去。ユニークな設計で高強度を誇るヒールジョー取付部
エスコ品番EA546RS-24
材質鍛造鉄製
全長(mm)600
質量(kg)4.4
外径(inch[mm])3(パイプ)
1個
¥24,700
税込¥27,170
翌日出荷
1個
¥2,670
税込¥2,937
翌日出荷
仕様大径の直径が測れます。
材質ステンレス
測定範囲(mm)0~600
電源CR2032×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定値(最大)600
最大誤差(mm)±0.08
ジョウ長(mm)300
1個
¥180,000
税込¥198,000
当日出荷
自在に曲がり、排水口などの掃除に便利。
エスコ品番EA109CX-1
材質ブラシ:ナイロン、針金:特殊ステンレス、柄:ポリプロピレン
全長(mm)600
ブラシ寸法(mm)直径55×115
1個
¥705
税込¥776
当日出荷
用途網戸、エアコン、電気製品、電子機器の清掃に
エスコ品番EA109RA-1
全長(mm)600
質量(g)152
毛丈(mm)約53
材質(ブラシ部)馬毛
材質(ハンドル)プラスチック
ブラシ寸法(mm)5×220
1個
¥2,800
税込¥3,080
当日出荷
背面にベルト用フック付。
ケーブルは素早く引き出せ、スムーズに元に戻ります。
ケーブルはナイロンコートされているため、サビにくくなっています。
材質本体表:プラスチック、本体裏:スチール(クロム仕上げ)、ケーブル:ナイロンコート、ワイヤーフック・キーリング:スチール
エスコ品番EA916ZL-41
質量(g)48
リング内径(Φmm)【キーリング】25.5
ケーブル長(mm)600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)90×52×12.5(突起部分を除く)
フック寸法(mm)14×47
リング線径(Φmm)【キーリング】2
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1個
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
軸径(Φmm)18
全長(mm)600
質量(g)1200
シャンクSDSmax
アズワン品番64-7925-73
1個
¥7,660
税込¥8,426
当日出荷
珪藻土が水をしっかり吸い込む速乾快適バスマットです。水分の吸収に優れ濡れても素早く乾くので、サラサラで快適な状態を保つことができます。珪藻土は調湿効果に優れており、常に表面が乾いている状態を保ち、カビやダニの繁殖を抑制します。また、ニオイ成分のガスを吸着する作用があり、嫌なニオイの発生を抑制します
付属品お手入れ用サンドペーパー
材質珪藻土、紙パルプ
厚さ(mm)9
寸法(mm)390×600
質量(g)2150
アズワン品番65-2318-83
1個
¥2,720
税込¥2,992
翌日出荷
仕様マイクロファイバーのヘッドが自在に曲がってホコリを除去
全長(mm)600
材質(モップ)ポリエステル
適合ハンドルEA928AY-101/106
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥3,270
税込¥3,597
翌日出荷
寸法(mm)600
アズワン品番64-7989-87
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
フラット型(平板)ホースクランプ用。
用途アクセス困難な場所での作業に
仕様ラチェット式
エスコ品番EA463PA-1
質量(g)550
クランプ範囲(mm)54まで
グリップ長さ(mm)105
クランプ幅(mm)12まで
ケーブル長(cm)60
1個
¥11,700
税込¥12,870
当日出荷
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)600
質量(g)960
刃幅(mm)7.5
尾部幅(mm)30
アズワン品番64-7862-53
1本
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
3点で打診できるヘッド形状でトンネル・橋梁・道路舗装・鉄道車両の点検作業に最適です。
全長(mm)600
頭部寸法(mm)10×12・直径13
全質量(g)280
1個
¥5,410
税込¥5,951
翌日出荷
ロックキー式
エスコ品番EA983VD-60
材質チェーン:ステンレス(SUS304)、南京錠:ステンレス(SUS304)、真鍮(シリンダー)
全長(mm)600
線径(Φmm)5
寸法(縦×横)(mm)【南京錠】63×32
1個
¥4,750
税込¥5,225
当日出荷
勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
仕様マグネット付勾配(角度)測定・設定の2通りの使い方ができます
全長(mm)600
測定範囲0~360°(0~90°×4)
質量(g)585
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×20×130
アズワン品番64-7913-32
1個
¥6,200
税込¥6,820
当日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
仕様防爆防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
材質アルミニウム青銅
全長(mm)600
内径×高さH(Φmm×mm)(ツメ)70×88
1個
¥31,300
税込¥34,430
当日出荷
全長(mm)600
エスコ品番EA628WB-12
材質/仕上天然ゴム/PP被覆
内径(Φmm)(フック)22
線径(Φmm)(フック)3.5
使用荷重(kg)54
1個
¥650
税込¥715
翌日出荷
全長(mm)600
アズワン品番64-2270-32
六角軸対辺(mm)17
1本
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ